カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(378)
- サンコー(タイタン)(130)
- 谷沢製作所(128)
- タジマツール(TJMデザイン)(99)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](94)
- KH(基陽)(80)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(60)
- PETZL(34)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(31)
- ポリマーギヤ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 3M(スリーエム)(20)
- ユニット(18)
- つくし工房(18)
- EDELRID(18)
- TRUSCO(15)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- NiteIze(14)
- MIZO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥57,980~税込¥63,778~1セット当日出荷多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。質量(g)約3460タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)¥42,980~税込¥47,278~1セット当日出荷多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。色ダークグレー質量(g)約2690タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類伸縮式バックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。色DG(ダークグレー)質量(g)約2180タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類伸縮式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷キンクの生じにくい八つ打ちロープ。質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン(ワンタッチバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き。質量(g)約1090ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ワン・ハンド(One-Hand) 巻取式
ツヨロン(藤井電工)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ワン・ハンド巻取機構により織ロープの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤードです。質量(g)約1125タイプフルハーネス型用方式巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックFS-33ランヤード(長さ)(mm)1650アズワン品番64-9308-71ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)15
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷から3日以内出荷見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。色グレー質量(g)約2965タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。色グレー質量(g)約2000タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード1丁掛け
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1)
谷沢製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。質量(g)710タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)女性用「凜」
谷沢製作所¥35,980税込¥39,5781本19日以内出荷女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。仕様腿ベルト:ワンタッチバックル質量(g)1340ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」
谷沢製作所(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1240使用範囲(kg)140最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17
KH(基陽)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1090種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付色黒質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)¥18,980~税込¥20,878~1セット8日以内出荷から13日以内出荷形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止 反射材付で夜間作業でも視認性が高い 形状保持背当パッド・腿パッド付 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする色黒質量(g)約1145ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷胴ベルト型 補助ロープ質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.MA-455R
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)質量(g)約850タイプフルハーネス型用種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル質量(g)約790タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式商品タイプシングル
ツヨロン ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)¥549税込¥6041個当日出荷ロープ式1本吊り専用安全帯用で、ランヤードを使用しない時に収納する袋です。用途1本吊り専用安全帯用取替ロープ収納袋色黄材質(本体)ナイロン製
ナイトアイズ エスビナースライドロック #3
NiteIze(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷エスビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。ロック機能もついてセキュリティも万全です。材質ステンレススチール長さ(mm)70形状S字幅(mm)32質量(g)15寸法L(mm)70寸法d(mm)8耐荷重(kg)11寸法W(mm)322018年トラスコ掲載ページ6 1166ロック機能なし
カラビナ 鉄カラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7763材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
カラビナ ステンダブルストッパー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7762材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
カラビナ ステンカラーマーク
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環のロック位置がカラーリングで容易に確認できます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7764材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器
ツヨロン(藤井電工)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール中央位置用(子綱2又)ですトラスコ品番818-3359材質アルミ、ステンレス、ナイロン摘要レール中央用質量(g)920有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
50TL環
サンコー(タイタン)¥559税込¥6151個当日出荷一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。トラスコ品番794-0734材質スチール質量(g)77適合ベルト幅(mm)50
ブロックリールRK型
ポリマーギヤ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。用途垂直移動用墜落阻止仕様引寄せロープ標準装備質量(g)1260タイプカラビナ・台付ロープケース寸法(mm)150×120×67ロープ長さ(m)台付1.5ランヤード(直径)(Φmm)18×1.7ランヤード(有効長)(m)3.5
D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN¥4,998税込¥5,4981個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 D環タイプのカラビナです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2144材質ステンレス形状オフセットD型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)113質量(g)240ロックスクリューロック破断強度(kN)32ロック機能あり
墜落制止用器具用ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥789税込¥8681枚当日出荷仕様最大容量:ロープ12×1700mmで口径:50mmフックまで適合ロープ式ランヤード1本用材質ナイロン質量(g)20適合ベルト幅(mm)50・60寸法(幅W×高さH)(mm)150×210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×210
部品 D環止め
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷D環の固定に使用します。 ベルトを通す穴は53mmの4穴式で、ずれにくくなっています。トラスコ品番255-1721材質ナイロン樹脂色ブラック質量(g)10適合ベルト幅(mm)50穴数4
AIR SAFE リトラ・エア ダブル兼用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷安全と軽さの650g国内最軽量。(ロック装置付き巻取型として)織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれているため作業の邪魔にならない常時巻取型。万一の落下時には落下距離を最短に抑えるロック装置付きで国内最軽量の軽さと小型化を実現した巻取式ランヤードです。
安全ブロック ヨコビキセーフ neo
ビーケーシー¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷横引きできる安全ブロック。垂直だけでなく横引きにも対応した安全ブロック。熱可塑性プラスチックのケースは丈夫で軽量。内部にはエネルギーを吸収するシステムクイックアクションブレーキを搭載。一体型ショックアブソーバーが墜落時にライフラインを確保します。使用温度範囲(℃)-40~54使用荷重(kg)【ANSI準拠】59~140ケーブル【ワイヤーケーブル】4.8mm亜鉛メッキスチール
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式シングルランヤード付き
サンコー(タイタン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約1,420g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは1丁掛け且つ安心の巻取式ロック付き。用途高所での墜落対策に使用。材質【胸クリップ、腿バックル】ワンタッチバックル・アルミ合金、【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂、【肩・腿ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン色【フルハーネスベルト】黒タイプタイプ1ランヤードベルト幅(mm)【肩・腿ベルト】45規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)130機能巻取式ロック落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタ(人体側)アルミ製軽量カラビナ材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)ショックアブソーバの種類第一種胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8胴ベルト無































![ゲッコ カラビナ スクリュー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49603627-210305-02.jpg)