12ページ目: 墜落制止用器具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,456件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リプロンFロープ 泰興

    リプロンFロープ

    泰興
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。
    用途水平親綱として使用可材質PP(ポリプロピレン)色黄ロープ径(Φmm)16
  • 垂直親綱 TSR-24 サンコー(タイタン)

    垂直親綱 TSR-24

    サンコー(タイタン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
    仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
    用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所

    墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1組
    当日出荷
    安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
    色ブラック質量(g)1950(本体1240、ランヤード710)種類伸縮式ベルト腿:ワンタッチバックル最大使用質量(kg)110ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
  • 親綱・介錯(青)ロープ まつうら工業

    親綱・介錯(青)ロープ

    まつうら工業(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
    用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして仕様片側フック付、エンドテープ止め色青(黄線入り)ロープ径(Φmm)16引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)仕上り寸法(m)7材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    タイプ胴ベルト型用方式ナイロン三つ打ちロープランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から17日以内出荷
    スチール製のフックとバックルを採用。
    質量(g)約1305ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    当日出荷
    現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
    質量(g)約2820タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)

    TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
    材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂色ネイビー質量(g)約1030タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
  • ハーネス用フックハンガー ポリマーギヤ

    ハーネス用フックハンガー

    ポリマーギヤ
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    開口部が広くフックを掛けやすい形状です。着脱が可能な為、お好みの位置に取り付けられます。
    用途ハーネス用フックハンガーの交換用色ブラック質量(g)10
  • フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用 谷沢製作所

    フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ2) 2丁掛け用

    谷沢製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。 墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
    質量(g)1040タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1000~1600最大使用荷重(kg)110商品タイプダブル
  • フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1) 谷沢製作所

    フルハーネス用巻取ランヤード(タイプ1)

    谷沢製作所(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
    トラスコ品番160-5415質量(g)930タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)675~1640最大使用荷重(kg)110商品タイプシングル
  • 墜落制止用ランヤード(ダブル) ハネウェル

    墜落制止用ランヤード(ダブル)

    ハネウェル(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 扱いやすい軽量フック。
    仕様最小空間距離6.2m材質ベルト:ポリアミド繊維、フック・カラビナ:アルミニウム質量(g)1000長さ(m)1.7使用温度範囲(℃)-10~50落下距離(m)(最大自由)3.4最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第2種商品タイプダブル
  • KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17 KH(基陽)

    KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣スチールペダル17

    KH(基陽)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。構造物側 剣スチールフックを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
    用途2m以上の高所作業者。タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
    仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ノビロンランヤード1本付

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    当日出荷
    裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
    仕様【ハーネス部】胴ベルト50mm幅着脱可能、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ色黒/赤質量(g)約1690ベルト幅(mm)45、胸:30種類伸縮式ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
  • 胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    胴ベルト型墜落制止用器具2wayローラップ No.RU-211

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
    質量(g)約1200種類巻取式ベルト色ブラックフック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 サンコー(タイタン)

    カルラック 墜落制止用器具 KLN50型

    サンコー(タイタン)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    ロープ式
    材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン全長(mm)約1700質量(g)約870種類ロープ式ストラップ幅(mm)10バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
  • 墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS フリーサイズ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パット
    用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット幅(cm)6.5長さ(cm)27厚さ(cm)1
  • アルミD環止め 4ツ穴 DBLTACT

    アルミD環止め 4ツ穴

    DBLTACT
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて強いアルミ合金製。 落下防止穴4カ所設置。 選べるカラーバリエーション。
    材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×60×2.5穴数4
  • G カラビナー NiteIze

    G カラビナー

    NiteIze
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    超小型G型カラビナです。パーツ使いやジッパーに取り付けて使用も可能です。
    材質ステンレススチール形状G型色ブラック奥行(mm)7
  • 【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17) KH(基陽)

    【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17)

    KH(基陽)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    9日以内出荷
    ・KH(基陽)のフルハーネスと胴ベルトにも使用可能なセット商品をMonotaRO限定でご用意しました。・X型シンプルフルハーネスと2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。・ロープ部分はじゃばら構造により、通常時はコンパクトで邪魔にならず、必要な時だけしっかり伸びて引っ掛かりを軽減します。・大型の剣スチールフックは高強度で掛けやすく、耐久性にも優れています。
    用途高所作業での墜落制止用器具材質[構造側]フック部:スチール、レバー部:スチール (フック口開き:60mm)サイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス1200、ランヤード1650ベルト幅(mm)45(胸ベルト幅:38)バックルワンタッチ式落下距離(m)フルハーネス型接続時4.2/胴ベルト型接続時3.1フック[体躯側]ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) /フック口開き:8mmランヤード(有効長)(mm)伸長時1700(フック含む)/収縮時1000、ロープ幅30最大使用荷重(kg)100ショックアブソーバの種類第1種自由落下距離(m)フルハーネス型接続時:2.3/胴ベルト型接続時:1.8脚部構造水平型
  • ミニカラビナ 八幡ねじ

    ミニカラビナ

    八幡ねじ
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ばね付きの連結金具です。
    用途チェーンの連結に使用。材質鉄表面処理ユニクロめっき
  • Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ GearAid(ギアエイド)

    Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ

    GearAid(ギアエイド)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    大きな荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
    用途自転車やキャンプ用ランタン、アウトドア用リュック掛けに便利なラージサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)133幅(mm)104厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)45
  • 超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス KH(基陽)

    超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス

    KH(基陽)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    31日以内出荷
    コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。 他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。 もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。 ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。 グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。 滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。 カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。
    用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1310フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具 FSC藤原産業

    マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具

    FSC藤原産業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。
    付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)穴径(Φmm)55直径×高さ(mm)Φ150×120
  • 超軽量2丁掛けじゃばらランヤード KH(基陽)

    超軽量2丁掛けじゃばらランヤード

    KH(基陽)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2丁掛けランヤード業界最軽量です。メーカー従来のランヤードと比較して重量を22%削減し、作業時の負担を軽減します。ショックアブソーバの小型化・軽量化によりメーカー従来品より78%の軽量化を実現し、さらに快適な使用感を提供します。伸長時のロープが長く、広範囲に移動できてしゃがんだ際にも突っ張らず、スムーズな作業が可能です。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
    色ブラックフック口開き(mm)(構造物側) 65最大使用質量(kg)100ロープ仕様じゃばら式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
  • 墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス KH(基陽)

    墜落制止用器具 プロミネストレッチ 女性専用フルハーネス

    KH(基陽)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録(NETIS登録番号:SK-250002-A)。軽量化に徹底的にこだわり、重力を感じさせないほど軽いフルハーネスです。従来の女性専用ハーネス「プロミネ」の機能に加え、突っ張りがちな腿ベルトにストレッチ機能を盛り込むことで、さらに動きやすい構造にしました。水平型脚ベルトなので、Yラインが気になるという方におすすめです。柔らかく光沢のある滑らかな手触りと強度・しなやかさを兼ね備えた、独自開発のソフトフィット生地を使用しています。フィットリングとスリムブリッジを搭載し、体に沿ってぴったりフィットするので着心地抜群です。色は3色展開です。
    用途高所作業時の墜落防止用。質量(g)680ベルト幅(mm)40サイズ(cm)150~175対象バックル胸部:ワンタッチ 脚部:知恵の輪バックル最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造水平型胴ベルト無しランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル サンコー(タイタン)

    フルハーネス型墜落制止用器具 フロント(胸部)D環付きモデル

    サンコー(タイタン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    13日以内出荷
    フルハーネス型の墜落制止用器具です。ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる胸部D環付きのフルハーネス。ベルトは視認性が高い黄色を採用。腰部はサイズ調整しても、動きやすいスルー構造。肩の負担を降らす簡易肩パッド付。
    付属品ベルト余長止め2組材質D環:スチール、休止フック掛け・尻当て・ベルト止め:樹脂、胸・腿バックル:アルミ合金、肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、肩バックル:スチール質量(g)1170タイプ胸・腿バックル:ワンタッチ式ベルト幅(mm)肩・腿・胸:45適合規格墜落制止用器具の規格最大使用質量(kg)130背タイプX型腿バックルワンタッチ式胴ベルト有
  • ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン PETZL

    ダブルランヤードおよびワークポジショニングランヤード用カラビナ イーズフック オープン

    PETZL
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム色グレー質量(g)160ロッキング方式自動ロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:10各種認証CE EN 362,CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC開口幅(mm)(ゲート)25
  • ダックアッセンダー KONG

    ダックアッセンダー

    KONG
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    最小限に抑え、シンプルにデザインされたアッセンダーです。ロープだけでなくスリングなどにも使用可能。ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、片付けも片手で簡単にできます。※カラビナ別売。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
    用途安全保護金具ロープ径(Φmm)9~13引張強度(kN)15サイズ(mm)63×31
  • スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    スカイハーネス フロントプラス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    最大使用荷重130kgなので、ほとんどの方が装着できます。ビニール製の専用バッグに入っているので、持ち運びも便利です。【軽量】アルミ製パーツを使用することにより、軽量化しました。【突っ張らない】腰ベルトは特殊な角度で作られており、可動域があります。立っているときは、しっかりと装着。しゃがんだ時はゆとりができ、突っ張りを感じません。【調整しやすい】ベルトは引っ張るだけでカンタン調整。緩める時もとてもスムーズです。【前吊ができる】胸に装着している特殊カラビナは、落下防止を前で取れるだけでなく、万が一落下した場合、救助効率を格段に上げます。【NETIS認証】国土交通省新技術情報提供システム 通称NETISに登録されました。また欧州統一規格適合品EN361:2002取得。
    用途安全保護具最大使用荷重(kg)130
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
    用途新規格対応ランヤード色黒/銀ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
  • 墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
  • 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1着
    当日出荷
    腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
    用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)トラスコ品番682-9939色黒サイズL質量(g)1250ベルト幅(mm)41種類フルハーネス型最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26脚部構造水平型腿バックルワンタッチ式
  • 胴ベルト(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト(ワンタッチバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    15日以内出荷
    ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
    用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
  • 胴ベルト(スチールバックル) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト(スチールバックル)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。
    用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン、バックル:スチール幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
  • レヴォハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    20日以内出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:18色黒・赤ベルト幅(mm)45種類巻取式フック口開き(mm)50ショックアブソーバの種類なし背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • アバオ ファスト (国際バージョン) PETZL

    アバオ ファスト (国際バージョン)

    PETZL
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
    用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。サイズ0質量(g)2060種類なし身長(cm)160~180ウエスト(cm)65~80寸法(cm)【レッグループ】44~59ショックアブソーバの種類なし背タイプY型脚部構造水平型腿バックルプレート胴ベルトありランヤードなし
墜落制止用器具