絞り込み
ベルト長さ(mm)
ランヤード(長さ)(mm)
ベルト色
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・3001以上
ブランド
- モノタロウ(2)
- Harpy(ハーピー)(1)
- JAPPY(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KH(基陽)(16)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(5)
- サンコー(タイタン)(23)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- ツヨロン(藤井電工)(129)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
- ポリマーギヤ(2)
- 谷沢製作所(9)
モノタロウ・Harpy(ハーピー)・JAPPY・JEFCOM(ジェフコム)・KH(基陽)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TRUSCO・イチネンTASCO・エスコ・サンコー(タイタン)・タジマツール(TJMデザイン)・ツヨロン(藤井電工)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ポリマーギヤ・谷沢製作所
商品豆知識
「ランヤード(本数)」から絞り込む

墜落制止用器具(巻取式)
エスコ¥16,000税込¥17,6001本翌日出荷巻取式。 第一種ショックアブソーバ。 緊急ロック機構内蔵、落下30cmで止まります。 樹脂カバー付軽量フックを採用。 1本つり専用、足場がある高所で使用します。仕様バックル形状:スライド式材質ベルト:ナイロン平2重、バックル:アルミ合金、フック:炭素鋼(S55C)色グリーン質量(g)1040ベルト幅W×長さL(mm)50×1200ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)100(体重+装備品)ランヤード(幅)(mm)18
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(ワンタッチ型)
谷沢製作所¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックルワンタッチ、フック軽量型色イエロー質量(g)1170種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥11,980税込¥13,1781セット17日以内出荷大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。質量(g)約1120ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式三つ打ちバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47633F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1330種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1090種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1200種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)
KH(基陽)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。セット内容補助帯:BS500/ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F色補助帯:黒/反射シルバーライン、胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1560種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー落下距離(m)2.4~3.1、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本(1本)6日以内出荷から20日以内出荷ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)6日以内出荷から20日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
12,50
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本(1本)20日以内出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープベルト色イエロー胴ベルト長さ(mm)1100
墜落制止用器具
JAPPY¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ベルト幅(mm)45ベルト色ブルーランヤード(長さ)(mm)巻き取り式ランヤード:1630(有効)、伸縮式ランヤード ノビロン:1100~1200(収納時)/1520(伸縮時)ロック機構内蔵ランヤード2丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら