絞り込み
ベルト長さ(mm)
ランヤード(長さ)(mm)
ベルト色
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・3001以上
ブランド
- モノタロウ(2)
- Harpy(ハーピー)(1)
- JAPPY(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KH(基陽)(16)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- TRUSCO(5)
- イチネンTASCO(4)
- エスコ(5)
- サンコー(タイタン)(23)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- ツヨロン(藤井電工)(129)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9)
- ポリマーギヤ(2)
- 谷沢製作所(9)
モノタロウ・Harpy(ハーピー)・JAPPY・JEFCOM(ジェフコム)・KH(基陽)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TRUSCO・イチネンTASCO・エスコ・サンコー(タイタン)・タジマツール(TJMデザイン)・ツヨロン(藤井電工)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・ポリマーギヤ・谷沢製作所
商品豆知識
「ランヤード(本数)」から絞り込む

胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から17日以内出荷ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1バックルアルミスライドバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・ワンタッチバックルタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる業界初の巻取り式安全帯です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。装着しやすいワンタッチバックル付き用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番163-5072材質胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン、ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック、ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:プラスチック&スチール、ベルト調節金具:スチール、フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステルサイズMベルト色青フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】15×1400バックルワンタッチフック【構造物側】FS-93ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・ワンタッチバックルタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781本12日以内出荷ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番163-5024サイズLベルト色赤バックルワンタッチバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト長さ(mm)1400最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から17日以内出荷ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。スチール製のフックとバックルを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1バックルスチール製スライドバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から17日以内出荷ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプ用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。バックルアルミスライドバックル付きランヤード(幅)(mm)18
胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から17日以内出荷ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。装着しやすいワンタッチバックル付きです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルワンタッチバックル付ランヤード(幅)(mm)18ロック機構の有無なし
胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から12日以内出荷ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。スチール製のフックとバックルを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50バックルスチール製スライドバックル付きフックスチール製大口径フック付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)18ロック機構の有無なし
胴ベルト型”ノビロン”(伸縮性ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷から17日以内出荷伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルワンタッチバックル付きランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト型”ノビロン”(伸縮性ランヤード) スタンダードタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥9,298~税込¥10,228~1本5日以内出荷から17日以内出荷伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤード[ノビロン]が付属した胴ベルトです。使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト型”ノビロン”(伸縮式ランヤード) 軽量タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷から12日以内出荷伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様伸縮タイプ ノビロン(黒)規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルアルミ製スライドバックル付きフック軽量大口径フック付き胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781本12日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。フックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ種別ランヤード:タイプ1タイプ軽量タイプ規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11フック口開き(mm)50バックルワンタッチバックル付き落下距離(m)3.5フック軽量大口径フック付きランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700(フック含む)最大使用質量(kg)100ロープ長さ(mm)1600
胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥9,398~税込¥10,338~1本5日以内出荷から17日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11バックルアルミスライドバックル付きロープ長さ(mm)1600
胴ベルト型”LSA”(三つ打ちロープ)スタンダードタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷から17日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11バックルスチール製スライドバックル付きロープ長さ(mm)1600
胴ベルト型”2wayリトラ”(2way巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥12,980~税込¥14,278~1本17日以内出荷切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。スチール製のフックとバックルを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)50バックルスチール製スライドバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
胴ベルト型”2WAYリトラ”(2ウェイ巻取式ランヤード) 軽量バックル・軽量フックタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷から17日以内出荷切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。軽量バックルと軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルアルミスライドバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
胴ベルト型”2WAYリトラ”(2ウェイ巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から17日以内出荷切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルワンタッチバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から17日以内出荷デザイン性もよく、扱いやすいロープです。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11フック口開き(mm)50バックルアルミスライドバックル付きフック軽量大口径フック付きロープ長さ(mm)1600
胴ベルト型(Gブレードランヤード)スタンダードタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から17日以内出荷デザイン性もよく、扱いやすいロープです。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11フック口開き(mm)50バックルスチール製スライドバックル付きフックスチール製大口径フック付きロープ長さ(mm)1600
胴ベルト(スチールバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷から12日以内出荷スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。適合ベルト幅(mm)50バックルスチール製スライドバックル
胴ベルト(アルミバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷から12日以内出荷アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。適合ベルト幅(mm)50バックルアルミ製スライドバックル
ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から17日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルアルミスライドバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
ツヨロン(藤井電工)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から17日以内出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様巻取式ロック機能あり種別ランヤード:タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品バックルワンタッチバックル付きランヤード(長さ)(mm)1400ランヤード(幅)(mm)15ロック機構の有無巻取式ロック機能あり
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥9,598税込¥10,5581本5日以内出荷から12日以内出荷ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルトです。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能です。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50バックルアジャスト付きワンタッチバックル
墜落制止用器具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷ランヤード一体式の胴ベルト型です。ロック機能が付いた巻取器式ランヤードなので、落下距離を最短に抑えることができます。巻取器は常時巻取力が加わった状態か、引き出した位置で自動的に巻き込みが停止するかを選べる2WAY方式なので、作業環境に合わせた使い方ができます。バックルおよびフックはアルミ合金製で軽量タイプです。用途一般高所作業(高さ6.75m以下)に。トラスコ品番712-9412材質合成繊維、スチール、アルミ合金色ランヤード:グレーベルト色ブラック落下距離(m)3.3ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15自由落下距離(m)最大1.8
ロックリトラ安全帯
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。スチール製のフックとバックルを採用しています。用途作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。材質ナイロン(ベルト部)ベルト色黒フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)15
墜落制止用器具(巻取式)
エスコ¥16,600税込¥18,2601本翌日出荷巻取式。 第一種ショックアブソーバ。 レバー切換式リール。 樹脂カバー付き軽量フック。1本つり専用、足場がある高所で使用します。 ロック機構無し。材質【バックル】スチール寸法(mm)【ランヤード】18×1600色グリーン質量(g)1120耐荷重(kg)100 (体重+装備品)ウエスト(cm)90バックルワンタッチ式材質(ベルト)ナイロン材質(フック)S55Cベルト寸法(mm)50×1200口径(mm)【フック】50材質(ロープ)耐熱アラミド繊維
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(アルミスライドバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)フックFS-93RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥7,498税込¥8,2481本12日以内出荷ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください材質ナイロン幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥10,980税込¥12,0781本12日以内出荷ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください長さ(mm)1100幅(mm)50適合ベルト幅(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)¥14,980税込¥16,4781本12日以内出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番656-6144長さ(mm)1500色黒タイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1500口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)32最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷ロック機能なし、織ロープ長さ任意調節タイプの巻取式。腰に束縛感が少なく余裕を持った作業ができるサイズL質量(g)1240種類巻取式ベルト色黒バックルスライドバックルフックFS-90最大使用荷重(kg)130まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構無
ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
脱着式巻取ロックリールランヤード
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。緊急ロック機構搭載。(落下長約0.3mで止まる) 。ロープ長…1200mm。質量…875g。ショックアブソーバー付。1ロックスチールハンドル付種類巻取
脱着式巻取ランヤード
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g色紺質量(g)690種類巻取式ベルト色紺
脱着式巻取ランヤード
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g。色…黒質量(g)690種類巻取式ベルト色黒
墜落制止用器具胴ベルト型
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ストラップの長さを調節できます。ストラップの収納は押しボタンのワンタッチ。胴ベルト…W50×L1200mm アルミバックル付。ランヤード…ストラップ W18×L1400mm。材質…ナイロン 。質量…1025g。巻取式。色…緑質量(g)1025種類胴ベルト型ベルト色緑ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200
墜落制止用器具(胴ベルト/防爆型)
エスコ¥47,100税込¥51,8101本翌日出荷仕様有効ウェストサイズ:1000mm材質フック:ベリリウム銅合金(FS-90Be)、D環・バックル:真鍮サイズM質量(g)約1300ベルト幅(mm)50種類胴ベルト型ベルト長さ(mm)1200ベルト色グリーンランヤード(長さ)(mm)1600(フック含む)フック径(mm)50ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら