カテゴリ
絞り込み
形状

ユニオンエルボ(128)

ユニオンストレート(201)

ユニオンティー(318)

ユニオンワイ(112)

ユニバーサルエルボ(65)

レデューサー(92)

ロングエルボ(102)

六角穴付ストレート(76)

違径ユニオンストレート(81)

隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
- 1/16(78)
- 1/8(1,633)
- 1/4(1,813)
- 3/8(1,524)
- 1/2(1,030)
- 3/4(77)
- 1(47)
- 2(11)
- M3(133)
- M5(619)
- M6(135)
- M8(24)
- M12(29)
- M14(33)
- M16(11)
- M18(24)
- M20(13)
- No.10-32(133)
- Φ8(11)
- その他(46)
- 管接続口径をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(3,749)
- RS PRO(667)
- PISCO(ピスコ)(531)
- フジキン(356)
- ニッタ(304)
- 千代田通商(279)
- コガネイ(263)
- エスコ(223)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(64)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(47)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(45)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(38)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U323A
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T313B
SMC¥4,498税込¥4,9481個欠品中梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H11
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1E333B
SMC¥3,198税込¥3,5181個欠品中梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
パワーレデューサ
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷から12日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手ロータリータイプ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手形式エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷形状ティー使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空
真鍮SPYカプラ/プラグ
ヤマトエンジニアリング¥759~税込¥835~1個当日出荷から翌日出荷用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け材質(本体)真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ構造ツーウェイ・ボールロック標準型常用圧力(MPa)5最高圧力(MPa)7.5適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
四角プラグ
SK11¥269~税込¥296~1個当日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ファイブ異径ユニオン 12mmX16mm
千代田通商¥899~税込¥989~1個当日出荷材質本体:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状異径ユニオン質量(g)37.4適合チューブ外径(Φmm)12、16最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/0.3(水)/-0.1(真空)使用流体水/圧縮空気/真空
樹脂エルボプラグ
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷狭い個所での脱着に大変優れています。 エアシリンダーや自動機械、浄水器や水配管にも最適です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。各種水配管。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。形状エルボ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気耐圧力(MPa)1