カテゴリ
絞り込み
形状

ユニオンエルボ(128)

ユニオンストレート(201)

ユニオンティー(318)

ユニオンワイ(112)

ユニバーサルエルボ(65)

レデューサー(92)

ロングエルボ(102)

六角穴付ストレート(76)

違径ユニオンストレート(81)

隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
- 1/16(78)
- 1/8(1,633)
- 1/4(1,813)
- 3/8(1,524)
- 1/2(1,030)
- 3/4(77)
- 1(47)
- 2(11)
- M3(133)
- M5(619)
- M6(135)
- M8(24)
- M12(29)
- M14(33)
- M16(11)
- M18(24)
- M20(13)
- No.10-32(133)
- Φ8(11)
- その他(46)
- 管接続口径をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(3,749)
- RS PRO(667)
- PISCO(ピスコ)(531)
- フジキン(356)
- ニッタ(304)
- 千代田通商(279)
- コガネイ(263)
- エスコ(223)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(64)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(47)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(45)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(38)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る

ミニチュア管継手 SUS316 MS-5ALHU 軟質チューブ用バーブエルボ
SMC¥9,198~税込¥10,118~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース形状バーブエルボ
スーパーカンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント¥47,980税込¥52,7781個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。用途大口径ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
エルボ KQ2L-X35
SMC¥369税込¥4061個当日出荷形状エルボ色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプシングル(マニホールド)
CKD¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(FY形R付)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
フレヤードユニオン(POM)
ウシオライティング¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気
フジメイルブランチティ(金属)
千代田通商¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷形状メイルブランチティ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジトリプルバンジョー(金属)
千代田通商¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷形状トリプルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フジダブルバンジョー(金属)
千代田通商¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジHタイプユニオン
千代田通商¥479~税込¥527~1個当日出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状ユニオン使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジHタイプメイルエルボ
千代田通商¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブシングルバンジョー
千代田通商¥419~税込¥461~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー色白使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブHタイプシングルバンジョー
千代田通商¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷形状シングルバンジョー使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターロングエルボ(金属)
千代田通商¥629~税込¥692~1個当日出荷から9日以内出荷形状ロングエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2
千代田通商¥469~税込¥516~1個翌々日出荷形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)
千代田通商¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷形状エルボコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
スリーブコネクターニップル
千代田通商¥289~税込¥318~1個当日出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
樹脂エルボプラグ JTL
ジョプラックス¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷から6日以内出荷水配管に安心な材料(POM)を採用 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用。 プラスチック製で軽量です。用途各種エアー配管 各種水配管形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1
三ツ又ホースロ NO.14
近畿製作所(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状三ツ又ホースロ使用流体圧縮空気
異径ニップル No.9
近畿製作所¥589~税込¥648~1個当日出荷から7日以内出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質真鍮形状異径ニップル使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気接続ねじ種類PFXPF
メイルアダプタ 30シリーズ
フロウエル(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルアダプタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
異径ユニオンエルボ 30シリーズ
フロウエル¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状異径ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
メイルエルボティー 30シリーズ
フロウエル¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルエルボティー材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
異径中間プッシング
EARTH MAN¥349~税込¥384~1個翌日出荷用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
チューブフィッティング 違径ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。トラスコ品番809-5704材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンワイ質量(g)48使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D1(Φmm)16適合チューブ外径D2(Φmm)12×12使用真空圧力(kPa)-100