絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(128)
形状
ユニオンストレート(201)
形状
ユニオンティー(318)
形状
ユニオンワイ(112)
形状
ユニバーサルエルボ(65)
形状
レデューサー(92)
形状
ロングエルボ(102)
形状
六角穴付ストレート(76)
形状
違径ユニオンストレート(81)
形状
隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 汎用管継手

FA現場のお役立ち情報
7,578件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    7,898税込8,688
    1セット(10個)
    当日出荷
    機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
    トラスコ品番809-5609材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D1(Φmm)16適合チューブ外径D2(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
  • 空気機器・パーツ チューブ継手空気用 ホース外径Φ6.0(L型) 扶桑精機

    空気機器・パーツ チューブ継手空気用 ホース外径Φ6.0(L型)

    扶桑精機
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    L型チューブ継手です。
  • 空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)

    扶桑精機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5628サイズR1/4×ホース外径Φ6
  • 空気機器 チューブ継手液体用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手液体用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート)

    扶桑精機
    458税込504
    1個
    翌々日出荷
    締め込みタイプのストレート型チューブ継手です。
    トラスコ品番810-5553
  • ニュージョイントミニタイプ ストレート CKD

    ニュージョイントミニタイプ ストレート

    CKD
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
    用途ストレートチューブ×チューブ仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-4553形状ユニオンストレート材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)2.4最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチトリプル

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチトリプルタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品) PISCO(ピスコ)

    金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(プラグとソケットのセット品)

    PISCO(ピスコ)
    1,590税込1,749
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
    シリーズ10シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリジョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルブランチティー質量(g)7.2タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 隔壁ユニオン クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 隔壁ユニオン クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    仕様クリーンルーム包装仕様形状隔壁ユニオン質量(g)9.7タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態クリーンルーム包装材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ブラス製締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,590税込2,849
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状メスストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • ハイロータリジョイント ニップル PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント ニップル

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ニップルタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXR
  • ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ハイロータリジョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
    形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングミニ ブッシュ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ ブッシュ

    PISCO(ピスコ)
    53税込58
    1個ほか
    当日出荷
    小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
    仕様ミニ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状延長継手ブッシュ開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    2,990税込3,289
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状六角穴付ストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    9,990税込10,989
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンワイカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    4,990税込5,489
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    5,590税込6,149
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ブランチティーカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ブランチティー(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    6,890税込7,579
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ブランチティーカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス 開放リングカバー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス 開放リングカバー

    PISCO(ピスコ)
    449税込494
    1袋(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
  • チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    形状ブランチティー使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ティー包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ティー

    PISCO(ピスコ)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • コネクタ(メス本体のみ) PISCO(ピスコ)

    コネクタ(メス本体のみ)

    PISCO(ピスコ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様メス本体形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ)

    2回路ジャンクションブロック

    PISCO(ピスコ)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ分配型タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイトロックB E-ELB 八興

    エイトロックB E-ELB

    八興
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ)ねじの種類R
  • ミニ・クランプ ダストカバー 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ダストカバー

    3M(スリーエム)
    34税込37
    1個
    当日出荷
    ●ミニ・クランプボードマウントソケットのダストカバーです。 ●ボードマウントソケット、ワイヤーマウントソケットの未接続ポートを保護します。
    用途●未接続ポートの保護。トラスコ品番449-3427材質/仕上PBTグレー質量(g)1使用温度範囲(℃)-20~85℃
  • RJFシリーズ ロータリジョイント CKD

    RJFシリーズ ロータリジョイント

    CKD
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    1,313税込1,444
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • Fシリーズ 超小形ジョイント CKD

    Fシリーズ 超小形ジョイント

    CKD(1件のレビュー)
    625税込688
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
  • CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ CKD

    CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ

    CKD
    1,000税込1,100
    1個
    27日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体クリーンエア
  • UPシリーズ エアファイバ CKD

    UPシリーズ エアファイバ

    CKD
    4,063税込4,469
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)1.8チューブ外径(Φmm)1.8接続方式チューブ外径使用流体圧縮空気
  • クイック継手 レデューサー コガネイ

    クイック継手 レデューサー

    コガネイ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状レデューサー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンワイ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンワイ

    コガネイ
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状違径ユニオンワイ適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンティー コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンティー

    コガネイ
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状違径ユニオンティー適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手 ミニタイプ ロングエルボ コガネイ

    クイック継手 ミニタイプ ロングエルボ

    コガネイ
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ロングエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ1/8使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
汎用管継手