カテゴリ
絞り込み
形状

ユニオンエルボ(128)

ユニオンストレート(201)

ユニオンティー(318)

ユニオンワイ(111)

ユニバーサルエルボ(65)

レデューサー(92)

ロングエルボ(102)

六角穴付ストレート(76)

違径ユニオンストレート(81)

隔壁ユニオン(64)
適合チューブ外径
管接続口径
- 1/16(78)
- 1/8(1,637)
- 1/4(1,816)
- 3/8(1,523)
- 1/2(1,030)
- 3/4(77)
- 1(47)
- 2(12)
- M3(132)
- M5(618)
- M6(135)
- M8(24)
- M12(29)
- M14(33)
- M16(11)
- M18(24)
- M20(13)
- No.10-32(133)
- Φ8(11)
- その他(46)
- 管接続口径をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(3,749)
- RS PRO(656)
- PISCO(ピスコ)(531)
- フジキン(356)
- ニッタ(303)
- 千代田通商(279)
- コガネイ(263)
- エスコ(224)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(64)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(48)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(45)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(38)
- 近畿製作所(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SMC・RS PRO・PISCO(ピスコ)・フジキン・ニッタ・千代田通商・コガネイ・エスコ・TRUSCO・CKD・アオイ・潤工社・フロウエル・SK11・H&H・AirTAC・BeHAUS・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・ブランドをもっと見る

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
SUS316締付継手 メスストレート
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
ミニタイプ 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から10日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状隔壁ユニオンタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ
フジキン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-23~204最高使用圧力(MPa)20.6接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)204RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-23
メイルエルボ 30シリーズ
フロウエル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルエルボ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
ファインシリーズ ユニオンナット
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製形状ピュアリング最高使用圧力(MPa)21.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ
ニッタ¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状90°ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
フジキン¥759~税込¥835~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥549~税込¥604~1個当日出荷から112日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.05
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターファイブ ユニオンワイ
千代田通商(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)
フジキン¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状クロスユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から10日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンエルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ 異径ユニオン
千代田通商(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。形状異径ユニオン材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ミニタイプ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
隔壁ユニオンエルボ
AirTAC¥139~税込¥153~1個当日出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格隔壁エルボRoHS指令(10物質対応)対応
ミニマル継手 ミニマルニップル
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途チューブとチューブの接続
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター
フジキン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥669~税込¥736~1個当日出荷から7日以内出荷形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロータリージョイント ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
プラグ (KRP-~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。