絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
定期注文可能な商品に絞り込む・取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
1,632件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能補修パテ モノタロウ

    万能補修パテ

    モノタロウ(387件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(56g)ほか
    当日出荷
    穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
    用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液体)(平均分子量<700)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、タルク、鉄粉、ポリエーテルポリマーキャプタン使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】色グレー硬度ショアD75使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)可使時間(分)5~7硬化時間(分)60剪断強度(kg/cm2)78引張強度(N/cm2)3019.9完全硬化時間24時間圧縮強度(N/cm2)8267販売区分業務用
  • レクターシール Rectorseal

    レクターシール

    Rectorseal(88件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(56g)ほか
    当日出荷
    接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
    用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI
  • 穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン

    穴埋め・成形用 エポキシパテ

    セメダイン(77件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(60g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エポキシパテシリーズは、接着力の高いエポキシ樹脂を主成分とした「成形・補修・穴埋め用パテ」シリーズです。 パテ状のため、割れ・欠け・穴あき部分に押し付けて形を作るだけで補修できるのが特長で、DIYから設備の応急補修まで幅広く使われています。 硬化後は塗装・研磨(ヤスリがけ)などが可能です。
    用途1.金属・木・プラスチック・コンクリートなど、日常で破損しやすい部位の欠け補修や穴埋めに適しています。 例:金属フェンス・手すりの欠け補修、ドア・家具の釘穴・ビス穴の穴埋め、プラスチック部品やカバーの割れ・欠損補修 2.住宅まわりの補修用途に適しています。 例:家具の傷補修、洗面台・浴室まわりの部材補修(応急補修)、玄関・ベランダ・階段などのコンクリート欠け補修、室内ドアや巾木の釘穴・ビス穴補修 3.欠損部を成形して元の形に近づける用途に適しています。 例:模型・DIY作品の成形・肉盛り補修、接着剤では固定できない欠損部の造形補修、家具角・部材端部の形状復元補修 【対応材質】 以下素材に使用可能です。 金属・木材・硬質プラスチック・コンクリート・モルタル・陶磁器・タイル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・軟質塩化ビニル・ナイロン・ゴム類・高価格品・貴金属類・接着面積が狭いもの
  • バスボンドQ コニシ

    バスボンドQ

    コニシ(69件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
    成分シリコーン樹脂系使用温度範囲-40~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ セメダイン

    へこみの補修・下地調整材 穴埋めパテ

    セメダイン(67件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
    用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。寸法(mm)90×Φ72危険物の類別非危険物
  • 室内かべ補修材 かべパテ セメダイン

    室内かべ補修材 かべパテ

    セメダイン(43件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1箱(300g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
    用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に付属品ヘラ、ヤスリ色白色改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物特性水性塗料可ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 防水シール バスコークN(防カビタイプ) セメダイン

    防水シール バスコークN(防カビタイプ)

    セメダイン(37件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
    用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
  • 汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's

    汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)

    PROST's(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(0.5kg)ほか
    当日出荷
    FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
    用途補修/製作危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
  • プラリペア PL-16 武藤商事

    プラリペア PL-16

    武藤商事(76件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級Ⅱ曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • タイガーパテ 吉野石膏

    タイガーパテ

    吉野石膏(86件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(4kg)
    当日出荷
    下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
    用途上下・兼用 クロス用仕様粉末タイプ色クリーム色可使時間(分)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ

    鉄粉配合パテ 速硬化

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット(500g)
    当日出荷
    鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ色濃灰色配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐油、耐薬品硬化時間4時間/25℃販売区分業務用
  • 木部補修用 木工パテ セメダイン

    木部補修用 木工パテ

    セメダイン(53件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    木部補修用パテです。 釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。 硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。 乾きが早い溶剤タイプです。
    用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。 フローリングのキズ補修に。 ウッドデッキのキズ補修に。 柱のキズ補修に。付属品ヘラ容量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30主成分セルロース系樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • 防水シール バスコークN セメダイン

    防水シール バスコークN

    セメダイン(19件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
    用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
  • 配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色) セメダイン

    配管・すきま用不乾性充てん材 すきまパテ(白色・灰色)

    セメダイン(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1箱(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。 白色と灰色の全2色です。
    用途配管まわりのすきま充てんに適しています。 例:エアコン配管(壁穴)のすきま埋め、キッチンのシンク下(排水管と壁のすきま)、洗面台・浴室の配管まわりのすきま補修危険物の類別非危険物
  • ボンドウッドパテS コニシ

    ボンドウッドパテS

    コニシ(43件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本(120mL)ほか
    当日出荷
    水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
    用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。成分アクリル樹脂系エマルジョン型改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)80~250危険物の類別非危険物
  • 木部補修用 木工パテA セメダイン

    木部補修用 木工パテA

    セメダイン(29件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
    用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に付属品ヘラ主成分アクリル樹脂系エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性、釘打ち可、塗装可
  • 鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ

    鉄粉配合パテ スタンダード

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(500g)
    当日出荷
    鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
    色濃灰色配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物特性防水、防食販売区分業務用
  • 排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン

    排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ

    セメダイン(44件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(150g)ほか
    当日出荷
    1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
    用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理付属品塗りベラ色グレー容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物特性耐熱、無溶剤
  • 一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン)

    一般金属用補修材 デブコンAQ

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    当日出荷
    鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
    用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699色灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
  • 耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus

    耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300

    Genus(14件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個(44g)ほか
    当日出荷
    ■ 製品の特徴 火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。 高耐熱性 : -30℃~220℃の広範囲で接着力を維持。 耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。 金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。 高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。 低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。 高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。 ■ プロフェッショナルが選ぶ理由 本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。 また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や 密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。
    用途■ 主な用途例 1. プラント・工場設備(MRO) 漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。 緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。 肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。 2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品 エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。 精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。 船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。 3. 金型・溶接・接合補強 金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。 溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。 接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。 4. 形状復元・造形 ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。 金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。色灰色(磨くと銀色の金属光沢)熱伝導率(W/mk)1.0危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比主剤:硬化剤=100:10硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
  • クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン) セメダイン

    クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)

    セメダイン(126件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。
    用途1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリセット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。種類特殊ポリウレタン系補修剤主成分特殊ポリウレタン系完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン)

    共通硬化剤J(イエロー)

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(30g)ほか
    5日以内出荷
    アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
    成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • ウッドパテ コニシ

    ウッドパテ

    コニシ(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    引火性や刺激臭がない。 乾燥後の凹みが少ない。 周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。 乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。 乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
    用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに 木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに 釘・ネジを抜いたあとの穴うめに主成分アクリル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物
  • メグミックス補修剤 メグロ化学

    メグミックス補修剤

    メグロ化学(54件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(50mL)
    当日出荷
    SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 金属用パテ 6cm 高森コーキ

    金属用パテ 6cm

    高森コーキ(10件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個(40g)
    当日出荷
    切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
    用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
  • dufix 補修剤 多用途補修パテ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix 補修剤 多用途補修パテ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(5g×2個)ほか
    当日出荷
    練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。付属品手袋色淡青白色主成分エポキシ樹脂可使時間(分)4硬化時間(分)15(25℃)危険物の類別非危険物
  • 型取くん 武藤商事

    型取くん

    武藤商事(31件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(25g)ほか
    当日出荷
    型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
    使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
  • DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)

    DevconA 1LB 非劇物品

    Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶(450g)ほか
    当日出荷
    金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
    用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
  • 住まいのマニキュアBP 建築の友

    住まいのマニキュアBP

    建築の友(15件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(1.5g)
    当日出荷
    木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
  • クロスのはがれ補修セット 建築の友

    クロスのはがれ補修セット

    建築の友(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
    成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー危険物の類別非危険物
  • メグミックスプラス補修剤 メグロ化学

    メグミックスプラス補修剤

    メグロ化学(8件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(50mL)
    当日出荷
    充分な作業時間15分を確保しました。(通常品の作業時間1分) 複数個所の補修が1本のチップで可能です。(通常品は1分で硬化するため、複数個所を修理するにはノズルの交換が必要) 乾燥温度60℃~70℃で硬化のスピードがアップします。お急ぎの修理には温度表示付のヒートガンで温めると便利です。
    色黒時間仕様作業/15分、研削/30分、完全乾燥/120分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 木質フロアー目地補修用 ウッドシール セメダイン

    木質フロアー目地補修用 ウッドシール

    セメダイン(13件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
    用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修容量(g)500主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)粘度(Pa・s)100ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • FRPポリエステルパテ PROST's

    FRPポリエステルパテ

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個(100g)ほか
    当日出荷
    FRP一般成型品の補修に使用します。
    用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • 汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's

    汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
    用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プラリペア専用リキッド 武藤商事

    プラリペア専用リキッド

    武藤商事(61件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個(10mL)ほか
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)

    黒ゴム接着剤

    染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本(104g)
    当日出荷
    ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
    用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメスティール 山王工業

    ヘルメスティール

    山王工業(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(56g)
    当日出荷
    約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。 水中など、あらゆる環境下でも硬化します。 主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
    用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。 鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。 飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂色ナチュラルホワイト硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)有効期限(年)未使用時1(棚保存)適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)260(連続使用)硬化時間(分)15密度(g/cm3)1.9剪断強度(kg/cm2)52誘電耐力400vols/mil@0.125m引張強度(N/cm2)435耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)圧縮強度(N/cm2)1.265危険物の類別非危険物
  • フローリング用 キズかくしテープ 高森コーキ

    フローリング用 キズかくしテープ

    高森コーキ(17件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
    用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
  • 住まいのマニキュアミニ 建築の友

    住まいのマニキュアミニ

    建築の友(9件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(10本)
    当日出荷
    木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分アルコール、染料、合成樹脂セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.7mL危険物の性状非水溶性
  • ねじパテ 石膏ボード用 建築の友

    ねじパテ 石膏ボード用

    建築の友(4件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1セット(10mL)
    当日出荷
    石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
    用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水色ホワイト危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

補修材