絞り込み
色
その他(88)
アイボリー系(90)
イエロー系(151)
オレンジ系(82)
カーキ系(46)
グリーン系(153)
グレー系(117)
ゴールド系(46)
シルバー系(60)
パープル系(63)
ピンク系(71)
ブラウン系(146)
ブラック系(152)
ブルー系(167)
ブロンズ系(12)
ホワイト系(235)
レッド系(158)
透明(クリア)(63)
主な用途
- かわら屋根(13)
- その他(18)
- ガラス(27)
- コンクリート・アスファルト(87)
- トタン(19)
- プラスチック(57)
- 外カベ・塀(96)
- 室内カベ・天井(81)
- 室内床(8)
- 屋内木部(53)
- 屋外木部(50)
- 布(31)
- 木部(104)
- 浴室カベ・天井(16)
- 発泡スチロール(20)
- 粘土(15)
- 紙(30)
- 船舶(5)
- 鉄部(180)
- 非鉄金属(28)
- 主な用途をもっと見る
特性
ブランド
- エスコ(68)
- ペベオ(68)
- ロックペイント(63)
- ニッペホームプロダクツ(53)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- アサヒペン(35)
- 菊水化学工業(30)
- エスケー化研(24)
- 日亜ペイント(16)
- サンデーペイント(14)
- 関西ペイント(12)
- カンペハピオ(12)
- ターナー色彩(12)
- 神東塗料(11)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(10)
- DNT(大日本塗料)(9)
- シンロイヒ(9)
- シントーファミリー(7)
- ブランドをもっと見る
エスコ・ペベオ・ロックペイント・ニッペホームプロダクツ・ニッぺ(日本ペイント)・アサヒペン・菊水化学工業・エスケー化研・日亜ペイント・サンデーペイント・関西ペイント・カンペハピオ・ターナー色彩・神東塗料・高森コーキ・PROST's・DNT(大日本塗料)・シンロイヒ・シントーファミリー・ブランドをもっと見る
5ページ目: 多用途
「色」から絞り込む

ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ
ペベオ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント。- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)。乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる)。 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
ペンキュア TUBE de PAINT
ニッペホームプロダクツ¥529~税込¥582~1本当日出荷から6日以内出荷広い面を簡単に塗装できる特殊なマーカーです。メタリック色は、鮮やかな発色と箔を思わせる仕上がりです。※シルバー:メッキのような仕上り。ゴールド・カッパ―:アンティーク感のある仕上がり。用途鉄・木・プラスチック・紙など。インテリア小物の装飾に最適。成分顔料、樹脂、有機溶剤主な用途鉄、木、プラスチック、紙危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類乾燥時間約10~20分危険物の性状水溶性
FORPRO水性内装用塗料
ニッペホームプロダクツ¥12,980税込¥14,2781缶当日出荷臭いがほとんどしない超低VOC水性つや消し塗料です。戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装など、VOC、臭気対策が求められる現場に最適です。用途内装用として。素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水トラスコ品番158-8336色白容量(L)20主な用途ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタル塗布面積(m2)100標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)※1回目の塗装から、約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ねてください。乾燥時間・夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
水性多用途塗料 フレッシュワイド 1.6L
ニッペホームプロダクツ¥4,198税込¥4,6181缶当日出荷塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番827-9558色トウメイクリヤー容量(L)1.6主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
防錆形ファインウレタンU100 標準色 セット
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980~税込¥32,978~1セット(15kg)6日以内出荷適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
パールに染めGORO
PROST's¥989~税込¥1,088~1本(100mL)ほか5日以内出荷特殊顔料を使用しており、透明性があるので素材の質感は変わらず、まさに染め上げたかの様な色合いを再現。さまざまな素材を上品で真珠の様な輝きのパールカラーにカラーチェンジできるスプレーです。光のあたり方や下地の色によって色味の見え方が変わります。用途金属・プラスチック・合皮などの塗装・補修、DIY・ホビー工作品などさまざまな用途で使用可能。成分合成樹脂・有機溶剤・顔料指触乾燥時間(分)10(気温20℃・湿度60%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分~(気温20℃・湿度60%)特性ツヤあり・超速乾タイプ危険物の性状非水溶性
デコスプレー&7Aスプレー兼用 替えノズル
ペベオ¥369税込¥4061個9日以内出荷7Aスプレー(メタル色以外用)替えノズル スタンダード5個入りセットです。デコスプレーの「マット色、グロス色、蛍光色、クローム色」も兼用可。ノズルが万が一詰まってしまってペイントが出なくなってしまった場合の替えノズルです。用途ノズルが詰まってペイントが出なくなってしまった場合に。トラスコ品番555-1596材質水溶性アクリル樹脂、顔料、エタノール、水容量(L)0.1危険物の類別非危険物
デコスプレー&7Aスプレー兼用替えノズル5個入りセット
ペベオ¥369税込¥4061個9日以内出荷7Aスプレーメタル色用替えノズル スタンダード5個入りセットです。デコスプレーの「グリッター色、パール色」兼用可。ノズルが万が一詰まってしまってペイントが出なくなってしまった場合の替えノズルです。用途ノズルが詰まってペイントが出なくなってしまった場合に。トラスコ品番555-1586容量(L)0.1危険物の類別非危険物
プレミアムUVクリヤーSi
エスケー化研¥21,980~税込¥24,178~1缶3日以内出荷から6日以内出荷超耐久・超耐候性。高耐候性を示すアクリルシリコン樹脂と、特殊な紫外線吸収剤と光安定剤のトリプルガード効果により、サイディング基材の劣化を防ぎ、長期に亘って超耐久・超耐候性を発揮します。超低汚染性。特殊セラミック成分を複合化することにより塗膜表面が親水性になるため、雨による洗浄作用が働き、長期に亘って優れた超低汚染性を示します。優れた密着性。アクリルシリコン樹脂の強靭なシロキサン結合により、サイディング下地に対して優れた密着性を示します。防かび・防藻性。特殊設計により、長期に亘ってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持します。用途意匠性デザインサイディングの改修色クリヤー主成分アクリルシリコン樹脂塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地高意匠性デザインサイディング耐用年数(年)12~15危険物の性状非水溶性
JLPC クラフトカラー
和信ペイント¥599税込¥6591個翌々日出荷から5日以内出荷適度な粘性でステンシルに最適。用途木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。質量(kg)0.12内容量(mL)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×86危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
パールZ
日亜ペイント¥5,598~税込¥6,158~1缶(1kg)ほか5日以内出荷パールZは、フタル酸樹脂調合ペイントとして、広く鉄部・木部の塗装に主に刷毛塗り用に用いられてきましたが、近年ではエアスプレー・エアレススプレー・ローラー塗装も多くなり、またより速乾性が求められる様になりました。 パールZはこれら時代の要求に応え、より速乾で樹脂エナメルに近い塗膜を作り、しかもタレにくく流れにくいフタル酸樹脂調合ペイントです。 1.作業性がよく、特に刷毛塗り、スプレー塗りでタレにくい 2.合成樹脂調合ペイントとして、高い光沢をもつ 3.隠ぺい力、肉持ち感が良い 4.臭気が少ない用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など仕様光沢:70以上(60°-60°SG)・塗り重ね性:良好・耐候性(光沢低下率):30%以下(屋外曝露 1年)使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)、 エナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率 刷毛塗りの場合 15~20% エアースプレーの場合 30~35%比重1.05±0.05引火点(℃)47粘度85~95主な用途プラント架台/パイプ類/配電ボックス/鉄骨塗装/建築物内外部(階段、手すり、鉄扉)など不揮発分65~70%危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)指触:40分~1、半硬化:5~6発火点(℃)430危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性組成合成樹脂調合ペイント
セローズA2
日亜ペイント¥5,598~税込¥6,158~1缶(0.9kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷セローズA2は、ラッカーの速乾性、アクリル樹脂の強靭性、フタル酸樹脂の柔軟性を合せ持つ、工業用アクリルラッカーです。 セローズA2は、一般の工業用ラッカーに較べ多くの特長を備えています。 1.乾燥性は工業用ラッカーと同等である 2.塗り放し光沢が特に良い 3.肉持ちが良い 4.隠蔽力に優れ、経済的である 5.一般工業用ラッカーに較べ、より硬い塗膜をつくり、強靭で汚れにくい 6.耐水性や、各種耐久性に優れ、耐候性にも優れている用途工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両仕様付着性:碁盤目試験100/100・耐衝撃性:500g×50cm合格・光沢:92・耐揮発油性:24時間合格・耐候性:92→86(ウェザオメーター300h)使用方法1.素地の調整(ゴミの除去、脱脂、サビ落とし等)を充分に行ってください2.うすめは 90~100%のラッカーシンナー#300を使用して下さい ※低級ラッカーシンナーの使用は、塗膜の仕上がりに悪影響を及ぼす場合があります。中級以上のシンナーのご使用をお勧めします3.高温多湿の時は、リターダーシンナーを約10%使用して下さい4.調色には、セローズA2の原色をご使用下さい ※硝化綿ラッカー(セローズ)でも可能ですが、10%以上使用しないで下さい硬度H(三菱ユニ)主成分変性アクリルラッカー粘度80~85主な用途工作機械/農業用機械/鉄製品/配線器具/配線配管/軽車両不揮発分43~45%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性・耐久性危険物の性状非水溶性塗り面積(m2/L)9~10組成変性アクリルラッカー
フロアーカラー
日亜ペイント¥9,798~税込¥10,778~1缶(3.8kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷フロアーカラーは、耐摩耗性、耐久性に優れた一液性、酸化乾燥型のウレタン系樹脂を主原料とし、不変色性の顔料を配合した床材で、塗装環境の優しさ、塗りやすさ、仕上がりの美しさを特徴にしております。 従って室内床の塗装など、塗装環境の厳しい場合など、従来の強い溶剤を使用した床塗料では火気、換気などに危険を伴い、難しい点がありましたが、フロアーカラーは環境に優しい溶剤なので使いやすく、また超速乾性ではない点から、刷毛またはローラー等で丁寧にゆっくり塗装する事ができます。 1.ウレタン系樹脂は、アクリル系と異なり柔軟で付着性強く、強靭な塗膜を作ります。 2.ペイントシンナー希釈なので、匂いが低く火気にも比較的安心です。(第2石油類) 3.高濃度なので、一回の塗装で厚みのある美しい塗膜に仕上がります。 4.ウレタン樹脂の柔軟性はスリップ防止にも効果を発揮します。 新しいセメント床の場合、付着性をより充分にするために、先にペイントシンナーで2~3倍に薄く溶いた塗料をしみ込ませ、乾いてから厚く塗ると綺麗に仕上がり、強靭です。この場合、塗り坪は少なくなります。 フロアーカラーは、約3時間で指触乾燥し、約6時間で歩行可能です。床材の特性として、厚く塗る程仕上がりがよくなるので、この場合一晩放置して下さい。用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止主成分ウレタン系床用ペイント引火点(℃)45粘度75~85主な用途木質床/コンクリート床/モルタル床/階段のスリップ防止不揮発分60~65%塗装・新しいコンクリートは、多量のアルカリ成分を含んでいます。施工から2~3週の乾燥が必要です。・汚れ、油分、アルカリの粉等床面を綺麗に掃除し、よく乾燥して下さい。・古い床などで、ひび割れやくぼみのある場合は、セメントやコーキング材で補修して下さい。・塗料のウスメは、ペイントシンナーを使用して下さい。20~30%が標準です。・塗装用具は、ローラーが最適です。隅部や巾木(立ち上がり)は、刷毛が適当です。危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)7~8(塗料シンナー希釈20~30%)、4kg缶:30(約7坪)、16kg缶:120(約35坪)発火点(℃)400危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐摩耗性、耐久性危険物の性状非水溶性組成ウレタン系床用ペイント
X・O硬化剤
日亜ペイント¥7,998税込¥8,7981缶(1kg)5日以内出荷XO(エックスオー)専用硬化剤使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
X・O(油性上塗り)
日亜ペイント¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか5日以内出荷X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。 1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です 2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します 3.種々素材に対し、付着性がよい 4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など仕様硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)⊿E=1.0以下使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S~5Sなどの対応可能です。4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい エアースプレーの場合 45~50% エアーレススプレーの場合 30~40% 刷毛塗りの場合 20~25%5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6~8時間 冬期8 ~10時間を目安に使い切るように注意して下さい硬度F~H (三菱ユニ鉛筆硬度)乾燥時間(分)指触:5~10、半硬化:120~180主成分2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)粘度70~80(白の場合)主な用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など不揮発分50~55%、硬化剤:37.5±1.0%危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)8~9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性危険物の性状非水溶性組成2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)
セローズ
日亜ペイント¥5,598~税込¥6,158~1缶(0.9kg)ほか5日以内出荷超速乾性であり、経済性がよいです。作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。タッチアップ性が良いです。肉もち感が優れています。仕様付着性:碁盤目テープ剥離 80~90/100、耐衝撃試験:300g×40cm合格、耐水性:良好(JIS K5532による)使用方法通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフェーサーなどの上塗りとして塗装されますが、通常鋼板や木質材の素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。セローズに対し、ラッカーシンナー#360 100~120%、空気圧2.5~3.5kg/平方センチでスプレーしてください。硬度F(三菱ユニ)乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~40主成分工業用硝化綿ラッカー比重1.05±0.05引火点(℃)8粘度90~100不揮発分30~35%危険等級Ⅱ発火点(℃)170危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性組成工業用硝化綿ラッカー
ウルビ
日亜ペイント(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。 比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。 フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい2.うすめ率 刷毛塗りの場合 20~25% エアースプレーの場合 30~35% エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい3.リコート性 塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい 塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内 初期塗装から 24時間以後 4.重ね塗りの場合 6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい硬度F(三菱ユニ)乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120主成分中油性フタル酸樹脂エナメル比重1.05±0.05引火点(℃)25粘度65~75主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど不揮発分60~65%危険等級Ⅲ発火点(℃)400危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾性危険物の性状非水溶性組成中油性フタル酸樹脂エナメル
1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料
ロックペイント¥9,198~税込¥10,118~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ れた耐候性・耐久性を発揮します。 帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。 ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。 隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。 鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。 においがとてもマイルドで塗装環境に適します。 1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。 防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
nax、マルチ(10:1)、#20ハードナー(標準形)
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980税込¥20,8781缶(1.6kg)6日以内出荷用途naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。タイプ標準危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
1液ファインウレタンU100 弾性添加剤
ニッぺ(日本ペイント)¥4,598税込¥5,0581缶(0.75kg)6日以内出荷本品は現場で1液ファインウレタンU100に添加しますと弾性となる弾性添加剤です。 混ぜた翌日もそのまま使えます。低汚染などの性能はそのまま!幅広い適応性、優れた性能。仕様弾性添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 ファインウレタンU100 硬化剤セット
ニッぺ(日本ペイント)¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験)容量(kg)4 or 15主な用途木、鉄、外壁塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17サービス分類オーダー・加工
水性フレッシュワイド 1.6L
ニッペホームプロダクツ¥3,698~税込¥4,068~1缶(1.6L)当日出荷から7日以内出荷塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。 タレにくい、微臭タイプです。 かび止め材、さび止め材配合しています。用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに、ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに、屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に(テーブルの天板・床面には塗れません)、門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水主な用途コンクリート、鉄部、浴室、室内カベ塗布面積(m2)13~16.5使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
ハイパーユメロック 硬化剤
ロックペイント¥6,998~税込¥7,698~1缶(400g)ほか5日以内出荷配合主剤:硬化剤=9:1指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第三種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)
テクアートカラー C色
シンロイヒ¥4,598~税込¥5,058~1缶(600mL)ほか8日以内出荷から16日以内出荷耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Jカラー Muted Series
ターナー色彩(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から6日以内出荷壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
Jカラー Japanese Traditional Series
ターナー色彩¥2,898~税込¥3,188~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から6日以内出荷壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
IP 水性マルチコート 艶消シ
インターナショナルペイント¥7,298~税込¥8,028~1缶(3.5kg)ほか当日出荷から11日以内出荷水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 多用途多目的塗料(幅広い基材に対応) 防カビ性、防藻性、防錆性。 驚異の密着性、優れた耐候性。用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性艶消シ、耐候、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ビュートップアクリル 淡彩色
菊水化学工業¥9,398~税込¥10,338~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。 汎用トップです。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。 豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途一般建築物の内外装。複層仕上塗材の上塗り。材質アクリル樹脂塗料タイプ艶有JIS規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分アクリル樹脂主な用途一般建築物の内外装塗布面積(m2)45~64/16kg希釈剤清水塗布方法ローラー塗、吹付け、刷毛塗り耐候性JIS A 6909 耐候形3種相当使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
BeニューSi 淡彩色
菊水化学工業¥18,980税込¥20,8781缶(16kg)3日以内出荷耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。材質アクリルシリコン樹脂塗材タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
スーパールミノVトップ
シンロイヒ¥19,980~税込¥21,978~1セット(1kg)ほか翌々日出荷から16日以内出荷高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光危険物の性状非水溶性
ルミノVトップ
シンロイヒ¥19,980~税込¥21,978~1セット(1kg)ほか11日以内出荷非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料。特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂)液性二液性主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物塗膜厚(μm)80~90(2回塗)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比)上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光可使時間(時間)6時間(20℃)乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間)危険物の性状非水溶性
ローズガーデンカラーズ
ニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(0.8L)翌々日出荷から9日以内出荷木目がくっきりとキレイに見える、着色(ステイン)半透明仕上げです。 耐候性に優れ、屋外の木部・木部製品を保護します。 木部内部に浸透し、防虫・防腐・防かび・防藻効果を発揮します。用途ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデニングファニチャーなどの屋外木部・木部製品に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプステインタイプ容量(L)0.8主な用途屋外木部・木製品乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7油性 or 水性水性特性耐候
水性シリコン建物用塗料 ビルロック
ロックペイント¥4,998税込¥5,4981缶5日以内出荷優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。 低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。仕様一液型水性つやあり乾燥時間(時間)夏/1~2、冬/2~4塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
速乾ダイレックス
大同塗料¥22,980~税込¥25,278~1缶(16kg)3日以内出荷から7日以内出荷速乾性です。 隠ぺい力が大きい。 環境対応型です。用途建築物、建設機械、鋼製機器、電気機器、農業機械、一般工作機械、ドラム缶・ボンベ等の容器類、木工品等あらゆる分野にご利用いただけます。主な用途木、鋼指触乾燥時間(分)7以内(23℃、50%RH)希釈剤速乾シンナー又はダイレックスシンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り、浸漬塗り、静電塗装危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)8~10(1回塗り)乾燥時間(時間)(表面)1以内(23℃、50%RH)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)はけ塗り/5~15スプレー塗り/15~30エアレス塗り/10~25特性速乾危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (航空用)
エスコ¥6,220税込¥6,8421箱(300mL×6本)3日以内出荷入数:6本。つや消し。航空用エナメルスプレー。つやの無い落ち着いた仕上がりになります。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。陸・海上用に比べ、少し黄味ががったOD色です。色OD色内容量(mL)300乾燥時間(分)(半硬化):30、(接触):10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量600mL塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (車輌用)
エスコ¥1,070税込¥1,1771本3日以内出荷つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。成分合成樹脂、顔料、溶剤色ブラウン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
ラテックス EXCELTEX-HA カーペット用滑り止め剤
馬場健商店¥26,980税込¥29,6781缶4日以内出荷ロールカーペット施工時のアンダーレイの滑り止め剤。用途ロールカーペット施工質量(kg)15番号BLTX15N塗布面積(m2)1000危険物の類別非危険物
キズかくしカラーペイント ミディアム
高森コーキ¥649税込¥7141個5日以内出荷塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物