絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- ステンレスすべて(79)
- SUS304(48)
- SUS305(1)
- SUS316L(1)
- SUS410(6)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(10)
- ジュラコン(R)(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- 鉄すべて(155)
- SUM24L(2)
- インコネル(1)
- ハステロイ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.15(2)
- 0.2(3)
- 0.25(3)
- 0.4(15)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(60)
- 0.7(36山)(72)
- 0.79(32山)(17)
- 0.8(43)
- 0.9(28山)(11)
- 1(41)
- 1.05(24山)(26)
- 1.25(33)
- 1.27(20山)(28)
- 1.41(18山)(27)
- 1.5(24)
- 1.58(16山)(13)
- 1.75(17)
- 2(4)
- 2.5(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.15・0.2・0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(17)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(1)
- つや消し黒(1)
- カラー(1)
- クロメート(45)
- クローム(4)
- ゼロクローム(4)
- ニッケル(9)
- ノンクローム(7)
- パシペート(4)
- ユニクロ(11)
- ラスパート(2)
- 生地/未処理(20)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(9)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(308)
- エスコ(26)
- 若井産業(14)
- ダンドリビス(8)
- 日本パワーファスニング(7)
- ユニカ(4)
- OHSATO(大里)(3)
- 九飛勢螺(3)
- エスエスエーサービス(3)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- 篠原電機(2)
- サイマコーポレーション(2)
- 廣杉計器(2)
- 八幡ねじ(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- 由良産商(2)
- スリーエッチ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・若井産業・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ユニカ・OHSATO(大里)・九飛勢螺・エスエスエーサービス・サンコーテクノ・TRUSCO・篠原電機・サイマコーポレーション・廣杉計器・八幡ねじ・RMSレアメタルスクリュー・由良産商・スリーエッチ・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
2ページ目: その他小ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

樹脂ネジ(PTFE平小ネジ) TE-0000平小ネジ
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質PTFE頭部形状平RoHS指令(10物質対応)対応
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ラスパートシルバーねじの呼びM4
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1箱(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理クロメートねじの呼びM4
ビッグワン(ステンレス製)
ユニカ(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
ビッグワン BGLタイプ
ユニカ¥5,198~税込¥5,718~1箱(30本)ほか当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
ヤキパシSUS410 キリコミタイチョウ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(18個)ほか4日以内出荷SUS410スーパーパシペート 硬質木材用ネジ(ウッドデッキ等) 硬質木材例:バウラ・イペ・ウリン・メルバウ ボンゴシ・レッドウッド等 ネジ先端:錐先形状(スプーンネジの様な形状)
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(102本)ほか当日出荷から翌々日出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥429税込¥4721パック(59本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質鉄十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
GBステンHS(トガリサキステンHS(トガリサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法S(mm)2.08寸法e(mm)2.303寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じねじの呼びdM4寸法dt(mm)1
枠調整ビス 調整75
ダンドリビス¥739~税込¥813~1箱(24本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷省施工、リフォームに最適。 逆ネジがポイント。 十字穴が深く頭が潰れにくく空回りしにくい。 ドア枠の垂直微調整がビスで簡単にできます。用途40/45mm:壁胴縁の垂直出し、クローゼット枠の調整に、55/65/75:ドア枠の調整に、75/90ミリ:根太の調整等に材質鉄鋼線クロメート寸法(mm)5.2×75
四角BT(半ねじ)JIS規格(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥709税込¥7801パック(12個)翌々日出荷種別半ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)25表面処理生地(または標準)頭部形状四角ねじの呼びM8
CAPスクリュー RMS AlloyC276
RMSレアメタルスクリュー¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質Alloy276(ハステロイC276相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
CAPスクリュー RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥979~税込¥1,077~1本3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質Alloy600(インコネル600相当品)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニビスJS
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(565本)4日以内出荷材質にキルド鋼を使用して熱処理済。ネジ径が細い為、下穴不要。用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
化粧枠ビス プラケース入
ウイング¥999税込¥1,0991パック(80本)ほか翌々日出荷細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。 フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。 細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
日本パワーファスニング¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
(+)耐火野地ビス(板金用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(250個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄寸法H(mm)2.5寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロねじの呼びM4.2
(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。用途取付部材+木材材質SUS410ねじピッチ0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75ねじの呼びM4
TRXPタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷材質SUSXM7ねじピッチ(mm)20(山/寸)寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)0.85寸法k(mm)2穴の形状TRXPタイプ寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ドライブサイズT10
(+)シールビス バインド (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷これ1本で漏れ防止機能があります。 耐油性・耐熱性・対候性に優れています。 シールドと一体の為、作業性に優れています。 シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。 繰り返しの使用が可能です。用途計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ0.7頭部形状バインド穴の形状十字穴ねじの呼びM4