絞り込み
エコロジープロダクト

ラクフィル10型 フレーム
ダイキン工業¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-FR12●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時フレーム(mm)(W×H×D)365×520×165商品タイプフレーム
ラクフィル10型 フィルタ
ダイキン工業¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。_x000D_。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!_x000D_。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。_x000D_。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。_x000D_。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。_x000D_。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。_x000D_。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集仕様●オイルコン相当馬力(HP):1.2●候補なし:AKZA-OP-LF12A●代表機種:対象オイルコン:AKZ32A・AKJ35A・AKW32A/35A交換目安設置してから1年経過時・油が冷えなくなってきた時商品タイプフィルタ
油圧タペットセット 330-0718
エスアンドエスサイクル¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0718。S&Sプレシジョンタペットは、M8、ツインカム、スポーツスター用のスタンダードリフターとプレミアムリフターの高性能な後継品です。タペットは全て、厳しい公差と手作業で組み立てられ、静かで迅速な動作を意図して設計されており、米国で製造されています。販売備考:4ヶセット HD純正品番:18538-99A/18538-99B相当。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 00-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。付属品:油圧タペットx4。備考:OEM:18538-99A付属品油圧タペット×4備考OEM:18538-99A
油圧タペットセット 330-0288
エスアンドエスサイクル¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0288。1991-99年HDスポーツスターモデル用のハイパフォーマンスタペットです。純正からハイパフォーマンスまで幅広く対応します。これらのリフターの製造には、高品質の素材と精密機械加工技術が用いられ、厳しい品質管理により、どのような用途でも常に完璧に作動することが保証されています。S&Sのタペットは、純正883ccや1200ccエンジンはじめ、パワー重視のカムとスプリングの組み合わせのビッグインチエンジンにも対応するように作られています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-99。備考:4個セット内容4個セット
油圧タペットセット HL2T 33-5353
エスアンドエスサイクル¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5353。販売備考:4ヶセット HL2T仕様 アジャスタブルプッシュロッドとの同時交換が必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。タイプ:油圧タペット。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:4ケセット。備考:4個セット。関連商品:品番:33-5352その他【関連商品】33-5352色ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
油圧タペットセット 33-5352
エスアンドエスサイクル¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5352。エボリューションエンジンおよびHDスポーツスターモデル用のハイパフォーマンスタペットです。純正からハイパフォーマンスまで幅広く対応します。これらのリフターの製造には、高品質の素材と精密機械加工技術が用いられ、厳しい品質管理により、どのような用途でも常に完璧に作動することが保証されています。S&Sのタペットは、純正80Ciはじめ、パワー重視のカムとスプリングの組み合わせの大排気量エンジンにも対応するように作られています。販売備考:4ヶセット HD純正品番:18523-86A相当。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-90。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 84-99。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 84-00。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 84-99。タイプ:油圧タペット。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:4ケセット。備考:4個セット。関連商品:品番:33-5353その他【関連商品】33-5353色ブラックタイプ油圧タペット内容4個セット
フィルタエレメント
大生工業¥5,298~税込¥5,828~1個22日以内出荷最高使用圧力25MPa インパルス試験25MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。 マニホールド取付形です。 対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面) GF-03:P-AG-06-2-A GF-06:P-AH-08-2-A マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。 サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100 GF-06:M10×80 フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。 本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。ろ過材の種類一般ろ紙
サクションフィルター
大生工業¥7,998~税込¥8,798~1個22日以内出荷一般作動油用のタンク内装式フィルタです。 ステンレス金網式です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
リターンフィルタ VLR型
増田製作所¥29,980~税込¥32,978~1個47日以内出荷安全の為バイパスバルブが装着されています。 明瞭な目詰まり検知装置が、常にフィルタの状態を知らせます。 IN側接続口を2ヶ所設けています。 タンク上面に設置のためのフランジ付です。 小型で高性能です。 内部構造が簡単で流量抵抗が小さい。 エレメントの交換がきれいに簡単にできます。上部カバーを取り去ると簡単にエレメントが取り出せます。油の流出がなく、付近の機器を汚損せず無駄なく経済的です。
フィルタエレメント
大生工業¥7,598~税込¥8,358~1個22日以内出荷から42日以内出荷最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷から17日以内出荷最高使用圧力1MPa ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。 配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。ろ過材の種類ノッチワイヤろ過精度(メッシュ)150
フィルタエレメント
大生工業¥15,980~税込¥17,578~1個12日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力42MPa インパルス試験42MPa×107回 メーカーGC型と取付寸法が共通です。 メーカーGC型とエレメントが共通です。 取り付け用ボルトは、六角穴付きボルト(強度区分:12.9)を使用してください。 使用ボルトサイズ…M16×90 ボルトは別途ご用意くださいろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥1,998~税込¥2,198~1個22日以内出荷最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 小型の為、取付けスペースが非常に少なくて経済的です。 リリーフ弁、インジケータは取付きません。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥3,298~税込¥3,628~1個22日以内出荷から32日以内出荷最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
フィルタエレメント
大生工業¥3,798~税込¥4,178~1個22日以内出荷最高使用圧力0.5MPaネジ込み低圧ライン用フィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。ろ過材の種類一般ろ紙
フィルタエレメント
大生工業¥6,898~税込¥7,588~1個10日以内出荷から22日以内出荷アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。 横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。 U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。ろ過材の種類金網(SUS)
フィルタエレメント
大生工業¥7,998~税込¥8,798~1個22日以内出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部にエアー溜りを起こさない形状と流れやすい構造にしました。 可変容量ポンプ用のサクションフィルタとして最適です。 外装マグネットは、摩耗磁性粉を効率よく吸着しますのでポンプ、スプール等の寿命を伸ばします。 マグネットの清掃は、外装式のため短時間に清掃できます。 インジケータ(オプション)は、フィルタ出口側(ポンプ入口側)の負圧を検出します。種類としては目視式と電気接点式が設定できます。 リリーフ弁(オプション)は、差圧にて作動し、エレメント下側に取付られます。 エレメントは、ステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
フィルター LF04形
正和¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。接続口径Rc1/2使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]定格流量(L/min)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)