絞り込み
ブランド
  • ショットナビ
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,728)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(782)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(508)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(460)
  • カネテック(456)
  • アズワン(454)
  • 佐藤計量器製作所(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショットナビRAYS GRプラス ショットナビ

    ショットナビRAYS GRプラス

    ショットナビ
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    プレー中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットにも対応する高精度な測定能力に加え、3点間距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。また上質な素材を使用し、高級感あるレザー調仕上げでスタイリッシュさとモダンさを兼ね備え、さらに計測時に滑りにくく握った時のフィット感も飛躍的に向上させた1台です。
    寸法(mm)92×56×31.5質量(g)115径(Φmm)レンズ径/有効:21/19.8規格充電口:USB Type-C倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)計測範囲(yd)3.3~1640.0(3.0~1500m)充電時間(時間)約3.5環境温度範囲(℃)動作温度:0~50、保管温度:20~60レーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX74(生活防水程度)
  • GPSナビウオッチ EXCEEDS ショットナビ

    GPSナビウオッチ EXCEEDS

    ショットナビ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。
    仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1Sセット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)60外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
  • レーザースナイパー RAYS GR ショットナビ

    レーザースナイパー RAYS GR

    ショットナビ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    スムーズで効率的にプレイできるよう緑と赤のOLEDを採用することで卓越した視認性を実現。遠距離の目標物でも瞬時に正確な計測が可能です。外観はレザー調の上質な素材を採用し高級感を演出。こがたかつ軽量で持ち運びやすいコンパクトなデザインです。輝度を自動調整し、天候の変化や日差しなどの影響を受けづらい鮮明な視認性です。また業界最長クラス1600ヤード以上の計測が可能です。直線距離に加え、打ち上げ打ち下ろし時においては高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動計算し表示します。ラウンド中にも安心な生活防水性能です。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書仕様●レンズ径/有効径(mm):21/19.8●レーザー規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product、レーザー波長905nm●計測範囲(y):5~1640(5-1500m)、測定誤差±1m質量(g)116倍率(倍)6外寸(mm)92×56×31.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)充電時間(時間)約3.5、フル充電時使用回数:約39000回動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~+60ひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)14.7防水IPX4(生活防水程度)
  • 腕時計型GPSナビ「Shot Navi  Evolve PRO Touch」 ショットナビ

    腕時計型GPSナビ「Shot Navi Evolve PRO Touch」

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功 金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
    用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)材質ABS樹脂、シリコン質量(g)62寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く)連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)
  • ハンディタイプ Shot Navi GRANZ ショットナビ

    ハンディタイプ Shot Navi GRANZ

    ショットナビ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タッチパネルを搭載し、直感的な操作が可能なハンディタイプGRANZは、クレジットカードよりはるかに小さく、ゴルフボール並みの軽さのボディ。軽量・スリム・コンパクトで携帯性もバツグンの仕上がりです。 ピンポジション・スコア・3点間距離計測等もタッチ操作で楽々。ビューや機能の切替もスワイプで切替可能です。 国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域で59,331コースを収録し、海外でのプレーも快適にお楽しみいただけます。
    付属品充電器、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)54電源リチウムポリマーバッテリー外寸(mm)67.5×43.8×14連続使用時間(時間)GPS使用時最大20インターフェース(外部)microUSB type-CディスプレイMIP反射型カラー液晶21.3インチ充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
  • レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000 ショットナビ

    レーザータイプ Laser Sniper X1 Fit2 1000

    ショットナビ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。 目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。 目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。 ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。 ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
    付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書測定範囲10~1093yd.質量(g)138(電池含まず)電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池)倍率(倍)6外寸(mm)89×72×36測定範囲(m)10~1000動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60レーザー波長(nm)905RoHS指令(10物質対応)対応レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Productひとみ径(Φmm)3.3アイレリーフ(mm)21防水IP4(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ PRECIS ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ PRECIS

    ショットナビ
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    ショットナビ初となる7倍の高倍率を搭載、より大きく、より鮮明にターゲットをとらえます。更に誤差±20cmの高精度測定によりこれまで以上に信頼できる距離情報を提供。シーンに応じて最適な計測方法を選択できる3種の計測方法、行程さ機能をOFFにできる競技モード搭載。ラウンドに安心して使用できる生活防水性能付き。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)123倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×30×59.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:2.6、アイレリーフ:15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~2,000.0yd (3.0~1,828.0m)充電時間(時間)1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±20cmレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約27000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック) ショットナビ

    GPSゴルフナビ VELLIX V14B(ブラック)

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。
    付属品専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様データ更新:USBストレージモードによるデータ更新寸法(mm)直径48×高さ12.5質量(g)28連続使用時間(時間)フル充電(時間):約2/最大15機能着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.43インチAMOLED充電方式マグネット充電、通信用USBケーブル防水IPX7(生活防水程度)適合システム対応測位:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S
  • 腕時計型GPSナビ ショットナビ

    腕時計型GPSナビ

    ショットナビ
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    汎用性の高いUSB Type-Cを採用し、軽量化や薄型化を実現した腕時計型GPSナビ。グリーンの起伏をヒートマップで表示する「Dynamic Green Eye」を搭載、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能。太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用。衛星は「みちびき」に加え、「Galileo/GLONASS」に対応
    用途日本製 ゴルフウォッチ GPS Watch 時計 距離計測 グリーン傾斜 ケース付き材質ABS樹脂、シリコン質量(g)63連続使用時間GPS使用時 最大約9時間、時計約20日 ※使用年数や使用回数(経年劣化)により減少しますバッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間約2.5時間(PC経由)充電器形名USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.75×1.32(ベルト除く)防水IPX7(生活防水程度)
  • レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」 ショットナビ

    レーザー測定器「Voice Laser Red Leo」

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器 赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です 「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです 従来のボタンによる操作も可能 高低差ON/OFF切替可 手軽にピン計測(ピンシーク計測) 10秒間のスキャン計測搭載
    用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書材質ABS樹脂測定範囲5~1000yd.質量(g)136電源リチウムポリマーバッテリーレンズ径(Φmm)20倍率(倍)6測定精度±1m測定範囲(m)5~913寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13充電時間(時間)2操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60防水性IPX4相当(生活防水程度)レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
  • レーザー距離計ショットナビ LINEA ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ LINEA

    ショットナビ
    29,800税込32,780
    1台
    6日以内出荷
    全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。業界最高水準の誤差わずか±30cmの高精度であなたの戦略を正確にサポート。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)139倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径18、ひとみ径3、アイレリーフ15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1,500.0m)充電時間(時間)約1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product防水IPX4相当(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス

    ショットナビ
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。サブディスプレイを搭載し、リマインダー表示機能により計測時はもちろん、表示が消えた後でも再度サブディスプレイへの表示・確認が可能です。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)145倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×36×61バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径21、有効径19.8、ひとみ径3.3、アイレリーフ14.7使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,312.0yd (3.0~1,200.0m)充電時間(時間)3.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約39000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス

    ショットナビ
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    プレイ中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットに対応する高精度な計測性能に加え、3点距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)112倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×31.5×56バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)使用環境温度(℃)動作-10~+50/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1500.0m)充電時間(時間)3.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約39000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ SkyNova ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ SkyNova

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1本
    6日以内出荷
    表示と操作をあえてシンプルにすることで、見やすく、分かりやすい操作性を実現。必要な機能だけを搭載、だから初めてでも使いこなせ、スコア管理までこの1台で完結。2つのボタンとタッチパネルを使った直感的かつ最低限の操作でGPSナビを使いこなす。
    付属品充電、通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書、Shot Tracker1個仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/みちびきL1S/GLONASS/Galileo質量(g)ベルト除く19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く34.6×42.9×11.8連続使用時間時計モード約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック ショットナビ

    ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック

    ショットナビ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様フル充電時使用回数:ポイント計測約25000回※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用回数は減少します。寸法(mm)幅89×高さ50×厚さ31測定範囲(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)質量(g)108径(Φmm)レンズ径/有効:22/20規格レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)使用環境-20~+50(保管温度’-20~+60)測定誤差±0.4m充電時間(時間)約3レーザー波長(nm)905ひとみ径(Φmm)3.3/16(アイレリーフ)防水IPX4相当(生活防水程度)
  • nano GR & INFINITYスペシャルセット ショットナビ

    nano GR & INFINITYスペシャルセット

    ショットナビ
    48,980税込53,878
    1セット
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインが魅力のINFINITY(GPS)とLeserSniper nanoGRをセットにしたスペシャルパッケージです。トレンドになりつつあるGPSナビとレーザー距離計の2台持ちでそれぞれのいいとこどりでスコアアップを狙いましょう。2台持ちをすることでGPSでコースレイアウト、ハザード、グリーンなどの情報を得ながらレーザーでより精度の高い距離を測定することが可能になります。ショットナビは国内で実装、製造、検査、梱包まで一貫して自社工場にて行う安心の日本製です。
    寸法(mm)nanoGR:89×50×31、INFINITY:54.3×39.6×12(ベルト除く)質量(g)nanoGR:110、INFINITY:48機能INFINITY:フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートメジャー、オートスコア、オートビューチェンジ(ハザード、シンプル、グリーン)、水平・目安距離、通信通知機能(スマホの着信やSNS)、nanoGR:視認性バツグン「Green&Red OLED」、高低差ONOFF外部認識LED、ピンシーク測定、スキャン測定、ポイント測定、広視野ファインダーバッテリーnanoGR:リチウムポリマーバッテリー、INFINITY:リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)nanoGR:3、INFINITY:2.5防水nanoGR:IPX4、INFINITY:IPX7
  • GPSナビウオッチ CRESTⅡ ショットナビ

    GPSナビウオッチ CRESTⅡ

    ショットナビ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。
    仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)63外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く)連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水IPX7(生活防水程度)
  • ハンディタイプ Shot Navi NEO2 HP ショットナビ

    ハンディタイプ Shot Navi NEO2 HP

    ショットナビ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    日本語表記&操作ボタンで安心の使いやすいハンディタイプのショットナビNEO2 HP。準頂点衛生「みちびきL1S」に対応した高精度な測定が可能です。高低差情報に対応し、高低差に加え残距離と高低差の大きさに応じた目安の距離を表示します。 グリーンビュー、ハザードビュー、スコア管理、カウンター機能など多彩なナビと機能を搭載し快適なプレーをサポートします。また、音声ガイドを搭載しボタン一つでグリーンセンターまでの距離を案内します。
    用途.ホワイト質量(g)62電源リチウムイオンバッテリー外寸(mm)49×80×18連続使用時間(時間)GPS使用時最大17機能高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、どでか文字ビュー、スコアビュー、飛距離計測、2グリーン同時表示、音声ガイド、インターフェース(外部)microUSBディスプレイ128×160ドット白黒液晶充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4
  • 腕時計型 Shot Navi Evolve PRO ショットナビ

    腕時計型 Shot Navi Evolve PRO

    ショットナビ
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    「EvolvaPRO」はショットナビのコンセプトである「スコアアップ・プレーファースト」を追求、視認性の向上を目指し、腕時計型GPSナビでは最大となるディスプレイサイズを実現しました。メーカー従来品に比べ画面サイズ36%アップ、重量は12%ダウンの65gの軽量を実現。 シリコン製ベルトの採用で装着感も向上。 機能面でも「レイアップナビ(得意な距離を設定することで常に得意なレイアップ場所までの距離をナビゲーションするショットナビオリジナルの機能)」や「グリーンディレクション」といった新機能を搭載し各段に使いやすくなりました。 収録コースは国内100%(9H2000y以上のコースが対象)、世界122の国と地域59,331コース!業界最多6万コースを収録しています。
    付属品充電器、通信用USBアダプター、クイックスタートガイド兼保証書仕様(データ更新)Windows、Mac、スマートフォンアプリ(android、iOS)質量(g)65電源リチウムポリマーバッテリー外寸(mm)Φ47.5×13.2(ベルト除く)連続使用時間(時間)GPS使用時最大9、時計モード最大30日機能レイアップナビ、グリーンディレクション、オートメジャー、高精度みちびきL1S、オートビュー、レイアップサークル、ドライビングサークル、グリーンビュー、高低差マップ、高低差測定、目安距離、アプリ連携、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、推奨番手、歩数計、着信通知機能、どでかビュー、エイム機能、競技モードディスプレイMIP反射型カラー液晶1.4インチ充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX7 / 3ATM(生活防水程度)
  • ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】 ショットナビ

    ハンディ型距離計ショットナビ【Granz neo】

    ショットナビ
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    遂にクレジットカードより小さくゴルフボール1個分の軽さを実現。ハンディ型GPSゴルフナビの最新モデルです。2.13インチディスプレイは太陽光の下でも鮮明に表示されるカラー反射型液晶を採用。さらに端末を傾けるだけでより見やすいどでか文字で表示。汎用性の高いType-C充電と使い良さも魅力。国内コースレイアウト100%収録&超高精度「マルチ衛星ナビ」を搭載し、あなたにあった最適な攻略ルートを導き出します。
    付属品充電通信用ケーブル(Type-C)、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.8×14×67.5連続使用時間(時間)GPS使用時:最大約20機能Dynamic Green Eye、Slope Direction、当日のピンポジション表示、フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートビューチェンジ、どでか文字ビュー、アプリ連携、マルチ衛星測位、【新機能】テクノクラフト社製カートナビ導入コースでは当日のピンまでの距離表示が可能バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)フル充電:約4(PC経由)充電方式USB Type-C画面サイズ2.13インチデータ転送更新:PCまたはスマートフォンアプリBluetoothSmart4.0防水IPX7
  • レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス

    ショットナビ
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    計量・コンパクトボディに宿る視認性へのこだわり。手に負担をかけない超軽量、持ち運びに便利な超小型設計。そして瞬時に読み取れる明瞭な表示。プレーの流れを妨げることなく、ストレスフリーな計測があなたのゴルフをもっと自由に。
    付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)110倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×31×50バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径22、有効径20、ひとみ径3.3、アイレリーフ16使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.0~1,312.0yd (2.7~1,200.0m)充電時間(時間)約3充電方式USB Type-C誤差計測:±30cmレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約33000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch

    ショットナビ
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    フィット感を追求した流線型デザイン、ゴルフボールをイメージしたディンプル模様とシームレスデザインのGPSウォッチ。シンプルでありながらも個性的な外観がゴルフギアとしての特徴を際立たせ、洗練されたスタイルがゴルファーに新たな価値観を提供する。
    付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く56×40×13.4連続使用時間時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約9時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch ショットナビ

    ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch

    ショットナビ
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    風格あるデザインと圧倒的操作性。今までのゴルフGPSナビで満足できないゴルファーへ送る勝利への1台。グリーンの起伏をヒートマップで表現。縦横へのスワイプとタッチ操作で直感的な操作性。グリーンを現時点に応じてリアルタイムに自動回転幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示。ドライバーやアイアンの飛距離を自動計測するのでボタンを操作する必要のないオートメジャー機能。
    付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く64外形寸法(mm)ベルト除く幅57×縦46×奥行14.5連続使用時間時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
  • レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス ショットナビ

    レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス

    ショットナビ
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    距離計測の本質を見つめなおし、精度・質感・操作性すべてを磨き上げた。3D計測モードの搭載により距離はより直感的に把握できる。「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」シーンに応じて最適な計測方法を選択可能です。「高低差機能OFF」機能を搭載し競技での使用も可能。安心の生活防水性能です。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)136倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:3、アイレリーフ:15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲5.0 ~ 1,300.0yd (4.5 ~ 1,188.7m)充電時間(時間)1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±1mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約18000回防水IPX4相当(生活防水程度)
  • ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ホワイト ショットナビ

    ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ホワイト

    ショットナビ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。
    付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様フル充電時使用回数:ポイント計測約25000※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用数は減少します。寸法(mm)幅89×高さ50×厚さ31測定範囲(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)質量(g)108径(Φmm)レンズ径/有効:22/20規格レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)使用環境-20~+50(保管温度’-20~+60)測定誤差±0.4m充電時間(時間)約3レーザー波長(nm)905ひとみ径(Φmm)3.3/16(アイレリーフ)防水IPX4相当(生活防水程度)
  • GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック) ショットナビ

    GPSゴルフナビ VELLIX V12B(ブラック)

    ショットナビ
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    色鮮やかなAMOLED(有機EL)を搭載した明るく高精細な画面でバツグンの視認性。直射日光も下でも文字や数値がくっきり表示され、ラウンド中も瞬時に情報を確認できます。タッチスクリーンを採用し、感覚的操作とスムーズな応答でコースレイアウトもばっちり。スワイプやタッチで迷わず操作できるので、プレーへの集中力が途切れません。シンプルに距離だけを大きな文字で知りたい方にオススメな、どでか文字ビューを搭載。ボタン切替で知りたい情報をズバッと表示。
    付属品専用ウォッチケース、マグネット充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ※ACアダプターは別売りです仕様データ更新:USBストレージモードによるデータ更新、対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S寸法(mm)直径42×高さ12.5質量(g)24連続使用時間(時間)フル充電(時間):約2/最大12機能着信・SNS通知:搭載(スマホとのBluetooth接続が必要。iOS14.4以上、Bluetooth4.0以上に対応)バッテリーリチウムポリマーバッテリーディスプレイ1.2インチAMOLED充電方式マグネット充電、通信用USBケーブル防水IPX7(生活防水程度)
  • 腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」 ショットナビ

    腕時計型GPSナビ「Shot Navi INFINITY」

    ショットナビ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。グリーンの起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 ゴルフボールをイメージしたディンプル模様を採用。袖やグローブの邪魔にならないよう本体キャビネットからベルトまで一体感を持たせたスタイリッシュなデザイン 向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用
    用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離計測/測定器/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離計測/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)材質ABS樹脂、シリコン質量(g)48連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計モード 最大約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.43×1.2×3.96充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品