絞り込み
エコロジープロダクト

ねじチェッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷30種類以上のねじの判別が可能です。材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品
OHSATO(大里)¥9,498税込¥10,4481セット翌々日出荷ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ 金属製ビスキャップセット品
OHSATO(大里)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷めっき・塗装を施した金属製のビスキャップ(ねじ頭部カバー)です。6色のセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。シルバー_50個。アンバー_50個。ブロンズ_50個。ホワイト_50個。ブラック_50個。タン_50個。専用座金_300個用途ビスの頭部を隠す際に品番901-4167高さ(mm)【キャップ】2.7外径(Φmm)【キャップ】12.5【座金】11ケース寸法(mm)233×170×34座金高さ(mm)2.4
アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥21,571税込¥23,7281個4日以内出荷引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2133材質アクリル厚さ(mm)5縦(mm)360横(mm)100
アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥27,286税込¥30,0151個4日以内出荷引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2132材質アクリル厚さ(mm)45縦(mm)360横(mm)100
アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥46,571税込¥51,2281組(2個)翌々日出荷引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2134材質アクリル厚さ(mm)45縦(mm)360横(mm)100