絞り込み
頭部形状

なべ(16)

トラス(3)

皿(9)
長さ(mm)
- 4.2(2)
- 7.2(2)
- 10(18)
- 10.2(2)
- 13(99)
- 16(106)
- 16.2(2)
- 19(95)
- 20(2)
- 25(85)
- 28(10)
- 30(44)
- 32(12)
- 35(27)
- 37(9)
- 40(34)
- 41(2)
- 45(28)
- 50(21)
- 120(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS410(7)
- 鉄(15)
ねじの呼び
- 4mm
- 3mm(7)
- 3.5mm(20)
- 4.0mm(5)
- 4.2mm(56)
- 4.5mm(6)
- 4.8mm(26)
- 5mm(168)
- 6mm(81)
- M3(13)
- M3.5(32)
- M3.8(10)
- M4(313)
- M4.2(38)
- M4.3(17)
- M4.5(15)
- M4.8(9)
- M5(198)
- M5.5(6)
- M6(94)
- ねじの呼びをもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ユニクロ(7)
- ステンコート(1)
- パシペート(1)
- ラスパート(1)
取付穴形状

十字穴(9)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 1.41(7)
- 1.41(18山)(3)
- 2.82(9山)(2)
0.7(36山)・1.41・1.41(18山)・2.82(9山)
ねじ穴寸法
- No.2(93)
No.2
ブランド
- 大阪魂(137)
- 若井産業(16)
- 九飛勢螺(16)
- ピアス(13)
- エスコ(10)
- サンコーテクノ(9)
- ヤマヒロ(2)
- 天野製作所(2)
大阪魂・若井産業・九飛勢螺・ピアス・エスコ・サンコーテクノ・ヤマヒロ・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

トラス(3)

なべ(16)

皿(9)

ゼロステンピアスナベハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。頭部形状なべ
なべドリルねじ(頭部塗装)
ピアス(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(2パック×50本)当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンピアスサラハコ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(250本)ほか当日出荷から4日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ゼロステンピアスナベ
ピアス¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍頭部形状なべ
ピアスビス ステンウスト
ピアス¥1,298税込¥1,4281箱(5パック×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
4x16mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,630税込¥1,7931パック(50本)欠品中仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)4×16
ステンドリルねじ ブロンズ
ピアス¥669~税込¥736~1箱(2パック×50本)ほか3日以内出荷十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。呼び径4頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ウスト
ピアス¥999税込¥1,0991箱(5パック×10本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(300本)ほか当日出荷から4日以内出荷今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ
若井産業¥5,598税込¥6,1581箱(100本×5袋)4日以内出荷材質鉄全長(mm)10ねじ長さ(mm)10適合板厚(mm)0.5表面処理3価ユニクロ穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥749~税込¥824~1パック(100本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
SUS410 ピアスウストホソメ(ブリスタ
大阪魂¥1,040~税込¥1,144~1袋(50個)ほか9日以内出荷板厚(mm)削孔板厚:1.2-3.2寸法d(Φmm)4寸法h(mm)1.5寸法dk(Φmm)10
3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(37個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
シンワッシャードリビス
ピアス¥999~税込¥1,099~1箱(5パック×4本)ほか3日以内出荷材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ステンレス シーリング ナベ
若井産業¥9,498~税込¥10,448~1箱(200本)ほか4日以内出荷から13日以内出荷用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM頭部形状なべ
リベットダンバ ステンレス
若井産業¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス - SUS410適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ST カクテルビス
若井産業¥4,498~税込¥4,948~1箱(500本)ほか5日以内出荷先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ用途木下地への各種板金役物留め・角波留めにねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
4x13mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(50本)4日以内出荷仕様(+)ナベ頭材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状なべサイズ(mm)4×13
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,000~税込¥5,500~1箱(500本)ほか4日以内出荷低頭で美観重視用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mm。Φ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
GB SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥9,909~税込¥10,900~1袋(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ホワイト ピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(29個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
BK SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥9,627~税込¥10,590~1袋(600個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
スーパーピアスタなべ
ピアス¥899~税込¥989~1箱(5パック×4本)ほか3日以内出荷締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。呼び径4頭部高さ(mm)2.9頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ステンウストD=8
ピアス¥1,898税込¥2,0881箱(2パック×50本)3日以内出荷頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 板金用RS 4x14mm
若井産業¥5,598税込¥6,1581箱(1000本)当日出荷用途薄鋼板同士の締結に・たて平葺の桟鼻留めに材質SUS410全長(mm)14頭径(Φmm)6呼び径(Φmm)4