56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • タルキーネジ カナイ

    タルキーネジ

    カナイ(14件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100本)
    当日出荷
    たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
    材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当表面処理デュラルコート建材試験センター第11A1096号短期基準接合耐力(kN)1.9
  • タルキックⅡ シネジック

    タルキックⅡ

    シネジック
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
    用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)寸法D(mm)13表面処理プロイズ寸法s(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験性能試験 依24-9適合ビット(mm)四角ビット No.3
  • 皿ビスハリケーンタイ カナイ

    皿ビスハリケーンタイ

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
  • タル木どめSD タナカ

    タル木どめSD

    タナカ(8件のレビュー)
    ¥52~税込¥57~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
  • ひねり金物 ノーブランド

    ひねり金物

    ノーブランド(11件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物
  • あおり止め金物 TS 八幡ねじ

    あおり止め金物 TS

    八幡ねじ
    ¥549税込¥604
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
    用途垂木、トラスおよび天井根太と外壁の緊結に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • ラフターバンド カナイ

    ラフターバンド

    カナイ
    ¥80~税込¥88~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
    付属品太めくぎ(ZN-40)×5本材質SGHC(JIS・G3302)規格同等認定(D12F07-04)表面処理Z27板厚(mm)1.2
  • タルキック2 八幡ねじ

    タルキック2

    八幡ねじ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(20個×3パック)
    3日以内出荷
    ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
    用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質鉄表面処理プロイズ
  • ハリケーンタイⅡ カナイ

    ハリケーンタイⅡ

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1個
    当日出荷
    たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
    付属品太めくぎ(ZN-40)×4本材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)寸法(mm)22.5×22.5×118規格同等認定(D12F07-08)表面処理Z27板厚(mm)1.6
  • タルフィック BXカネシン

    タルフィック

    BXカネシン
    ¥62税込¥68
    1個
    5日以内出荷
    屋根が風圧で吹き上げられないよう、母屋、桁に確実に接合するためにたる木の側面に緊結する金物です。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも施工できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも接合できるため、ケラバ側やたる木間距離が短い場合でも納まりよく施工可能です。軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合はタルフィック・Lを、右側に接合する場合はタルフィック・Rを使用します。軽量なので現場作業が容易です。
    用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。付属品太めくぎ ZN40×4本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
  • 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン

    後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)

    BXカネシン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。
    用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひねり金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • タル木サポーター タナカ

    タル木サポーター

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1セット
    当日出荷
    垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。 0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
    用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t)規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • たる木バンド タナカ

    たる木バンド

    タナカ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    5日以内出荷
    板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
    用途タル木と桁の接合に使用します。付属品太め釘(ZN-40)×5本使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)0.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • くら金物 ノーブランド

    くら金物

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥54税込¥59
    1個
    当日出荷
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合付属品太めくぎZN40×7本規格Zマーク金物
  • ひねり金物 BXカネシン

    ひねり金物

    BXカネシン
    ¥50~税込¥55~
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物のひねり金物です。
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • 四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・Cタイプ ライヴファブレス

    四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・Cタイプ

    ライヴファブレス
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(200本×8箱)
    3日以内出荷
    (公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
    用途接合金物用仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状平頭・チーズヘッド(セレーション付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
  • 後施工金物3(梁受用) BXカネシン

    後施工金物3(梁受用)

    BXカネシン
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
    用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×18本、ドリフトピン4本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • 後施工金物2(梁受用) BXカネシン

    後施工金物2(梁受用)

    BXカネシン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
    用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×12本、ドリフトピン3本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • あおり止め金物 TW 八幡ねじ

    あおり止め金物 TW

    八幡ねじ
    ¥649~税込¥714~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
    用途垂木、またはトラスと縦枠が一致する場合で面材を後張りする場合に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひねり金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥489~税込¥538~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • ラフターロック タナカ

    ラフターロック

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
    用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • たる木クランプ・Ⅱ BXカネシン

    たる木クランプ・Ⅱ

    BXカネシン
    ¥75~税込¥83~
    1個
    3日以内出荷
    本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
    用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。付属品太めくぎ ZN40×5本材質ZAM(MSM-CC-DZC90)規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
  • たる木クランプⅡ BXカネシン

    たる木クランプⅡ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
    用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。付属品太めくぎ(ZN40)×5本材質ZAM(MSM-CC-DZC90)規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
  • ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン

    ツーバイショートプレート・Ⅱ

    BXカネシン
    ¥80税込¥88
    1枚
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品。 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品。 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品。他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
    用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
  • ツーバイあおりプレート BXカネシン

    ツーバイあおりプレート

    BXカネシン
    ¥60税込¥66
    1枚
    5日以内出荷
    たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。 ※取付施工例参照。金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • あおり止め金物 BXカネシン

    あおり止め金物

    BXカネシン
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物のあおり止め金物です。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の緊結。付属品太めくぎZN40×8本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • ひねり金物 BXカネシン

    ひねり金物

    BXカネシン
    ¥50~税込¥55~
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物のひねり金物です。
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • あおり止め金物 BXカネシン

    あおり止め金物

    BXカネシン
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物のあおり止め金物です。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の緊結。付属品太めくぎZN40×8本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する一般用SGHC又はSGCCに適合するもの表面処理JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27NCその他、同等以上の処理
  • ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン

    ツーバイショートプレート・Ⅱ

    BXカネシン
    ¥80税込¥88
    1枚
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品。 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品。 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品。他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
    用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
  • ツーバイあおりプレート BXカネシン

    ツーバイあおりプレート

    BXカネシン
    ¥60税込¥66
    1枚
    5日以内出荷
    たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用する金物です。たる木が204材の場合でも金物がはみ出さず、確実に施工できます。壁合板は厚さ12mmまで対応いただけます。壁合板を頭つなぎ上端位置より下に10mmの位置で止め付けた場合、金物の凹部(上側)が施工ガイドとなります。また、金物の凹部(下側)は、壁合板より先に金物を止め付けた場合の施工ガイドとなります。 ※取付施工例参照。金物上部の丸み形状により、どのような勾配にも金物がたる木よりはみ出すことなく施工できます。
    用途たる木またはトラスと頭つなぎ、上枠の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT068表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
  • DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH タルキジョイント

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
    用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
  • 四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS6.5・F ライヴファブレス

    四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS6.5・F

    ライヴファブレス
    ¥7,688~税込¥8,457~
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷
    たる木留め(たる木+桁の接合)ねじです。 耐風性向上や強風対策にお勧めします。(公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けているZマーク金物表示メーカーです。 同センター資料より樹種に応じた許容耐力(kN)の確認が可能。Zマーク=「X」クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。高断熱仕様など大断面の材料への使用も可能です。
    用途CLTパネル等の木材相互を接合仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状平皿頭(リブ付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)表面色金色
  • 四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・HCタイプ ライヴファブレス

    四角穴付きタッピンねじ/acexma Eco(エスマエコ)STS・HCタイプ

    ライヴファブレス
    ¥4,488~税込¥4,937~
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷
    (公財)日本住宅・木材技術センターの承認を受けている接合金物用Zマーク=「X」クロスマークねじです。Zマーク(木造軸組構法)=”X”クロスマーク表示金物としてCLTパネル工法にも使用出来ます。頭部に認証製品マークとサイズが刻印されていますので中間検査での確認が簡単です。特殊な表面処理(エスマ・エコ処理)と先端加工により打ち込みが軽く作業効率が良くなります。
    用途接合金物用仕様Z金物承認番号:Z130-1、ビット(1本付属):四角穴 No.3、表示刻印:Z04、防せい防食性能 認定番号:B2-69A16-01 acexma Eco(エスマエコ)頭部形状六角頭(セレーション付き)表面仕上げacexma Eco(エスマエコ)
  • 高耐力柱脚金物75 BXカネシン

    高耐力柱脚金物75

    BXカネシン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    無垢材で高耐力75.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。芯ずれ等のアンカーボルトの施工誤差を吸収でき、施工性が向上します。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、丸座金Φ40(M16用)×1枚、ドリフトピン×6本材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
  • EQ GUARD M BXカネシン

    EQ GUARD M

    BXカネシン
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    4日以内出荷
    型番EQ-G-M
  • ラフターバンド 八幡ねじ

    ラフターバンド

    八幡ねじ
    ¥499~税込¥549~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    垂木に帯をまわして緊結しますので、風圧で垂木(屋根)が吹き上げられる事を抑えます。
    用途垂木と母屋、桁の緊結に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • ハリケーンタイ2 八幡ねじ

    ハリケーンタイ2

    八幡ねじ
    ¥499税込¥549
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • タル木どめSD 八幡ねじ

    タル木どめSD

    八幡ねじ
    ¥499税込¥549
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けても垂木及び桁に干渉しません。 板厚0.6mmと薄くて軽量の為、現場での持ち運びが楽です。
    用途垂木と桁母屋棟木の接合に使用します。材質鉄表面処理スーパーダイマ
  • タルフィック・L 八幡ねじ

    タルフィック・L

    八幡ねじ
    ¥349税込¥384
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため軒桁に外壁材をそのまま張ることができます。 軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合に使用します。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途たる木と母屋棟木の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
たる木止め金物