絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: たる木止め金物
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む

タルフィック・L
八幡ねじ¥349税込¥3841セット(5個)3日以内出荷本体の板厚が0.6mmのため軒桁に外壁材をそのまま張ることができます。 軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合に使用します。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。 軽量のため現場作業が容易です。用途たる木と母屋棟木の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
Zクラ金物
八幡ねじ¥1,198税込¥1,3181セット(10個)3日以内出荷桁にZN-40を6本、垂木に1本打ち留めつけます。ひねり金物よりも高い耐力値を持ちます。用途垂木と桁の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ひねり金物ST-Ⅱ
カナイ¥57税込¥631個4日以内出荷たる木の両面に使用可能です。全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ(ZN-40)×4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)1.6
ラフターバンド
カナイ¥83税込¥911個3日以内出荷たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ ZN-40×5本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27
丸座付ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991袋4日以内出荷60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
Zマーク くら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191個3日以内出荷たる木と軒げた又はもやの接合に。付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番225-7604材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109~税込¥120~1個翌々日出荷から3日以内出荷垂木と軒桁、又は母屋の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク くら金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980税込¥12,0781箱(100個)翌々日出荷たる木と軒げた又はもやの接合に。付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番223-7142材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,498~税込¥8,248~1箱(200個)3日以内出荷垂木と軒桁、又は母屋の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
ラフターロック・ZERO
タナカ¥439税込¥4831セット当日出荷垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁等を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。用途軒の出がゼロの垂木と桁の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×500本、構造用Vカットビス×50本使用方法(1)軒桁に金物をセットし、専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。(2)金物側面の切り欠き部分を目安にして構造用Vカットビスを垂木に施工してください。(3)垂木に対し、専用角ビットビスTBA-45(4本)でとめ付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)78.7×52.5×70×1.6(t)規格【一財・建材試験センター性能試験】第11A3288号(垂木の軸方向すべり出しの性能)第11A3285号(垂木の吹き上げ引張の性能)第11A3291号(垂木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
たる木バンド
タナカ¥219~税込¥241~1個5日以内出荷から6日以内出荷板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。垂木にまわして施工することで、耐力を確保!付属品太め釘AN-40/5本材質NSDC570表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ラフターロック用Vカットビス
タナカ¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC寸法(mm)6×L-100表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ラフターバンド
カナイ¥14,880~税込¥16,368~1箱(200個)6日以内出荷たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ ZN-40×5本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-04
くぎ止めハリケーンタイ
カナイ(2件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。付属品太めくぎ(ZN-40)×6本材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)寸法(mm)50×50×150規格同等認定(D12F07-10)表面処理Z27板厚(mm)1.2