絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(61)
- その他(38)
- アルミ(207)
- ガラス(41)
- コンクリート(271)
- サイディング(94)
- ステンレス(325)
- スレート(41)
- セラミックス(29)
- タイル(109)
- ブロック(95)
- モルタル(68)
- レンガ(100)
- 木工(260)
- 樹脂(148)
- 瓦(57)
- 石材(144)
- 石膏ボード(58)
- 鉄(488)
- 銅・真鍮(54)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- アイウッド(180)
- マキタ(164)
- エスコ(143)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(107)
- SK11(93)
- モトユキ(91)
- ツボ万(86)
- レヂトン(80)
- チップソージャパン(69)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(47)
- TRUSCO(39)
- 日本レヂボン(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- ノートン(サンゴバン)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

ダイヤモンドブレード 乾式
MEIHO(ワキタ)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。タイプ乾式RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材鉄切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
切断砥石”ディープカット”
TYROLIT¥239税込¥2631枚当日出荷新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。用途コンクリート・アスファルトの切断に。材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(mm)27チップ高さ(mm)8
切断砥石 ヒロライト
タックス¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)5日以内出荷メーカー標準在庫品としては最大外径の510mmサイズ。日本製で、職人が一枚一枚丹精を込めて製造しております。長年にわたり培ってきた技術と経験を生かした、高品質でエコノミーな切断砥石です。用途一般鋼材・ステンレス鋼材粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)510砥粒A結合度Q最高使用周速度(m/s)63商品タイプ大型切断砥石
NEO正宗
タックス¥12,980~税込¥14,278~1箱(20枚)4日以内出荷から5日以内出荷毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「NEO正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 パワード正宗よりも柔らかく、丸棒など無垢対象物の切断に適しております。用途無垢対象物の切断(丸棒など)粒度30穴径(Φmm)25.4適合材ステンレス・一般金属用商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
丸鋸用切断砥石 MULTI
SK11¥899税込¥9891個当日出荷オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥66,980税込¥73,6781枚翌々日出荷18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781枚翌々日出荷16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥66,980税込¥73,6781枚翌々日出荷18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781枚翌々日出荷16インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷14インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷12インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷10インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥86,980税込¥95,6781枚翌々日出荷サイズ14”最高回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2取付穴径(Φmm)20刃高(mm)8
230mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド)
ミルウォーキーツール¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
トカゲハイパー1.5
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10枚)6日以内出荷超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
リムマイティブレード
理研ダイヤモンド工業¥5,988~税込¥6,587~1枚翌日出荷から3日以内出荷群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。RoHS指令(10物質対応)対応適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)色クリアーレッド
ダイヤモンドカッター セグメント LSP
理研ダイヤモンド工業¥8,898~税込¥9,788~1枚翌日出荷本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等RoHS指令(10物質対応)対応適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
ダイヤモンドカッター フランジ付
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚翌日出荷キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能用途コンクリート・ブロック用適合材コンクリート、ブロック外径(Φmm)105刃厚(mm)2チップ高さ(mm)6内径(Φmm)M10
コードレスチップソーカッター
DIAMOND¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)切断能力D32~51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220質量(kg)10(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)4付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
チップソーカッター
DIAMOND¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷新クランプ機構により操作性・クランプ力が向上! スリムボディになり軽量で持ちやすくなりました!切断能力D19~D35無負荷回転数(min-1[r.p.m])980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×234×218質量(kg)7.1(2.5mコード含む)、6.8(コード除く)電源(V)単相100電流(A)12(1050W)付属品工具セット(六角レンチ5/6mm)、保護メガネ、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
230mmダイヤモンドブレード(セグメント型)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm回転数(min-1[r.p.m])8300内径(Φmm)22外径(Φmm)230
M12 FDGA用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL アングルハンドグラインダー(M12 FDGA-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 FHIWF12用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR38LR用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ(M12 FIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FIR38用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ(M12 FIR38-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FID用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷M12 FUEL インパクトドライバー(M12 FID2-0X JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
GP TURBO
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石厚さ(mm)3チップ高さ(mm)7.3穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20
DMV700マルチブレード
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥41,980~税込¥46,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20
木工用チップソー石松DX
TSC磐田¥2,898~税込¥3,188~1枚3日以内出荷フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応用途一般木材から集成材まで適合材一般木材から集成材
切断砥石10枚組
PROMOTE(プロモート)¥999税込¥1,0991セット当日出荷両面補強で耐久性抜群!用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材