絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
モノタロウ・アイウッド・マキタ・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・ツボ万・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・日本レヂボン・TH(大宝ダイヤモンド工業)・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,739件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインカット1 FINEシリーズ ツボ万

    ファインカット1 FINEシリーズ

    ツボ万
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
    。まっすぐ切れる(曲がりにくい)メーカー独自の段付き基板を採用。大理石・みかげ石・タイル・窯業系キッチンパネル・エコカラットなどの調湿内装材の精密切断。
    仕様●サイズ:外径100×ダイヤ部厚1.5×取付穴20mmアズワン品番65-8905-16
  • サーメットチップソー IKURATOOLS(育良精機)

    サーメットチップソー

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    IS-CTC180N/180Ⅱ専用のチップソーです。従来のチップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、大幅な寿命アップを実現!
    対応製品IS-CTC180N/180Ⅱ歯数40厚さ(mm)【切断可能な材料】 アングル:1.0~6.0/角パイプ:1.0~4.0/Cチャン:1.0~3.0/丸パイプ:1.0~4.0最高回転数(min-1[r.p.m])7500以下内径(Φmm)20外径(Φmm)鋸刃:180刃厚(mm)2
  • アトマポリッシャー替刃70 ツボ万

    アトマポリッシャー替刃70

    ツボ万
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    アトマポリッシャ用替刃。
    仕様●サイズ:外径70mm●粒度:#140アズワン品番65-8906-80
  • S-10×7.5×27 兼用 10""×7.5 ツボ万

    S-10×7.5×27 兼用 10""×7.5

    ツボ万
    40,980税込45,078
    1個
    8日以内出荷
    道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
    仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-39
  • 切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ

    切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ

    エスコ
    5,380税込5,918
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
    仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
  • リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ 三京ダイヤモンド工業

    リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ

    三京ダイヤモンド工業
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
    仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894アズワン品番67-2346-24
  • S-8×7.0×25.4 兼用 8""×7 ツボ万

    S-8×7.0×25.4 兼用 8""×7

    ツボ万
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。
    仕様●サイズ:外径8インチ×チップ厚2.4×チップ幅7×取付穴25.4mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-36
  • FWM-100S×20 ポリッシャS字100 20穴 ツボ万

    FWM-100S×20 ポリッシャS字100 20穴

    ツボ万
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    コンクリート・中研削用。
    仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-32
  • 電ドルダイヤ砥石75mm ハイス用 ツボ万

    電ドルダイヤ砥石75mm ハイス用

    ツボ万
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。ボール盤にも取付可能なタイプも。超硬ホールソー(設備・電工・空調・土木)、コアードリル(設備・電工・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など。
    仕様●サイズ:外径50mm●基板厚:1.0mm●粒度:#400アズワン品番65-8906-87
  • 汎用カッター ニューセグメント 105×1.9H×20 ツボ万

    汎用カッター ニューセグメント 105×1.9H×20

    ツボ万
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。
    仕様●サイズ:外径105×チップ厚1.9×チップ幅7×取付穴20mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-90
  • H-18×7.5×27 コンクリート 用18""×7.5 ツボ万

    H-18×7.5×27 コンクリート 用18""×7.5

    ツボ万
    91,980税込101,178
    1個
    8日以内出荷
    道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
    仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-53
  • 鈑金カッター ツボ万

    鈑金カッター

    ツボ万
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    薄鋼板なら、1.0~1.2mm程度の厚さまで切断可能です。鈑金切断用。
    仕様●サイズ:外径125×チップ厚1.5×チップ幅4×取付穴22mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-29
  • 道路用ブレード(アスコン兼用刃) アクティブ[切削工具]

    道路用ブレード(アスコン兼用刃)

    アクティブ[切削工具]
    18,980税込20,878
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。
    用途ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など仕様湿式適合機種低馬力エンジン式カッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート兼用適合メーカー日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工
  • 番長の砥石 ホリコー

    番長の砥石

    ホリコー
    29,880税込32,868
    1箱(20箱×10枚)
    10日以内出荷
    高い硬度による耐久性を持ちながら、薄さを実現しました。安心の両面補強。
    穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
  • コンクリートカッター 『つぼ丸くん』 薄刃で爽快な切れ味 モルタルもスイスイ切れる ツボ万 x GranGear(グランギア) コラボ商品 ツボ万

    コンクリートカッター 『つぼ丸くん』 薄刃で爽快な切れ味 モルタルもスイスイ切れる ツボ万 x GranGear(グランギア) コラボ商品

    ツボ万
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ブロック・コンクリートなどの切断。
    幅(mm)ダイヤ加工:7刃厚(mm)1.7適合材ブロック・コンクリートなど
  • [EA851BA-1用]替刃 エスコ

    [EA851BA-1用]替刃

    エスコ
    1,550税込1,705
    1枚
    翌日出荷
    交互刃。木工切断用。
    直径(Φmm)140穴径(Φmm)10適合材木工
  • 切断砥石(超薄型) エスコ

    切断砥石(超薄型)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。
    粒度SG46TBF寸法(mm)105×1.0×15最大回転数(min-1[r.p.m])14520入数(本)10
  • ダイヤモンドカッター(オフセット型) エスコ

    ダイヤモンドカッター(オフセット型)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1枚
    翌日出荷
    ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ 。セグメントタイプ。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ等に。形状オフセット型最大回転数(min-1[r.p.m])14500
  • M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ(M12 FHIR14LR, M12 FHIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
    適合機種M12 FHIR14LR/M12 FHIR38LR
  • タイガーチップソ- ステンレス用 NT

    タイガーチップソ- ステンレス用

    NT
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用 。耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現
    用途各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
  • 切断砥石サムライ ケースセット トーケン

    切断砥石サムライ ケースセット

    トーケン
    21,980税込24,178
    1セット(115枚)
    当日出荷
    高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
    用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート用グローバルソー モトユキ

    コンクリート用グローバルソー

    モトユキ
    7,398税込8,138
    1枚
    翌々日出荷
    整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。トラスコ品番394-3904材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)20/22RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
  • 丸のこ刃木材160×24T BOSCH(ボッシュ)

    丸のこ刃木材160×24T

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1枚
    3日以内出荷
    外径160mmで、ボッシュマルノコのUCL18Hに最適です。
    適合機種UCL18H刃数24穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.8チップ数24個
  • 充電式カッター用さくら135JA 高速電機(富士製砥)

    充電式カッター用さくら135JA

    高速電機(富士製砥)
    96,980税込106,678
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
    用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500
  • アルミ用 スーパーさくら305AH 高速電機(富士製砥)

    アルミ用 スーパーさくら305AH

    高速電機(富士製砥)
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数100厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3200
  • 高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS 高速電機(富士製砥)

    高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS

    高速電機(富士製砥)
    35,980税込39,578
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)4200
  • 高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH 高速電機(富士製砥)

    高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800
  • 低速チップソー切断機用 さくらFタイプ 高速電機(富士製砥)

    低速チップソー切断機用 さくらFタイプ

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
  • 低速チップソー切断機用 ゴールドさくら 高速電機(富士製砥)

    低速チップソー切断機用 ゴールドさくら

    高速電機(富士製砥)
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600
  • 切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用

    高速電機(富士製砥)
    79,980税込87,978
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    高速回転に耐えうる商品です。
    用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
  • 切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ)

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
    用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用適合材一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用最高使用周速度(m/s)63
  • スーパーつるぎ 125 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ 125

    高速電機(富士製砥)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!。切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。
    用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用厚さ(mm)1.3砥材SWA36S BF2穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用最高使用周速度(m/s)80
  • ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1枚
    9日以内出荷
    各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
    トラスコ品番372-1396刃数120穴径(Φmm)25.4寸法(Φmm)380適合材アルミチップ厚さ(mm)3付属リング穴径(Φmm)-
  • 鋳鉄管用ダイヤモンドブレード サンピース

    鋳鉄管用ダイヤモンドブレード

    サンピース
    54,980税込60,478
    1枚
    翌日出荷
    塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
    用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
  • チップソー黒鯱(強化石こうボード用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー黒鯱(強化石こうボード用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,598税込6,158
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    剣先刃採用で紙を細かく切断! 集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。 段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ! 高硬度フッ素コーティング
    厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25適合材石こうボード、強化石こうボード取付穴径(Φmm)20
  • ION 1-2-3 ノートン(サンゴバン)

    ION 1-2-3

    ノートン(サンゴバン)
    339税込373
    1枚
    9日以内出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
    用途金属・非金属の切断及び研削作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2適合材金属・非金属
  • ION ライフ ノートン(サンゴバン)

    ION ライフ

    ノートン(サンゴバン)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ロングライフタイプです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性重視のロングライフタイプです。
    用途金属専用切断砥石。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1.6適合材金属
  • ダイヤモンドホィール DIA-T

    ダイヤモンドホィール

    DIA-T
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    強力タイプで、超硬チップも研げる。
    用途各種材質の刃研ぎ、塩ビパイプ、波板・切断に。寸法(mm)100×20コード219672アズワン品番64-9645-30
  • 龍宝丸 ダイヤモンドカッター 総帥 MAXウェーブ DIA-T

    龍宝丸 ダイヤモンドカッター 総帥 MAXウェーブ

    DIA-T
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。
    刃厚(mm)2.2
  • 龍宝丸 ダイヤモンドカッター 総帥 MAXセグメント DIA-T

    龍宝丸 ダイヤモンドカッター 総帥 MAXセグメント

    DIA-T
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    切断スピードを重視したセグメントタイプです。
切断