絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(92)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(469)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(76)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

ドライカッター ウルトラセグメントタイプ 乾式用ハイグレード
レヂトン¥6,198税込¥6,8181枚4日以内出荷スリット入りにて放熱・切れ味UP レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7.0
ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード
レヂトン¥6,198税込¥6,8181枚翌日出荷から4日以内出荷スリットの変わりに交互にウェーブ状凹凸入れる レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7.0
【専用タイプ】ALC用
レヂトン¥62,980税込¥69,2781箱(20枚)4日以内出荷C砥材使用の切断砥石。用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
SPEEDER 専用砥石
レヂトン¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)翌日出荷新たな領域に挑戦する切断砥石穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300粒度、硬度MA30RM寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×3.0×25.4最高使用周速度(m/s)80
レーザーブレード
マキタ¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷適合機種EK732/A、EK7650H厚さ(mm)2.8高さ(mm)5.5内径(Φmm)30.5外径(Φmm)305リング内径(Φmm)20・22・25.4
充電用薄物金工チップソー
マキタ¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D刃数46内径(Φmm)20外径(Φmm)125鋸身厚(mm)1.1刃先厚(mm)1.4
電着ダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
レジンダイヤバンド
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。適合材石材、セラミックスなどRoHS指令(10物質対応)対応
パワーダイヤディスク
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷良質なダイヤを強力に溶着することで、従来品にはない切れ味と寿命を実現させました。大粒ダイヤで目詰まりしにくいです。 オフセット砥石等と比べ粉塵が少ないです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDスタミナ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、レンガ、ストレート、石材、タイル、カワラ等切断。厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDクイック
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、一般用。厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマルチ フランジ付 105mm
TH(大宝ダイヤモンド工業)¥8,698税込¥9,5681枚8日以内出荷フランジ付きダイヤモンドカッター 取付・取外しがワンタッチでスパナ不要! 切断・コーナーカット・面取りが出来る。 切れ味No.1! 深切りもOK付属品リング10cmタイプリム穴径(Φmm)20軸径M10ダイヤ層幅(mm)7寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.2
タイル・瓦用 極薄ワン 105mm
TH(大宝ダイヤモンド工業)¥4,698税込¥5,1681枚19日以内出荷タイル・カワラの切断に最適! 切断面のカゲ(チッピング)が無く火花も出にくく綺麗に切断します。用途タイル・カワラ付属品リング15mm穴径(Φmm)20適合材タイル・カワラダイヤ層幅(mm)7寸法(外径×厚さ)(mm)105×1.0
サイレントラジアル 105mm
TH(大宝ダイヤモンド工業)¥6,798税込¥7,4781枚8日以内出荷基板特殊複合構造で切断音10%以下に 最高級の切れ味と超耐久性 切断スピード30%アップ 耐久性30%アップ付属品リング15mmタイプリム穴径(Φmm)20ダイヤ層幅(mm)7寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.2
音無しカッター セグメント 105mm
TH(大宝ダイヤモンド工業)¥6,698税込¥7,3681枚8日以内出荷基板3枚構造により切断中に手元に感じる振動が極めて少なくスムーズな切れ味。 切断音(騒音エネルギー)10分の1!ダイヤ層厚(T)(mm)2.3ダイヤ層幅(mm)7寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.3
切断砥石 ”ロングライフ”
TYROLIT¥5,298税込¥5,8281セット(25枚)当日出荷「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
切断研削砥石 ”C&G”
TYROLIT¥8,498税込¥9,3481セット(25枚)当日出荷切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に砥材A硬度Q
ダイヤモンドカッターFS2000
三京ダイヤモンド工業¥63,980税込¥70,3781枚当日出荷鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。 溶融金属法によるダイヤ刃先によるハイスピード切断ができます。用途鋳鉄管・ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断仕様乾式トラスコ品番758-6639セット内容変換リング20・22・25.4材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(kg)2穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])6300使用工具エンジンカッター外径(Φmm)305刃厚(mm)3.4付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)2
ダイヤマトリックスカットソー
大見工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷長寿命なセグメントタイプです。 刃が磨耗しても中からダイヤが出てくるので切れ味が長持ちします。 コンクリート等の硬質材料向けです。用途コンクリート、ブロック、カワラ、レンガ、硬質タイル、石材、ALCなどの切断に仕様乾式トラスコ品番756-5712材質台金:ばね鋼材、チップ:ダイヤ砥粒整列タイプ質量(g)127穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)10
コードレスグラインダー対応切断砥石 ”ACCU”
TYROLIT(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(25枚)翌日出荷トラスコ品番774-8469粒度#60砥材A質量(g)32穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125刃厚(mm)1
ゴーゼログラインダー用超硬製カッター
東京オートマック(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷G50W用超硬製カッターです。用途30適合超硬製カッター50mmトラスコ品番758-3621材質超硬、金属質量(g)30
ゴーゼログラインダー用ウッド(木)カッター
東京オートマック¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷G50W用ウッドカッターです。適合ウッド(木)カッター50mmトラスコ品番758-3656材質ハイス鋼質量(g)14
ゴーゼログラインダー用Vカット溶着ダイヤ
東京オートマック¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷G50C用Vカット溶着ダイヤです。用途72適合Vカット溶着ダイヤ50×7mm#50トラスコ品番758-3648材質人口ダイヤモンド、金属(SCM)質量(g)72
ゴーゼログラインダー用Uカット溶着ダイヤ
東京オートマック¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷G50C用Uカット溶着ダイヤです。適合Uカット溶着ダイヤ50×10mm#50トラスコ品番758-3630材質人口ダイヤモンド、金属(SCM)質量(g)102