絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールダイヤチップソー「銀匠」 京セラインダストリアルツールズ

    オールダイヤチップソー「銀匠」

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷
    スリット加工入り
  • 金属用チップソー「銀匠」 京セラインダストリアルツールズ

    金属用チップソー「銀匠」

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1枚
    3日以内出荷
    用途スチールカッター用
  • 内径カッターディスクグラインダーセット トップ工業

    内径カッターディスクグラインダーセット

    トップ工業
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960
  • BDCCS18用チップソー BLACK&DECKER

    BDCCS18用チップソー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    18V のコードレス丸ノコ用チップソー
    用途木工用適合機種EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
    用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。適合機種ディスクグラインダー125mmタイプ乾式専用内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • 輝龍造作用(木工チップソー) SK11

    輝龍造作用(木工チップソー)

    SK11
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
    用途一般木材、化粧合板等の切断作業。材質(本体)SK-5内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
  • 輝龍(木工チップソー) SK11

    輝龍(木工チップソー)

    SK11
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。 Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
    用途一般木材の切断作業。材質(本体)SK-5山数52適合材木工材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
  • 切断砥石PRO SK11

    切断砥石PRO

    SK11
    479税込527
    1枚ほか
    翌々日出荷
    耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
    用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度WA30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 黒タフ スパイラルダクト用 SK11

    黒タフ スパイラルダクト用

    SK11
    7,598税込8,358
    1枚
    翌々日出荷
    薄刃仕様で軽く切れ美しく、ハゼに強く長寿命です。刃厚1.4mmの薄刃仕様で切断面が美しいです。 亜鉛メッキ鋼板やスーパーダイマ鋼板、ガルバリウム鋼板の切断にも使用できます。特殊配合サーメットチップを採用しています。切断面のきれいさと寿命を両立しています。
    用途スパイラルダクトの切断専用110mmチップソー。適合機種防塵カッター110mm材質(チップ)特殊配合サーメット最高回転速度(min-1)13000
  • ダイヤモンドカッター E-Value

    ダイヤモンドカッター

    E-Value
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。
    用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。内径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • U溝カッター SK11

    U溝カッター

    SK11
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。補修箇所を多く削れるため、たくさんの補修剤を充填できます。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。食いつきがよく、クラックに沿って切削しやすい形状です。
    用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)90刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
  • V溝カッター SK11

    V溝カッター

    SK11
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。
    用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)90刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
  • ハイパーチップソー SK11

    ハイパーチップソー

    SK11
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    鋸の振れ精度5/100mm以下で、切削抵抗を軽減し軽い引きを実現しました。タテ・ヨコ挽兼用でご利用いただけます。 最高級の超硬チップを使用し、最適なチップの角度、研磨(刃付け)を施しているため、切り肌が美しく仕上がります。
    用途木工・新建材等一般造作用。適合機種125mm木工用丸鋸各種刃数40材質(本体)工具鋼内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5最大切込深さ(mm)45材質(チップ)超硬
  • 塩ビ管内径カッター用カラー トップ工業

    塩ビ管内径カッター用カラー

    トップ工業
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    用途塩ビ管内径カッター用適合材塩ビ管
  • 塩ビ管内径カッター本体 トップ工業

    塩ビ管内径カッター本体

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    適合材塩ビ管
  • ネジ付ドライカッター タイル用 ナニワ

    ネジ付ドライカッター タイル用

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
    用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに仕様完成品トラスコ品番788-6021材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)50刃厚(mm)2.0適合材タイル穴径(mm)M10
  • タイルの鉄人 ナニワ

    タイルの鉄人

    ナニワ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様完成品材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
  • 合板用チップソー チップソージャパン

    合板用チップソー

    チップソージャパン
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番776-8915材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)947最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600切断能力(mm)木材合板90
  • 充電式丸のこ用チップソー EARTH MAN

    充電式丸のこ用チップソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌日出荷
    用途木材・合板の切断に。
  • ダブルブレードソー用ワックス EARTH MAN

    ダブルブレードソー用ワックス

    EARTH MAN
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    翌日出荷
    通常やわらかい金属を切断すると、金属がチップの先端に溶着し切断能力が低下しますが、ワックスを使用することでチップに金属が溶着することを防ぎます。
    用途アルミ・銅を切断するときの、切断能力低下防止に。
  • ダブルブレードソー125mm用替刃セット EARTH MAN

    ダブルブレードソー125mm用替刃セット

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる
    用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断にセット内容のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚外径(Φmm)125刃数(p)32刃厚(mm)1.6
  • ”V BLADE”窯業系サイディング用 オールダイヤ ツールジャパン

    ”V BLADE”窯業系サイディング用 オールダイヤ

    ツールジャパン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    国産品なので高精度 便利な切深メモリ付きです。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 特殊V研磨加工により直進性に優れ軽切削感します。 再研磨可能(中国製安価タイプは不可)です。
    用途窯業系サイディング用材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ刃数8P刃厚(mm)1.6適合材窯業系サイディング内径(mm)20
  • ”V BLADE”一般木工用 ツールジャパン

    ”V BLADE”一般木工用

    ツールジャパン
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強靭なボディーでブレにくいです。 スクイ角23°により『軽切削感』です。 『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。
    用途一般木工用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
  • 深切り無限チップソー ハウスビーエム

    深切り無限チップソー

    ハウスビーエム
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷
    超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。 深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
    用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材材質台金:工具鋼、チップ:超硬
  • ドイツファインマックス石膏ボード用 チップソージャパン

    ドイツファインマックス石膏ボード用

    チップソージャパン
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
    用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード内径(mm)20
  • NEWドイツベストマックス チップソージャパン

    NEWドイツベストマックス

    チップソージャパン
    3,798税込4,178
    1枚
    5日以内出荷
    スクイ角23°により軽切削感です。 シルバーフッ素コーティング』によりヤニ・接着剤等の付着を軽減します。 レーザースリット樹脂埋込み≪切深メモリ≫制振・静音タイプ』です。 HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
    用途一般木工・集成材用材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト適合材一般木工・集成材内径(mm)20
  • レーザー隼 三京ダイヤモンド工業

    レーザー隼

    三京ダイヤモンド工業
    28,980税込31,878
    1枚
    3日以内出荷
    切れ味を重視したセグメントタイプです。 御影石の切断に最適です。
    用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッタートラスコ品番852-3974セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め材質工具鋼質量(g)650穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600外径(Φmm)230刃厚(mm)2.2適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター付属リング穴径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
  • ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人

    三京ダイヤモンド工業
    22,980税込25,278
    1枚
    8日以内出荷
    舗装道路面の切断専用ブレードにお使いください。 レーザー接合タイプです。
    用途コンクリート舗装、アスファルト舗装セット内容取扱説明書材質工具鋼タイプ湿式穴径(Φmm)27使用工具道路切断専用機適合材コンクリート、アスファルト付属リング穴径(Φmm)なしRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
  • GH950 358×3.2×8.0 三京ダイヤモンド工業

    GH950 358×3.2×8.0

    三京ダイヤモンド工業
    59,980税込65,978
    1枚
    3日以内出荷
    電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
    用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用材質工具鋼タイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)358刃厚(mm)3.2最大切込深さ(mm)約100適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • GH950 308×3.0×8.0 三京ダイヤモンド工業

    GH950 308×3.0×8.0

    三京ダイヤモンド工業
    69,980税込76,978
    1枚
    3日以内出荷
    電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
    用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)308刃厚(mm)3最大切込深さ(mm)約100適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
  • 非金属用切断砥石 チョッパー ノートン(サンゴバン)

    非金属用切断砥石 チョッパー

    ノートン(サンゴバン)
    29,980税込32,978
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
    用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
  • 鋳鉄一番 ノートン(サンゴバン)

    鋳鉄一番

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1枚
    3日以内出荷
    粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。
    用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2522材質人工ダイヤモンド質量(g)1800穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)306刃厚(mm)3.6主要切断材料ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物
  • ハイスピードソー HSAC ノートン(サンゴバン)

    ハイスピードソー HSAC

    ノートン(サンゴバン)
    34,980税込38,478
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
    用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。仕様湿式コンクリートカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
  • ノルレンジャー ノートン(サンゴバン)

    ノルレンジャー

    ノートン(サンゴバン)
    99,980税込109,978
    1枚
    3日以内出荷
    様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。
    用途ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2523材質人工ダイヤモンド質量(g)1850穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])6200外径(Φmm)306刃厚(mm)3.6適合材ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など
  • ノルレーザー R200 ノートン(サンゴバン)

    ノルレーザー R200

    ノートン(サンゴバン)
    38,980税込42,878
    1枚
    3日以内出荷
    高い製品寿命にスピーディな切れ味を兼備したワンランク上の製品です。鉄筋コンクリート・硬質コンクリートにも対応しています。高トルク型のエンジンカッターとの相性も抜群です。
    用途鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など。仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)30.5刃厚(mm)3適合材鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
  • ベストマックス(コンパネ用) チップソージャパン

    ベストマックス(コンパネ用)

    チップソージャパン
    7,698税込8,468
    1枚
    翌々日出荷
    仕様コンパネ用最高使用回転速度(min-1)3800刃型交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストマックスチップソー(アルミ用) チップソージャパン

    ベストマックスチップソー(アルミ用)

    チップソージャパン
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
  • ベストマックス 充電丸鋸用 チップソージャパン

    ベストマックス 充電丸鋸用

    チップソージャパン
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!! 高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!
    内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)44刃厚(mm)1.2最高使用回転速度(min-1)10000刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベスト 918チップソー チップソージャパン

    ベスト 918チップソー

    チップソージャパン
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷
    高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現 『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感
    用途一般木工・タテ挽き・造作兼用最高使用回転速度(min-1)5500刃型中心5本組刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドイツベストマックスフッ素 チップソージャパン

    ドイツベストマックスフッ素

    チップソージャパン
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
    用途一般木工・集成材用刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
切断