絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,522件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチダイヤモンドカッター SK11

    マルチダイヤモンドカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
    用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
  • 集塵カバー リトルジョブカット(Φ105、Φ125兼用) 呉英製作所

    集塵カバー リトルジョブカット(Φ105、Φ125兼用)

    呉英製作所(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのグラインダーに取付可能! Φ105、Φ125カッター兼用 隅残り業界最小20mm 集塵機ホース径Φ32、Φ38に対応!
    トラスコ品番828-7452材質アルミダイキャスト質量(g)260
  • ダイヤモンドカッター NEWダブルカップ アイウッド

    ダイヤモンドカッター NEWダブルカップ

    アイウッド(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    仕様乾式適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
  • ダイヤモンドディスクシャープナー ツボサン

    ダイヤモンドディスクシャープナー

    ツボサン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    草刈用チップソー・刃物の再研磨、レンガ・タイルの面取りに最適です。
    粒度#200穴径(Φmm)20外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
  • 75Φ切断砥石 サンフレックス

    75Φ切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
    用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
  • 防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ

    防塵カッター用超硬チップソー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    内径(Φmm)20適合切断材ステンレス
  • ダイヤモンドU溝カッター Jupiter

    ダイヤモンドU溝カッター

    Jupiter(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
    用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径Φ20mm
  • ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用 Jupiter

    ダイヤモンドカッター 瓦・タイル用

    Jupiter(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    1mm極薄! 瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
    用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど) 硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)付属品15mmブッシュ仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンド穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)105適合材硬質タイル、硬質瓦ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1ダイヤ層幅(mm)7
  • アルミ用チップソー 黒PAS

    アルミ用チップソー

    黒PAS(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
    用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。穴径(Φmm)25.4刃形高低刃適合材アルミ
  • 切断砥石PRO 石材用 SK11

    切断砥石PRO 石材用

    SK11(2件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
  • グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキ

    グローバルソー金属サイディング用チップソー

    モトユキ
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
    用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
  • 切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様 マキタ

    切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様

    マキタ
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK仕様
    厚さ(mm)0.8外径(mm)100
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm

    日本レヂボン
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ0.8mmで抜群のスピードで切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※薄物切断作業に効果バツグンです。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)0.8砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
  • 切断砥石 光秀 1G ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 光秀 1G

    ノートン(サンゴバン)(3件のレビュー)
    86税込95
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750入数(枚)1内径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • ZOIDチップソー パーチ窯業 SK11

    ZOIDチップソー パーチ窯業

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
  • 万能型チップソー TRUSCO

    万能型チップソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。釘が入っている材料も楽々切断できます。便利な切深メモリ付きです。大きいサイズでも同じ価格設定です。
    用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
  • 黒タフ 鉄ステンレス用 SK11

    黒タフ 鉄ステンレス用

    SK11
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
    用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
  • 切断砥石 アルミ SK11

    切断砥石 アルミ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
    用途アルミの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材アルミ最高使用周速度(m/s)72
  • プレミアムタフコーティングチップソー マキタ

    プレミアムタフコーティングチップソー

    マキタ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径(mm)20
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬穴径(Φmm)20.0適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
  • SPコブラバイキール10枚入 Y'sGOD

    SPコブラバイキール10枚入

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(10枚)
    当日出荷
    今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
    用途ディスクグラインダー専用砥石。穴径(Φmm)15
  • 切断砥石 石材用 SK11

    切断砥石 石材用

    SK11(7件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    切れ味重視
    用途石材、ガラス仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒GC補強ネット1枚適合材石材、ガラス
  • 防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用) 新ダイワ

    防塵カッター用チップソー替え刃(鉄工用)

    新ダイワ
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番169-6483適合機種B18N-F、B18N2-F質量(g)340外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
  • DCチップソーシリーズ マキタ

    DCチップソーシリーズ

    マキタ
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味
    用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。刃数36外径(mm)255グリーン購入法適合
  • RSCスーパーカット 日本レヂボン

    RSCスーパーカット

    日本レヂボン
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 神業チップソー石膏ボード用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソー石膏ボード用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。
    用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
  • チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
    用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
  • スーパーカットRSC-X 日本レヂボン

    スーパーカットRSC-X

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60厚さ(mm)1.2取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220シリーズスーパーカット硬度P外径(Φmm)125砥石径(Φmm)125結合剤BF適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り)

    PROXXON(プロクソン)
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • PASチップソー NEW  LAQ TENRYU(天龍製鋸)

    PASチップソー NEW LAQ

    TENRYU(天龍製鋸)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用 ダイヤテック(DIATECH)

    切れるンジャー GSシリーズ エコカラット用

    ダイヤテック(DIATECH)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • ニューレーザーX サンコー(サンコーミタチ)

    ニューレーザーX

    サンコー(サンコーミタチ)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイヤモンド溝切りカッター アイウッド

    ダイヤモンド溝切りカッター

    アイウッド
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合切断材コンクリート・モルタル壁面の溝切用
  • スーパーコブラバイキール Y'sGOD

    スーパーコブラバイキール

    Y'sGOD(7件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
    用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
  • メリット《湿式、一般工事用》 旭ダイヤモンド工業

    メリット《湿式、一般工事用》

    旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
    用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
  • 自在溝切りカッター 大日商

    自在溝切りカッター

    大日商(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ

    防塵カッター用超硬チップソー

    新ダイワ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    用途鉄工用適合機種B18NⅡ-F
  • スーパーチップソー(アルミサッシ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー(アルミサッシ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動
    切断対象アルミ
切断