絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- ALC(56)
- その他(37)
- アルミ(196)
- ガラス(41)
- コンクリート(260)
- サイディング(92)
- ステンレス(310)
- スレート(37)
- セラミックス(29)
- タイル(102)
- ブロック(88)
- モルタル(61)
- レンガ(91)
- 木工(251)
- 樹脂(144)
- 瓦(55)
- 石材(143)
- 石膏ボード(57)
- 鉄(469)
- 銅・真鍮(52)
- 適合材をもっと見る
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
- アイウッド(176)
- マキタ(164)
- HiKOKI(ハイコーキ)(123)
- 三京ダイヤモンド工業(101)
- SK11(93)
- モトユキ(90)
- エスコ(86)
- レヂトン(75)
- チップソージャパン(68)
- コバルテック(66)
- Y'sGOD(63)
- 高速電機(富士製砥)(54)
- ハウスビーエム(49)
- 呉英製作所(41)
- TRUSCO(39)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- EFFORT(エホート)(38)
- 日本レヂボン(37)
- ノートン(サンゴバン)(37)
- ブランドをもっと見る
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る

剛剣切断砥石
EARTH MAN¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌日出荷超速切れ!薄物切断に用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×0.8最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
DCチップソーシリーズ
マキタ¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味用途適用モデル 充電式草刈機 全種類(チップソー標準付属タイプ)。エンジン式刈払機にも対応。刃数32品番A-78704タイプDCタフホワイト、高耐久+低振動+鋭い切れ味外径(mm)230グリーン購入法適合
神業チップソー多種材用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から4日以内出荷木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
スーパーリトル1.5 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)¥2,798税込¥3,0781パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒の切断。粒度46厚さ(mm)1.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤Bアズワン品番64-1165-38
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)ほか当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用
Y'sGOD(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
ダイヤシャープナー超研王
SUN UP(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷研磨と切断の二刀流。チップソー・包丁の研磨に。塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。ダイヤモンド研磨面は20mm幅もありますので、研磨しやすくなっております。用途各種刃物の研磨作業に。表面処理チタンコーティング外径(mm)100穴径(mm)20(15)
黒タフ 鉄ステンレス用
SK11¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
くろ(木工チップソー)
SK11(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
くろ(木工チップソー)
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。用途木材の切断作業。材質台金:工具鋼適合材木工材質(刃)刃先:超硬チップ
トクマルチップソー(鉄用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか当日出荷超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。刃数36穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
スーパーコブラバイキール
Y'sGOD(7件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
ステンレスカットソーⅡ
チップソージャパン(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
DCチップソーシリーズ
マキタ¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷省エネ&鋭い切れ味高耐久から価格重視まで、性能で選べる3種類。「省エネ」草刈面積一充電あたりの作業面積約25%アップ。・高耐久+低振動モデルDCタフホワイトチップソー。高耐久&鋭い切れ味が長続き薄刃ファインチップ仕様。・低振動モデルDCホワイトチップソー。低振動+鋭い切れ味。・バリューモデルDC軽快チップソー。鋭い切れ味用途適用モデルMUR001G/005G、MUR369D/368D/MUR365Dシリーズ、MUR201C、MUR012G/013G、MUX01G/60D。エンジン式刈払機にも対応。刃数36外径(mm)255グリーン購入法適合
金の卵ストロング
レヂトン¥3,500~税込¥3,850~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。硬度P砥粒AZ
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)
ニューレジストン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
トカゲ1.5
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
トカゲ
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥419~税込¥461~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 金の卵 5枚組
レヂトン¥1,298税込¥1,4281個(5枚)当日出荷両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 アルミ・FRP用
レヂトン¥249税込¥2741枚当日出荷アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 鉄工3枚
E-Value¥1,198~税込¥1,318~1セット(3枚組)ほか当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
ZOIDチップソー パーチ窯業
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から7日以内出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
神業チップソー石膏ボード用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から4日以内出荷石こう・吸音ボード切断に最適!!軽快な作業性ときれいな切り口。用途石こうボード、化粧ボード、ラスボード、吸音ボードタイプ石膏ボード用
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から翌々日出荷鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
切断砥石のみ Φ38mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)¥999税込¥1,0991セット(5枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付丸鋸
SK11¥899税込¥9891パック(2枚)当日出荷切断作業に最適です。木材カットに使用します。用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
くろプラス(スライド用)
SK11(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
SPコブラバイキール10枚入
Y'sGOD(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(10枚)当日出荷今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!用途ディスクグラインダー専用砥石。穴径(Φmm)15
ダイヤモンドカッター
サンフレックス(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。材質ダイヤ軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
切断砥石105A46P(10入)
マキタ¥3,398税込¥3,7381セット(10枚)当日出荷用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種粒度A46P砥石寸法(Φmm)外径105