絞り込み
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
A・AC・ACS・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
ブランド
アイウッド・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・三京ダイヤモンド工業・SK11・モトユキ・エスコ・レヂトン・チップソージャパン・コバルテック・Y'sGOD・高速電機(富士製砥)・ハウスビーエム・呉英製作所・TRUSCO・TH(大宝ダイヤモンド工業)・EFFORT(エホート)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 切断

プロの現場向け3M人気商品特集
2,525件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
    穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
  • 切断砥石スーパー1 プレミアム BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石スーパー1 プレミアム

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷
    特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
    用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に仕様両面補強厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
  • 切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様 マキタ

    切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様

    マキタ
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    X-LOCK仕様
    厚さ(mm)0.8外径(mm)100
  • 切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン

    切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCメタル150-33一般金工 マキタ

    DCメタル150-33一般金工

    マキタ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    刃物外径(mm)150刃物内径(mm)20
  • 厚物鉄工用185 マキタ

    厚物鉄工用185

    マキタ
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20適合材
  • 飛騨の匠 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 1枚

    日本レヂボン
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン

    切断砥石 金の卵 5枚組

    レヂトン
    1,298税込1,428
    1個(5枚)
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • ツライチカッター用チップソー DIAMOND

    ツライチカッター用チップソー

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1箱(4枚)
    欠品中
    適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
  • 切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO

    切断砥石 キレマッシャロ

    TRUSCO
    819税込901
    1箱(10枚)
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
    用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
  • 切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 家康1.6

    ノートン(サンゴバン)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 秀吉1.0

    ノートン(サンゴバン)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 信長0.8

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • フランジ付ダイヤカッター SK11

    フランジ付ダイヤカッター

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    際切り切断できる優れものです。フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。
    用途コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。タイプ乾式用適合材コンクリート・ブロックダイヤ幅(mm)7
  • 職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
    用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコ丸 石膏ボード用 スキルマン

    エコ丸 石膏ボード用

    スキルマン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】 「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。 【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】 ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断! 集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。 カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。 チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。
    用途石膏ボードの切断に。適合本体防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用規格特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
  • 切断砥石 31-N 平和テクニカ

    切断砥石 31-N

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷
    比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
    用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N
  • 建工快速 スライド丸鋸用チップソー アイウッド

    建工快速 スライド丸鋸用チップソー

    アイウッド
    2,998税込3,298
    1枚
    翌日出荷
    高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。
    用途木工用穴径(Φmm)20タイプレーザー消音主な用途木工用
  • 丸鋸用 マルチ切断砥石 極龍

    丸鋸用 マルチ切断砥石

    極龍(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
    用途エアーの充填等に仕様両面補強材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入りブラック外径(Φmm)165刃厚(mm)2.2内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • 切断機用切断砥石 パオック

    切断機用切断砥石

    パオック
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    切断機用切断砥石です。
    用途切断機用切断砥石として。砥石寸法(Φmm)外径160粒度#46砥石寸法(Φmm)穴径20.1砥石寸法(mm)厚さ1.6適合機種CS-160PA回転速度(min-1[r.p.m])8800
  • 鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 塩ビ管切断用 Y'sGOD

    鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 塩ビ管切断用

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1.0MMの超薄型設計!電着ダイヤで綺麗に切断!
    外径(Φmm)105内径(Φmm)20厚さ(mm)1最高回転速度(min-1)14500
  • 切断砥石 金の卵 金八 レヂトン

    切断砥石 金の卵 金八

    レヂトン
    498税込548
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石のみ Φ38mm PROXXON(プロクソン)

    切断砥石のみ Φ38mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)
    当日出荷
    金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
    用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード

    モトユキ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
  • スーパーマムシ105 0.8mm タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ105 0.8mm

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10枚)
    当日出荷
    充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
    用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550最高使用周速度(m/s)80
  • 標準切断砥石 つるぎ305 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ305

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ205 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ205

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ150 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ150

    高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)150直径(Φmm)150外径(Φmm)150厚さ(mm)2穴径(Φmm)22砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ダイヤモンドカッター SK11

    軸付ダイヤモンドカッター

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
    用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。適合材ガラス、石、貝、樹脂厚さ(mm)0.7仕様2.35mmマンドレル付き材質電着ダイヤ寸法(mm)22許容回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 軸付切断砥石 SK11

    軸付切断砥石

    SK11
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
    用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等
  • 大工の仕事 ポリカ・FRP用 アイウッド

    大工の仕事 ポリカ・FRP用

    アイウッド
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
  • ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトン

    ナクス ギヤ用(歯車)砥石

    レヂトン
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
    用途ギヤ用穴径(Φmm)16
  • ニューレーザーX サンコー(サンコーミタチ)

    ニューレーザーX

    サンコー(サンコーミタチ)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • アルミカット TRUSCO

    アルミカット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。 長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
    用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)穴径(Φmm)20.0材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3
  • ネジぴた 105 呉英製作所

    ネジぴた 105

    呉英製作所
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2チップ高さ(mm)8ねじ径(mm)10トラスコ品番852-3913質量(g)140
  • ダイヤモンドカッター タイル・瓦用 アイウッド

    ダイヤモンドカッター タイル・瓦用

    アイウッド(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    厚みが薄くてよく切れる!
    用途タイルや瓦の切断に。外径(Φmm)105穴径(Φmm)20仕様乾式
  • グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
    用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
  • プレミアムタイガー10枚入 Y'sGOD

    プレミアムタイガー10枚入

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
    用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度60主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
  • チップソー(木材用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(木材用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
  • ゼットフラッシャー 切っ太郎  (鉄工用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー 切っ太郎 (鉄工用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現
    外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番750-7992適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用)質量(g)440最高回転数(min-1[r.p.m])5500適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等アズワン品番65-2004-78
切断