絞り込み
ねじの呼び
  • 3.6mm(1)
  • 4mm(1)
  • 4.2mm(4)
  • 4.8mm(5)
  • 5mm(3)
  • 5.5mm(3)
  • 6.3mm(2)
  • M3.5(1)
  • M3.8(5)
  • M4(1)
  • M4.2(4)
  • M4.8(6)
  • M5(3)
  • M5.3(1)
  • M5.5(10)
  • M6(5)
  • M8(8)
  • M9(2)
  • M12(4)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 38
  • 6(290)
  • 8(360)
  • 10(610)
  • 12(368)
  • 13(844)
  • 14(227)
  • 16(1,209)
  • 19(1,007)
  • 20(358)
  • 25(1,288)
  • 30(728)
  • 35(883)
  • 40(607)
  • 45(702)
  • 50(664)
  • 60(322)
  • 65(217)
  • 70(283)
  • 75(200)
  • 90(214)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
六角(12)
頭部形状
(9)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(2)
  • SUS410(6)
  • 鉄すべて(21)
  • SWCH18A(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(8)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • 3価ユニクロ(12)
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(2)
  • ステンコート(5)
  • パシペート(6)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ステンコート・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.01(2)
  • 1.06(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 10(1)
1.01・1.06・1.5・1.6・10
ねじ穴寸法
  • No.2(8)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(40)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • 若井産業(5)
  • ヤマヒロ(4)
  • 九飛勢螺(4)
  • アックスブレーン(2)
  • ユニーズ(2)
  • 平田ネジ(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ヤマヒロ・九飛勢螺・アックスブレーン・ユニーズ・平田ネジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • ユニクロ H鋼ダンバ 若井産業

    ユニクロ H鋼ダンバ

    若井産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(30本)
    当日出荷
    下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。
    適合板厚(mm)6~12ねじの呼びM5.5
  • 六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地
  • H鋼ダンバ(色目 シルバー) 若井産業

    H鋼ダンバ(色目 シルバー)

    若井産業(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(200本)
    当日出荷
    12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
    適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロねじの呼びM5.5
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(230本)
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,598税込1,758
    1パック(24本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • ドライウォール ユニクロ ラッパ ヤマヒロ

    ドライウォール ユニクロ ラッパ

    ヤマヒロ
    22,980税込25,278
    1箱(7000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
  • ヤマヒロ ラッパビス(石膏ボード二重貼り専用) イエロー ヤマヒロ

    ヤマヒロ ラッパビス(石膏ボード二重貼り専用) イエロー

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(500個)
    当日出荷
    全長L(mm)38.0表面処理イエローねじ径d5.5頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2102-89頭高さH(mm)5.0
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(230本)
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    849税込934
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    289税込318
    1パック(4本)ほか
    3日以内出荷
    六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
  • YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    269税込296
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,598税込1,758
    1パック(24本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • 六角コーチスクリュー(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    六角コーチスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状六角
  • マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
    用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状仕上ステンレコーテング
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,398税込1,538
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭穴の形状六角穴
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
  • マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチALCビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
    用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1箱(150本)
    翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1箱(200本)
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
  • フローリングスクリュー ヤマヒロ

    フローリングスクリュー

    ヤマヒロ
    25,980税込28,578
    1箱(7000個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリーねじ径d3.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角コーチスクリュー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    六角コーチスクリュー(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角
  • ピアス#5(ロングポイント(鉄/三価ホワイト) 九飛勢螺

    ピアス#5(ロングポイント(鉄/三価ホワイト)

    九飛勢螺
    11,980税込13,178
    1箱(400個)
    翌々日出荷
  • パイロビス HEX (六角) ロングドリル(三価クロムクロメート) 平田ネジ

    パイロビス HEX (六角) ロングドリル(三価クロムクロメート)

    平田ネジ
    10,980税込12,078
    1箱(300本)
    4日以内出荷
    ドリル長さ15mmの特殊刃先が鉄骨下地12mmまで貫通可能なドリルねじです。
    用途鉄骨下地材12mmまでの施工に。種別全ねじ材質長さ(mm)38適合板厚(mm)12まで表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)二面幅(mm)8刃先(mm)15ねじの呼び5.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • キリンスBSアンティークネジ(-)サラ 大阪魂

    キリンスBSアンティークネジ(-)サラ

    大阪魂
    20,720税込22,792
    1セット(200個)
    4日以内出荷
    寸法t(mm)1.1寸法K(mm)2.55寸法n(mm)1.3呼び径d4.5寸法dk(mm)9
  • ニッケル BSアンティークネジ(-)サラ 大阪魂

    ニッケル BSアンティークネジ(-)サラ

    大阪魂
    21,840税込24,024
    1セット(200個)
    4日以内出荷
    寸法t(mm)1.1寸法K(mm)2.55寸法n(mm)1.3呼び径d4.5寸法dk(mm)9
  • GB BSアンティークネジ(-)サラ 大阪魂

    GB BSアンティークネジ(-)サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅(真鍮)表面処理茶ブロンズ頭部形状穴の形状すりわり
  • BS アンティークネジ(-)サラ 大阪魂

    BS アンティークネジ(-)サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅
  • SPAC SUS410 ハードエッジD(サラ 大阪魂

    SPAC SUS410 ハードエッジD(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷
  • SUS410 ドリル&ドライブサラ 大阪魂

    SUS410 ドリル&ドライブサラ

    大阪魂
    10,043税込11,047
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    材質SUS410適合板厚(mm)1.6~3.2mm頭部形状ねじ部長さ(mm)全ねじ
  • シルバーLIVE(スレートコナミ 大阪魂

    シルバーLIVE(スレートコナミ

    大阪魂
    7,736税込8,510
    1袋(80個)
    9日以内出荷
    ねじピッチ(mm)1.01寸法S(mm)8寸法D(mm)10.8最大板厚(mm)2.3サイズ(d×L1)(mm)5×38スポンジサイズ(mm)EPDMスポンジ:W13×L4×H6座金寸法(mm)W29×L60×H23
  • 3W-ZEC ピアス#5(ロングポイント 大阪魂

    3W-ZEC ピアス#5(ロングポイント

    大阪魂
    23,096税込25,406
    1袋(400個)
    9日以内出荷
    寸法B(mm)8板厚(mm)削孔板厚:2.3~12.0寸法d(Φmm)5.4寸法h(mm)4.8寸法c(mm)0.8寸法dk(Φmm)11
  • シルバーLIVE(テッパンオオナミ 大阪魂

    シルバーLIVE(テッパンオオナミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    ねじピッチ(mm)1.01寸法S(mm)8寸法D(mm)10.8最大板厚(mm)2.3サイズ(d×L1)(mm)5×38スポンジサイズ(mm)EPDMスポンジ:W13×L4×H6座金寸法(mm)W29×L70×H23
  • ジオメット ドリルスクリューHEXL-P 大阪魂

    ジオメット ドリルスクリューHEXL-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)38適合板厚(mm)6.0~12寸法S(mm)8寸法b(mm)22寸法k(mm)5寸法dk(mm)11寸法Ln(mm)16ねじの呼びd5.5寸法Lg2(mm)19
  • Rシルバー ピアスバレット(DSネイル 九飛勢螺

    Rシルバー ピアスバレット(DSネイル

    九飛勢螺
    3,760税込4,136
    1袋(140個)
    翌々日出荷
    釘の施工性の良さとビスの締結信頼性を併せ持った新世代ファスナーです。 ビスは1本1本留め付け作業をしますが、ピアスバレットを使えば釘打機を用いて連打で留め付けが出来ます。 しかも、鋼製下地にも使えるのが PIAS BULLET です! ピアスバレットの構造と特徴 ビスはドライバー等で回転を与えることでねじ込まれていますが、ピアスバレットは特許取得の独自形状の螺旋が働き、釘打機で部材に打ち付ける推進力を自ら回転力に変化させ、部材にねじ込まれ締結されます。 材質/表面処理 鉄/ラスパートシルバー 主な用途 鋼製建築下地材への合板の締結など 適用下地材 鋼製下地材(リップ型溝鋼など)、アルミニウム建材など
    材質表面処理ラストパートシルバー頭部径(Φmm)7.4頭部高さ(mm)4
  • シルバーLIVE(HEX 大阪魂

    シルバーLIVE(HEX

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    9日以内出荷
    寸法S(mm)8寸法D(mm)10.8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)12.5ねじピッチp(mm)1.06
  • カエラーLBSUS410 ピアス#5 大阪魂

    カエラーLBSUS410 ピアス#5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    4日以内出荷
    寸法B(mm)8板厚(mm)削孔板厚:2.3~12.0寸法d(Φmm)5.4寸法h(mm)4.8寸法c(mm)0.8寸法dk(Φmm)11
  • ジオメット ドリルスクリューHEXL 大阪魂

    ジオメット ドリルスクリューHEXL

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    適合板厚(mm)6.0~12寸法S(mm)8寸法k(mm)5寸法dk(mm)11寸法Ln(mm)16ねじの呼びd5.5
  • 3カ-ユニ JP(ナベ 大阪魂

    3カ-ユニ JP(ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)
    9日以内出荷
    十字穴番号2表面処理3価ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字
  • ドブ6カクコーチ(B=17 大阪魂

    ドブ6カクコーチ(B=17

    大阪魂
    3,669税込4,036
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
    寸法S(mm)17寸法k(mm)6.7ねじの呼び9

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)