絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(1)
- 4.2mm(2)
- 4.8mm(2)
- M3.8(3)
- M4.2(2)
- M4.8(2)
- M5(1)
長さ(mm)
- 38
- 5(46)
- 6(108)
- 8(147)
- 10(236)
- 12(162)
- 13(213)
- 14(87)
- 16(351)
- 18(47)
- 19(180)
- 20(167)
- 25(339)
- 30(234)
- 35(172)
- 40(149)
- 45(136)
- 50(135)
- 60(62)
- 70(43)
- 【スリーブ】50(41)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(5)
- SWCH18A(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
頭部形状

皿(7)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(2)
- クロメート(1)
- ステンコート(1)
- パシペート(2)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

すりわり(1)

十字穴(2)
すりわり・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 10(1)
10
ねじ穴寸法
- No.2(5)
No.2
ブランド
- 大阪魂(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ユニーズ(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ユニーズ
「ねじの呼び」から絞り込む
4mm(1)
4.2mm(2)
4.8mm(2)
M3.8(3)
M4.2(2)
M4.8(2)
M5(1)

YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~1パック(24本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状皿仕上ステンレコーテング
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981箱(200本)当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,898~税込¥5,388~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
キリンスBSアンティークネジ(-)サラ
大阪魂¥20,720税込¥22,7921セット(200個)4日以内出荷寸法t(mm)1.1寸法K(mm)2.55寸法n(mm)1.3呼び径d4.5寸法dk(mm)9
ニッケル BSアンティークネジ(-)サラ
大阪魂¥21,840税込¥24,0241セット(200個)4日以内出荷寸法t(mm)1.1寸法K(mm)2.55寸法n(mm)1.3呼び径d4.5寸法dk(mm)9
ステンコート AXマルチビスサラ(ALC
大阪魂¥6,403~税込¥7,043~1個翌々日出荷から9日以内出荷付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)寸法H(mm)2.8呼び5寸法D(Φmm)9ピッチ(山数/inch)10ビットNoSQ No.2
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)