絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・4・5・9・9.14・10・19・20・25・30・33・40・50・55・100
ブランド
- 3M(スリーエム)(30)
- エスコ(19)
- 寺岡製作所(12)
- タカチ電機工業(7)
- TRUSCO(4)
- マクセルスリオンテック(4)
- サンハヤト(3)
- デンカエレクトロン(3)
- コクゴ(2)
- ニチバン(2)
- ニトムズ(2)
- マクセル(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- オリエント(2)
- ケニス(2)
- 日新EM(2)
- 日本緑十字社(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- Chomerics(1)
- ブランドをもっと見る
3M(スリーエム)・エスコ・寺岡製作所・タカチ電機工業・TRUSCO・マクセルスリオンテック・サンハヤト・デンカエレクトロン・コクゴ・ニチバン・ニトムズ・マクセル・星和電機(SEIWA)・オリエント・ケニス・日新EM・日本緑十字社・日本ジッパーチュービング・Chomerics・ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む

【オーダー】 導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)¥1,859税込¥2,0451巻5日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07サービス分類オーダー・加工
導電性片面すずメッキ銅箔テープ
3M(スリーエム)¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 腐食や酸化を防げます ハンダ付けが可能です用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥2,660税込¥2,9261個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-1材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約25
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1170
3M(スリーエム)¥2,993税込¥3,2921巻3日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)2.9剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-25BT
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,643税込¥1,8071巻3日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.055サービス分類オーダー・加工
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
導電性アルミ箔シート ALTSシリーズ
タカチ電機工業¥399~税込¥439~1枚4日以内出荷から5日以内出荷低価格な導電性アルミ箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,643税込¥1,8071巻3日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08サービス分類オーダー・加工
導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
導電性アルミ箔テープ ALL・ALSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ 粘着なし
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
ヒートスプレッダーテープ
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から95日以内出荷Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻(2m)ほか当日出荷から4日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔粘着テープ
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1巻翌々日出荷シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。色ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥5,680税込¥6,2481個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約55
35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個当日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
導電銅箔テープ
Chomerics¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
磁気ガード(銅箔/160×210mm)
サンハヤト¥899税込¥9891枚3日以内出荷貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む、約)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン¥769~税込¥846~1本(1m)ほか5日以内出荷特殊加工を施した銅箔テープです。防錆処理や耐摩耗性を高める処理を施した特殊銅製シートです。今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。ケーブルシールド・EMCノイズ対策の決定版です。(シールドケーブル・ノイズ対策・EMC対策・オーディオノイズ)。シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。裏面に絶縁体を貼っております。電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。用途ノイズ対策用として、自動車、放送機器、映像機器、センサ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤付
デンカエレクトロン¥3,598~税込¥3,958~1袋(10m)5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。材質銅箔+PET(絶縁体)
導電性片面アルミ箔テープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.08
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)ほか6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~950mm、定尺:50m乱材質基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤色メタリックグレー表面抵抗率(Ω/sq)<0.3Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープNo.792
寺岡製作所¥3,298~税込¥3,628~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色
導電性アルミ箔粘着テープNo.791
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色ブラックテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着タイプ両面
17mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ 1267
3M(スリーエム)¥2,322税込¥2,5541巻3日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/10mm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13サービス分類オーダー・加工
導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
導電性テープ 1183 シートタイプ (スズメッキ銅箔)
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1枚ほか当日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。腐食や酸化を防げます。ハンダ付けが可能です。用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。材質基材:スズメッキ銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)44
アルミテープ 961
ニチバン¥61,980税込¥68,1781箱(12巻)ほか3日以内出荷水、錆に強く、耐久性に優れています用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12色シルバー長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
ORIENT AL TAPE
オリエント¥37,980税込¥41,7781箱(30個)3日以内出荷JIS H4160 の成分規格を満たしております。また、公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】のダクト用テープに適合していることを証明。します。用途ダクトや配管の保護に。幅(mm)50長さ(m)50厚さ(μm)【アルミ箔】50伸び(%)9ボールタックNo.30粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)37.5テープ厚さ(μm)80保持力【ズレ長さ】0mm【落下】24時間






























![幅銅箔テープ 50mm×30M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588680-251222-02.jpg)