絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・4・5・9・9.14・10・19・20・25・30・33・40・50・55・100
ブランド
- 3M(スリーエム)(19)
- エスコ(12)
- 寺岡製作所(11)
- タカチ電機工業(7)
- TRUSCO(4)
- デンカエレクトロン(3)
- コクゴ(2)
- サンハヤト(2)
- ニチバン(2)
- ニトムズ(2)
- マクセル(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- ケニス(2)
- マクセルスリオンテック(2)
- 日本緑十字社(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- Chomerics(1)
- オリエント(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ブランドをもっと見る
3M(スリーエム)・エスコ・寺岡製作所・タカチ電機工業・TRUSCO・デンカエレクトロン・コクゴ・サンハヤト・ニチバン・ニトムズ・マクセル・星和電機(SEIWA)・ケニス・マクセルスリオンテック・日本緑十字社・日本ジッパーチュービング・Chomerics・オリエント・協和ハーモネット・ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む

アルミ箔粘着テープ NO.833
寺岡製作所(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻当日出荷光沢があります。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波のシールド。 スイッチングトランスのショートリング。 通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。伸度(%)7基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/25mm[gf])14.71[1500]引張強度(N/25mm[kgf])80.9[8.3]粘着力(N/10mm:参考値)5.88RoHS指令(10物質対応)対応
導電性銅箔粘着テープ NO.8323
寺岡製作所(22件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷厚さ方向、面方向ともに導電性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035電気抵抗(Ω/cm2)0.04引張強度(N/25mm)98.1粘着力(N/25mm)8.85粘着力(N/10mm:参考値)3.43
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻当日出荷低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 導電性アルミ箔テープ ALTシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻当日出荷低価格な導電性アルミ箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔粘着テープ NO.835
寺岡製作所(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷から15日以内出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)7引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)RoHS指令(10物質対応)対応
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
導電性銅箔両面テープ NO.792
寺岡製作所(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。色茶褐色芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.035剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50]電気抵抗(Ω/cm2)0.02粘着力(N/25mm)8.58粘着力(N/10mm:参考値)5.26RoHS指令(10物質対応)対応
導電性テープCU-35C シートタイプ (銅箔)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)55剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性アルミ箔両面テープ NO.791
寺岡製作所(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性、熱伝導性が得られます。用途各種電子機器の電磁波シールド、アース取り、静電気除去。 OA機器の除電ブラシの固定。 各種半導体・電子部品などへのヒートシンク、放熱材固定。芯径(mm)76基材厚さ(mm)0.020剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45]電気抵抗(Ω/cm2)0.5粘着力(N/25mm)14.71粘着力(N/10mm:参考値)5.88
銅箔粘着テープ NO.831S
寺岡製作所(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
アルミガラステープ
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
低価格型 導電性銅箔テープ CUTシリーズ
タカチ電機工業¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷低価格な導電性 銅箔テープです。導電性の粘着剤を使用したフレキシブルなテープです。筐体のシールディング・グランディングの用途にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅幅(mm)50長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
導電性片面銅箔テープ
3M(スリーエム)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です 熱エージング特性に優れています ハンダ付けが可能です用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。幅(mm)19
防水アルミテープ
エスコ¥785税込¥8641巻当日出荷耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
銅箔テープ 粘着あり
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
導電性アルミ箔粘着テープNo.8303
寺岡製作所(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向にも高い導電性があります。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性色シルバー
導電性銅箔シート CUTSシリーズ
タカチ電機工業¥629~税込¥692~1枚当日出荷低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質銅厚さ(μm)製品:60/金属箔:36耐熱温度(℃)-10~+120RoHS指令(10物質対応)対応接着力≦11N/25mm
導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
導電性片面銅箔エンボステープ
3M(スリーエム)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます 導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます ハンダ付けが可能です用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ
3M(スリーエム)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/10mm)3.2寸法(横×縦)(mm)200×300剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
アルミ箔粘着テープ NO.8371
寺岡製作所¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。 強粘着力です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
3M(スリーエム)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
導電性片面すずメッキ銅箔テープ
3M(スリーエム)¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 腐食や酸化を防げます ハンダ付けが可能です用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。
導電性アルミ箔シート ALTSシリーズ
タカチ電機工業¥399~税込¥439~1枚4日以内出荷から5日以内出荷低価格な導電性アルミ箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ 粘着なし
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。材質基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプなし
25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥2,660税込¥2,9261個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-1材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約25
導電性テープ2245 シートタイプ (エンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:エンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色茶褐色規格UL規格対応(File E59505)引張強度(N/10mm)61剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
導電性銅箔テープ CUL・CUSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻(2m)ほか当日出荷から4日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートスプレッダーテープ
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から95日以内出荷Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。