絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・4・5・9・9.14・10・19・20・25・30・33・40・50・55・100
用途
保護用・電気・電子用
ブランド
3M(スリーエム)・エスコ・寺岡製作所・タカチ電機工業・TRUSCO・マクセルスリオンテック・サンハヤト・デンカエレクトロン・コクゴ・ニチバン・ニトムズ・マクセル・星和電機(SEIWA)・オリエント・ケニス・日新EM・日本緑十字社・日本ジッパーチュービング・Chomerics・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: アルミ/銅テープ

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • アルミテープ 961 ニチバン

    アルミテープ 961

    ニチバン
    61,980税込68,178
    1箱(24巻)ほか
    3日以内出荷
    水、錆に強く、耐久性に優れています
    用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12シルバー長さ(m)50粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORIENT AL TAPE オリエント

    ORIENT AL TAPE

    オリエント
    37,980税込41,778
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    JIS H4160 の成分規格を満たしております。また、公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】のダクト用テープに適合していることを証明。します。
    用途ダクトや配管の保護に。幅(mm)50長さ(m)50厚さ(μm)【アルミ箔】50伸び(%)9ボールタックNo.30粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)37.5テープ厚さ(μm)80保持力【ズレ長さ】0mm【落下】24時間
  • 電磁波障害防止テープ エスコ

    電磁波障害防止テープ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1巻
    翌々日出荷
    極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。EMC対策品、RoHS対応品。
    用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに材質錫メッキ軟銅線幅(mm)10長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)銅線:0.12
  • アルミテープツヤあり UNIT(ユニット)

    アルミテープツヤあり

    UNIT(ユニット)
    4,898税込5,388
    1巻
    翌々日出荷
    屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
    用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ
    47,980税込52,778
    1箱(40個)
    3日以内出荷
    高温に耐えるアルミ補修テープです。軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
    用途ポット式ストーブの煙突の補修に。温風ダクトの補修、補強に。トラスコ品番104-2765材質軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤幅(mm)38厚さ(mm)0.12長さ(m)4粘着力(N/10mm)12
  • 磁気ガード(銅箔/30×1500mm) サンハヤト

    磁気ガード(銅箔/30×1500mm)

    サンハヤト
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。
    材質銅箔寸法(mm)51×260×5(包装を含む、約)質量(g)22(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×30×1500(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム)

    【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC

    3M(スリーエム)
    5,036税込5,540
    1巻
    4日以内出荷
    AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。 ・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します ・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます ・接触抵抗が低く安定している ・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
    用途除電ブラシのグラウンディング用途厚さ(mm)0.085シルバー容量1巻長さ(m)40主成分アクリル系サービス分類オーダー・加工
  • ”超耐熱アルミ箔粘着テープ” マクセルスリオンテック

    ”超耐熱アルミ箔粘着テープ”

    マクセルスリオンテック
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱性能のアルミテープです。簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
    用途高温の配管、ダクト用目地シール。排気筒、自動車マフラーの補修。トラスコ品番600-5749材質基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系幅(mm)300厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~300連続使用温度(℃)180粘着力(N/10mm)7つやなし
  • デンキトール(静電気除去テープ) 日本緑十字社

    デンキトール(静電気除去テープ)

    日本緑十字社
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途静電気対策に。トラスコ品番113-8860材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱アルミ粘着テープ エスコ

    耐熱アルミ粘着テープ

    エスコ
    70,200税込77,220
    1箱(24巻)
    8日以内出荷
    耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
    用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.12長さ(m)9.14使用温度範囲(℃)-60~316
  • アルミ加工クロス”TOMBO NO.8982-100-I” ニチアス

    アルミ加工クロス”TOMBO NO.8982-100-I”

    ニチアス
    299,800税込329,780
    1巻
    8日以内出荷
    ガラスヤーンを製織した厚手の断熱用ガラスクロスにアルミ箔を接着加工したクロス材です。
    用途輻射熱の遮断・油密性・水密性の要求される箇所に。トラスコ品番114-3438材質ガラスヤーン、アルミ軟質箔幅(mm)1000厚さ(mm)1.4長さ(m)30
  • アルミテープ オリエント

    アルミテープ

    オリエント
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。
    トラスコ品番258-5262シルバーテープ幅(mm)48基材アルミニウム合金箔テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力6.4(N/10mm)、16(N/25mm)引張強度(N/25mm)45粘着力(N/25mm)16光沢あり
  • アルミ箔/ガラスクロス重合テープ 日東電工アメリカ

    アルミ箔/ガラスクロス重合テープ

    日東電工アメリカ
    56,980税込62,678
    1巻
    当日出荷
    高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
    用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.173シルバー長さ(m)33使用温度範囲(℃)0~260伸び(%)5粘着力(N/10mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応つやつや無し
  • 導電性粘着テープ(銅箔) エスコ

    導電性粘着テープ(銅箔)

    エスコ
    6,710税込7,381
    1巻
    翌日出荷
    抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
  • 導電性アルミ箔粘着テープ コクゴ

    導電性アルミ箔粘着テープ

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
  • アルミ箔耐炎フェルトテープ TRUSCO

    アルミ箔耐炎フェルトテープ

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
    用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
  • 30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ

    30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ

    エスコ
    5,390税込5,929
    1個
    翌日出荷
    メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
    用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-4材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19mmx55m アルミ箔テープ エスコ

    19mmx55m アルミ箔テープ

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
    用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
  • 金属箔テープ 星和電機(SEIWA)

    金属箔テープ

    星和電機(SEIWA)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
  • 導電性アルミ箔両面テープ 寺岡製作所

    導電性アルミ箔両面テープ

    寺岡製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。アズワン品番6-6928-01
  • 磁気ガード サンハヤト

    磁気ガード

    サンハヤト
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート。電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性・加工性に優れています。広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。セパレータ付きですので二次加工ができます。銅箔面ははんだ付けが可能です。本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。
    材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ パイオラン

    アルミテープ

    パイオラン
    24,980税込27,478
    1箱(18巻)
    8日以内出荷
    アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。
    用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミガラスクロステープ マクセルスリオンテック

    アルミガラスクロステープ

    マクセルスリオンテック
    73,980税込81,378
    1箱(54巻)
    3日以内出荷
    アルミガラスクロス基材に初期接着性、低温性に優れた合成ゴム系の粘着剤を塗布したテープです。
    用途保温材目地シール用。防炎・防火マットのジョイント部目地シール用トラスコ品番136-6290材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.21シルバー長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ 50mm×50mm マクセルスリオンテック

    アルミテープ 50mm×50mm

    マクセルスリオンテック
    52,980税込58,278
    1箱(24巻)
    4日以内出荷
    0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。
    用途空調ダクト・保温材目地シール用。材質基材:アルミ箔、粘着剤:合成樹脂系幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~110粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)33.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水アルミテープ(ブチル) ニトムズ

    防水アルミテープ(ブチル)

    ニトムズ
    53,980税込59,378
    1箱(100巻)
    3日以内出荷
    屋外の防水補修に。アルミ箔にPETラミネートをしているので耐候性に優れる
    用途屋外補修に。トラスコ品番135-9612材質ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔、ゴム系粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2粘着力(N/10mm)25.1粘着力(N/25mm)25.1
  • アルミテープ 951 ニチバン

    アルミテープ 951

    ニチバン
    9,998税込10,998
    1箱(6巻×1巻)
    3日以内出荷
    水、錆に強く、耐久性に優れています
    用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用などトラスコ品番133-9304材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.091長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.52引張強度(N/10mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性テープ No.5805 マクセル

    導電性テープ No.5805

    マクセル
    119,800税込131,780
    1ケース(8巻)
    7日以内出荷
    両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミ、銅などの導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
    用途除電ブラシ用タック(ボールNo.)6
アルミ/銅テープ