カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種類

PD=1(大W組込)(9)

PD=3(SW+W組込)(19)

PK=1(JIS小形W組込)(56)

SP=2(SPAK組込)(18)

SP=3(SPAK+JISW組込)(26)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(128)
- 3価ホワイト(186)
- その他(28)
- カラー(26)
- クロメート(172)
- クローム(67)
- ジオメット(18)
- スズコバルト(28)
- ステンコート(23)
- ゼロクローム(30)
- ダクロタイズド(21)
- ニッケル(175)
- ノンクローム(60)
- ユニクロ(141)
- 生地/未処理(112)
- 茶ブロンズ(23)
- 黒クロメート(14)
- 黒亜鉛(112)
- 黒染め(65)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0(3)
- 0.4(210)
- 0.45(56山)(194)
- 0.5(823)
- 0.6(90)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1,067)
- 0.8(938)
- 1(998)
- 1.25(708)
- 1.5(266)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(170)
- 1.81(14山)(12)
- 2(20)
- 4(4)
- 10(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・4・10・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,726)
- 日産ネジ(131)
- 八幡ねじ(44)
- TRUSCO(23)
- OHSATO(大里)(8)
- コノエ(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- サンコーテクノ(2)
- 互省製作所(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カメダデンキ(1)
- Festo(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・SKF(日本エスケイエフ)・サンコーテクノ・互省製作所・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・Festo・BEAVER(ビーバー)
44ページ目: 座金組込ねじ

(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)翌日出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質鉄十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
ニッケルWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)35寸法(mm)B:1.4×T:1.0寸法t(mm)2寸法e(mm)3.443寸法D1(mm)7寸法b(mm)20寸法s(mm)3.08寸法k(mm)4自由高(mm)圧縮試験後:1.7寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:30
スズコバWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)55寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
スズコバWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)40寸法(mm)B:2.7×T:1.5寸法t(mm)3寸法e(mm)5.72寸法D1(mm)ばね座金:11.5、平座金:12.5寸法T(mm)1.6寸法s(mm)5寸法k(mm)6自由高(mm)圧力試験後:2.5寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
ジオメットWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)35寸法(mm)B:3.7×T:2.5寸法t(mm)5寸法e(mm)9.15寸法D1(mm)17.5寸法b(mm)32寸法s(mm)8.175寸法k(mm)10自由高(mm)圧縮試験後:4.2寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:45
ジオメットWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)16寸法(mm)B:1.1×T:0.7寸法t(mm)1.3寸法e(mm)2.87寸法D1(mm)ばね座金:5.5、平座金:7寸法T(mm)0.5寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3自由高(mm)圧力試験後:1.2寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
クロメートフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)15ピッチ(mm)1寸法F(mm)10.7寸法e(mm)5.72寸法C(mm)1.6寸法W(mm)12.5寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びdM6
クロメートフランジソケットフランジソケット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法F(mm)14.6寸法e(mm)6.863寸法C(mm)1.6寸法W(mm)17寸法b(mm)22寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8
BKステンWASP(P=3(アンスコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.4寸法t(mm)1寸法D(mm)4寸法e(mm)1.733寸法s(mm)1.5寸法k(mm)2寸法(幅b×厚さt)(mm)0.9×0.5寸法dk(mm)3.8ねじの呼びM2平座金D:6×t:0.4
BKステンWASP(I=4(アンスコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.45寸法t(mm)1寸法s(mm)2寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.5平座金D1:5xt:0.5
BCフランジソケットフランジソケット
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法F(mm)7.5寸法e(mm)3.443寸法C(mm)0.8寸法W(mm)9寸法b(mm)14寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
3カ-WWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法a(mm)1.9寸法t(mm)1.1寸法D(mm)4.8寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2寸法k(mm)2.5自由高(mm)圧縮試験後:1ピッチP(mm)0.45寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
3カ-BWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)65寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
3カ-BWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)60寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8