カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
種類

PD=1(大W組込)(9)

PD=3(SW+W組込)(19)

PK=1(JIS小形W組込)(56)

SP=2(SPAK組込)(18)

SP=3(SPAK+JISW組込)(26)

SP=4(SPAK+JIS小形W組込)(4)
表面処理
- 3価クロメート(49)
- 3価ブラック(128)
- 3価ホワイト(186)
- その他(28)
- カラー(26)
- クロメート(172)
- クローム(67)
- ジオメット(18)
- スズコバルト(28)
- ステンコート(23)
- ゼロクローム(30)
- ダクロタイズド(21)
- ニッケル(175)
- ノンクローム(60)
- ユニクロ(141)
- 生地/未処理(112)
- 茶ブロンズ(23)
- 黒クロメート(14)
- 黒亜鉛(112)
- 黒染め(65)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0(3)
- 0.4(210)
- 0.45(56山)(194)
- 0.5(823)
- 0.6(90)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(1,067)
- 0.8(938)
- 1(998)
- 1.25(708)
- 1.5(266)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(170)
- 1.81(14山)(12)
- 2(20)
- 4(4)
- 10(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 25(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・4・10・20・22・25・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,726)
- 日産ネジ(131)
- 八幡ねじ(44)
- TRUSCO(23)
- OHSATO(大里)(8)
- コノエ(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- サンコーテクノ(2)
- 互省製作所(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- エスコ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- カメダデンキ(1)
- Festo(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・SKF(日本エスケイエフ)・サンコーテクノ・互省製作所・由良産商・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・カメダデンキ・Festo・BEAVER(ビーバー)
45ページ目: 座金組込ねじ

3カ-BWA-S(P=2(アンスコWA-S(P=2(アンスコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法a(mm)1.9寸法t(mm)1.1寸法D(mm)4.8寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2寸法k(mm)2.5自由高(mm)圧縮試験後:1ピッチP(mm)0.45寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.5
ニッケルWAソケットSPタイプWAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
ダクロフランジソケットフランジソケット
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)1.5寸法F(mm)18寸法e(mm)9.149寸法C(mm)2寸法W(mm)21寸法b(mm)26寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法dk(mm)16ねじの呼びM10
WAソケットSPタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか翌々日出荷寸法(mm)B:3.2×T:2寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17寸法T(mm)1.6寸法s(mm)6寸法k(mm)8自由高(mm)圧力試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8
3カ-WWAソケットSタイプWAソケットSタイプ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷寸法(mm)B:3.2×T:2.0寸法t(mm)4寸法e(mm)6.86寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)28寸法s(mm)6.14寸法k(mm)8自由高(mm)圧縮試験後:3.35寸法dk(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ範囲:40
ムデンNIフランジソケットフランジソケット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)0.7寸法F(mm)7.5寸法e(mm)3.443寸法C(mm)0.8寸法W(mm)9寸法b(mm)14寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4![六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701030-240624-02.jpg)
六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥76,980税込¥84,6781箱(500本)5日以内出荷胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番241-2905材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)高さ(mm)(六角部)4ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)25ねじ径M4寸法d(mm)M4胴径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜
八幡ねじ¥959税込¥1,0551袋(3本)当日出荷六角スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。用途六角ボルトより強度が必要な締結に。トラスコ品番267-8587材質SCM435相当、表面処理:黒色酸化被膜ねじピッチ(mm)1.75寸法L(mm)190寸法d(mm)M12ねじ長さ(mm)36ねじ径(mm)M12角対辺寸法(mm)10頭部径(Φmm)18首下長(mm)190頭部高さ(mm)12穴深さ(mm)(六角)6強度区分12.9![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥38,980~税込¥42,878~1箱(200本)ほか5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ フランジカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷仕様●ボア:75mm●外径:254mm●長さ:64.5mm●コード番号:231-1961アズワン品番65-7916-28
カプラ フランジカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●ボア:63mm●外径:211mm●長さ:32mm●コード番号:231-1998アズワン品番65-7916-76
カプラ フランジカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●カップリングタイプ:フランジカップリング●外径:165mm●長さ:41.5mm●コード番号:231-1986アズワン品番65-7915-33
フランジ
Festo¥639税込¥7031個7日以内出荷Festo フランジ取り付け FBN-8/10 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 8/10 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 12 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:FBN-8/10●内径サイズに合わせる:8/10mm●コード番号:203-0820アズワン品番65-8016-42
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) P-2 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1缶(540本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(ステンレス・全ネジタイプ)P=4 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1缶(270本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリングワッシャー(P-2)付 ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(450本)ほか3日以内出荷ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応







































![六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701030-240624-02.jpg)

![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)