絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: マグネット用品

1,761件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスラメータ用ソフトケース カネテック

    テスラメータ用ソフトケース

    カネテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    TM-901用ソフトケースです。
    適合機種TM-901RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付 ねじホルダ 六角穴 ラクテム

    マグネット付 ねじホルダ 六角穴

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。
    材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 ラクテム

    強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
  • ハンドマグネット 菱小

    ハンドマグネット

    菱小
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    (KHC) コンパクトで強力な吸着力を発揮 切換ハンドルはないが、頑丈にできている (KHD,KHD-2,KHD-2HM01,KHF-1013) 磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできる 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単 いつまでも安定した強力マグネットを内蔵 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーも使用できる 片手で簡単に磁力の切換ができ、持ち運びに楽なアルミ本体を使用している KHD-2HM01は、従来のハンドマグネット(KHD-2)よりもコンパクトなので、プラズマレーザー用切断定盤での回収等に役立ちます。
    用途鉄屑、切粉の回収、掃除、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの除去等、食品・化学工場等、多種分野で使用
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • マグネットホルダー エスコ

    マグネットホルダー

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個(4個)
    当日出荷
    溶接や組み立て時に使用します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム付

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • Φ32x  7mm/350N 強力マグネット エスコ

    Φ32x 7mm/350N 強力マグネット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
  • Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤) エスコ

    Φ25x穴5.5mm/ 19kg 超強力マグネット(赤)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    3日以内出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×8質量(g)24/1個穴径(Φmm)5.5使用温度(℃)80以下入数1個ねじサイズM5
  • Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット エスコ

    Φ48x11.5mm/8.5mm/870N 強力マグネット

    エスコ
    3,030税込3,333
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ48×11.5穴径(Φmm)8.5使用温度(℃)80以下
  • Φ25x   7mm/4.5mm/160N 強力マグネット エスコ

    Φ25x 7mm/4.5mm/160N 強力マグネット

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7穴径(Φmm)4.5使用温度(℃)80以下
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石適合ねじM1.6
  • ハンドマグネット(キャスター付) TRUSCO

    ハンドマグネット(キャスター付)

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    根元で脱磁のため、ハンドルを伸ばさなくても脱磁できます。操作が確実なスライドオフ機能付です。ころがすだけで鉄くずを吸着します。吸着量は、M5x20のねじにて約0.62kg(6.08N)です。
    用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-0499幅(mm)330質量(kg)1.24高さ(mm)805~1125奥行(mm)103吸着力(N)61キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)805~1125
  • エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
    取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
  • エクリプス ネオジム ディスクマグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム ディスクマグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    1,198税込1,318
    1パック(50個)ほか
    4日以内出荷から107日以内出荷
    コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
    最高使用温度(℃)80
  • マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガ

    マグネットホルダー+テストインジケーターセット

    ノガ
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
    目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
  • 645mmマグネットピックアップ(ライト付) エスコ

    645mmマグネットピックアップ(ライト付)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    仕様LEDライトで照らしながらマグネットで吸着したり、爪で掴んだりすることができます。全長(mm)645電源CR2032リチウム電池×2個(付属)爪数4本吸着能力(kg)2.26kg
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。全長(mm)160-540吸着力(N)4.4吸着面寸法(Φmm)6
  • フェライト磁石 リング ツチノ

    フェライト磁石 リング

    ツチノ(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライト磁石 マル ツチノ

    フェライト磁石 マル

    ツチノ
    189税込208
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットリフタ SK(新潟精機)

    マグネットリフタ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
    用途鉄板など、磁性体の板材の搬送に吸着力(N)1500吸着面寸法(Φmm)125×84RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネタッチ SK(新潟精機)

    マグネタッチ

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。 磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に定格電圧(V)AC100吸着力(N)0.17定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2作動温度(℃)温度保護回路:85±5
  • ヘッドセット(耳掛け) KENWOOD

    ヘッドセット(耳掛け)

    KENWOOD
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
  • マグネピース SK11

    マグネピース

    SK11
    589税込648
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オフィスで、家庭で、学校で、便利に使えるマグネットです。四角型のマグネットです。
    用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示。仕様1200ガウス
  • マグネピース SK11

    マグネピース

    SK11(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    オフィスで、家庭で、学校で、便利に使えるマグネットです。丸型のマグネットです。
    用途黒板、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示。仕様1200ガウス
  • LEDピックアップツール SK11

    LEDピックアップツール

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手の届かない所でも簡単にキャッチできます。手の届かない場所のビスや工具を簡単にキャッチできます。磁石でキャッチできます(最大吸着力800g)。磁石に付かない軽量部品は、ツメでキャッチできます。LEDで、暗い場所でもピンポイントで照らすことができます。自由に曲がるフレキシブルシャフトです(全長64cm)。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)800全長(cm)64
  • ダイアルゲージホルダー(クランプベース) エスコ

    ダイアルゲージホルダー(クランプベース)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725T-91
  • マグネットハンドタッパー テクノプラン

    マグネットハンドタッパー

    テクノプラン(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
    質量(kg)2.5吸着力0.8kN(80kgf)全高(mm)207タッピング能力M3~M12最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式
  • オールキャッチ テクノプラン

    オールキャッチ

    テクノプラン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)200
  • 磁性材料 二六製作所

    磁性材料

    二六製作所
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
  • フェライト磁石(角丸型穴付) TRUSCO

    フェライト磁石(角丸型穴付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)40形状角型
  • マルチクラフト マグネット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト マグネット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷
    マルチクラフトハンドル型のマグネット
  • マグネット保持具 マグパッド(R) カネテック

    マグネット保持具 マグパッド(R)

    カネテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番406-4216寸法(mm)66×26×9質量(g)35吸着力(N)80
  • サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCO

    サニタリーマグネット棒(強力型)

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプネオジムホルダー 超強力タイプ
  • ハンドマグネットHC 理研計測器

    ハンドマグネットHC

    理研計測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
    トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650吸着力(N)343
  • 標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用) ノガ

    標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用)

    ノガ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)Φ8
  • ミニホルダーセット(NF61003+NF1000) ノガ

    ミニホルダーセット(NF61003+NF1000)

    ノガ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • ポパイフレックス 微調整機構なし ノガ

    ポパイフレックス 微調整機構なし

    ノガ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アーム長さ(mm)56×51×21.5計測器取付部/アリ溝1/4"マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35マグネット320(N,保持力)クランプ寸法(mm)Φ8
  • ノガ標準クランプホルダー2クランプ付 ノガ

    ノガ標準クランプホルダー2クランプ付

    ノガ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    セット内容50
マグネット用品