絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: マグネット用品

1,759件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MB2025用アーム一式(星形キャップ付) ノガ

    MB2025用アーム一式(星形キャップ付)

    ノガ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • 1インチクランプ(M6外径ねじ付) ノガ

    1インチクランプ(M6外径ねじ付)

    ノガ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~25.4
  • ハンドマグネット カネテック

    ハンドマグネット

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
    用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。吸着力250N(25kgf)トラスコ品番808-6004質量(kg)1.9kg外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、M5×7ネジの場合:約0.5kg
  • マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプめねじ
  • マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JFBS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • ビッグボーイ ノガ

    ビッグボーイ

    ノガ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
    保持力(N)(マグネット)1300トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
  • ノガフレックスアーム 微調整機構付 ノガ

    ノガフレックスアーム 微調整機構付

    ノガ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
    トラスコ品番114-0175質量(g)278
  • 強力マグネットホルダ カネテック

    強力マグネットホルダ

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
    用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750
  • マグネピース(角型) BeHAUS

    マグネピース(角型)

    BeHAUS
    479税込527
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途にご使用になれます。工作物の素材、小物の整理
    付属品両面テープ材質フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット棒 カネテック

    マグネット棒

    カネテック
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
    直径(Φ)Φ25mmタイプ標準形タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
  • 1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ

    1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,280税込4,708
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
  • マグネットベース (微動調整付) カネテック

    マグネットベース (微動調整付)

    カネテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)3.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])1000[100]仕様支柱二段階式の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25支柱1段目(mm)14Φ×165支柱2段目(mm)12Φ×130主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグハンガー カネテック

    マグハンガー

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
    取手取付ねじM6×1.0参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
  • ポパイフレックス ノガ

    ポパイフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
    トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4848種別微動ロングマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル式であらゆる角度にセットできます。 メカロック機構でセット、締め付けが簡単。 ダイヤルゲージも取付けできます。(Φ8)
    吸着力(N)200取付穴(mm)Φ6・Φ8ステムトラスコ品番377-4856質量(g)270マグネット部寸法(mm)Φ35×32
  • マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付) カネテック

    マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付)

    カネテック
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)2.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様サイズアップ形の微動調整付主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
    用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。質量(kg)2.5マグネット部寸法(mm)70×70×80トラスコ品番107-7180取付ねじ穴サイズM12×1.75深11吸着力(N[kgf])1250[125] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
  • マグネットベース (フレキシブル形) カネテック

    マグネットベース (フレキシブル形)

    カネテック(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0/8.1吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様自由自在に曲げてセットできるフレキシブル形トラスコ品番107-6868主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×315マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース部品MB-B用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース (微動調整付) カネテック

    マグネットベース (微動調整付)

    カネテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。吸着力(N[kgf])800[80]寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25質量(kg)1.1トラスコ品番107-7490
  • ノガフレックスアーム ノガ

    ノガフレックスアーム

    ノガ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
    トラスコ品番323-9641質量(g)232
  • ノガフレックス ノガ

    ノガフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
    吸着力(N)280質量(g)420マグネット部寸法(mm)16×60×32
  • ミニマグネットベース フジツール

    ミニマグネットベース

    フジツール(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ミニマグネットベースに強力なマグネットを使用しておりますので、狭い所や垂直面等、工作機械等に直接取り付けて使用でき、微動調整も4mmまで可能。
    付属品80mm延長用ホルダーアーム微動機構(調整範囲)4
  • 主柱 カネテック

    主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別主柱
  • まとめ買い フェライト磁石 角形 TRUSCO

    まとめ買い フェライト磁石 角形

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    10個で1パックのお買い得品番です。保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。トラスコ品番691-7035材質マグネット:フェライト磁石長さ(mm)4幅(mm)4厚さ(mm)2吸着力(N)0.39表面磁束密度(T)0.105
  • 異方性フェライト磁石 丸型 マグナ

    異方性フェライト磁石 丸型

    マグナ
    76税込84
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
    形状マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ

    異方性フェライト磁石 リング型

    マグナ
    92税込101
    1個
    7日以内出荷
    耐環境性に優れています。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
    形状リング型マグネット異方性フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 丸型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 丸型

    マグナ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    強力な磁場を持っています。減磁しにくいです。高温に強く、錆びにくいです。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • サマリウムコバルト磁石 角型 マグナ

    サマリウムコバルト磁石 角型

    マグナ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です
    用途センサーやモーター部品として。形状角型穴の有無マグネットサマリウムコバルト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップマグネット 丸型 (Rタイプ) マグナ

    キャップマグネット 丸型 (Rタイプ)

    マグナ
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。水に強いです。
    用途吸着用。付属品4487660、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材形状厚さ(mm)5.2吸着力(N)17.65外径(mm)22.8マグネット異方性フェライト磁石穴径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 リング型 マグナ

    ネオジム磁石 リング型

    マグナ
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    形状リング型マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 プレートキャッチ マグナ

    ネオジム磁石 プレートキャッチ

    マグナ
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    マグネットネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットタッパー VERTEX(バーテックス)

    マグネットタッパー

    VERTEX(バーテックス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    平面・側面への正確なねじ立てを補助します。小型・軽量で持ち運びに便利です。
    タッピング能力M4~M12最大ストローク(mm)60
  • セーフティガイドマグネット 菱小

    セーフティガイドマグネット

    菱小
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    ・強力なマグネットを使用。黒皮面のワークにもしっかり吸着。・てこの原理により、引きはがす際もマグネットに触れることなくスムーズに取れます
    用途・鋼板を吊上げ、降ろす時に方向の位置を決める補助具として使用。・鋼板と距離を保ちながら搬送できる寸法(mm)L=1006、W=55、D=55質量(kg)約 1.0シャフトカーボン番号ストック:S9421059寸法A(°)91.7吸着力(N/cm2[kgf/cm2])最大約981[100]使用磁石ネオジウム磁石
  • マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-80G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    WMB-80G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-80G用のロックアーム一式として適合機種WMB-80G材質本体:アルミねじ径M8xP1.25本体寸法(mm)W73×H292×D47本体質量(g)420アーム長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 プレートキャッチ(丸型) マグナ

    ネオジム磁石 プレートキャッチ(丸型)

    マグナ
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型(皿穴付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 プレートキャッチ(角型) マグナ

    ネオジム磁石 プレートキャッチ(角型)

    マグナ
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状角型(皿穴付)幅(mm)10適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用品