カテゴリ
絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(452)
- エスコ(189)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(95)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(46)
- SK(新潟精機)(45)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグネットプラン(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- RS PRO(20)
- シンワ測定(19)
- Earth-Chain(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: マグネット用品

マグネットクリーナー
菱小¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできます。 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単でいつまでも安定した強力マグネットを内蔵しています。 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーもご使用いただけます。仕様ON-OFF切換:有質量(kg)1.2
マグネットホルダー
菱小¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
研削用角形電磁チャック
菱小¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100
1670N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
280N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥4,490税込¥4,9391個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
8kg マグネットクリーナー
エスコ¥40,900税込¥44,9901個当日出荷釘、ピン、ステープルなどを引き付けます。 キャスター付 ハンドルは高さ調節が可能です。仕様●吸着部幅(mm):620●伸縮幅(mm):720~1050●重量(kg):1.925●吸着能力:8kg●シャフト材質:アルミ
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷支柱式アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。クランプ範囲(mm)Φ8~52支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
LEDマグネットバー
SK11¥2,498税込¥2,7481本当日出荷暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできます。LED付きだから暗いところでは特に威力を発揮します。7段階に伸縮します。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様16.5~66cmまで7段階の伸縮自在・クリップ付き・マグネットタイプ吸着力最大800g
Φ40x 8mm/410N 強力マグネット
エスコ¥2,400税込¥2,6401個当日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット
エスコ¥395税込¥4351個欠品中雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ16x4.5mm/M4/ 50N 強力マグネット
エスコ¥745税込¥8201個当日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ16×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
Φ13x4.5mm/M3/ 25N 強力マグネット
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ13×4.5使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
Φ 8x 1.0mm マグネット/N極(粘着付/50個)
エスコ¥1,498税込¥1,6481組当日出荷材質ネオジウム磁石(N42・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ8×1使用温度(℃)80度以下入数50個入り
Φ25.0x 7.0mm/M4x0.7/200N 強力マグネット
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径)吸着力(N)200(20kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM4
マグネットベースゲージホルダー
エスコ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8吸着力(N)250ベース寸法(mm)30×35×35
マグネットホルダー+テストインジケーターセット
ノガ¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。全長(mm)アーム(先端含む):128.5目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38マグネット部寸法(mm)30×40×35H
エクリプス ネオジム ディスクマグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)ほか4日以内出荷から107日以内出荷コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80
マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット
ノガ¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
雷靭具用オプション品上部ワークサポーター
カネテック¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷異形ワークにも幅広く対応します。用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定トラスコ品番166-1697質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプV溝(120°)
樹脂成型機用角型格子マグネット
スーパーツール(1件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
マグネットバー
スーパーツール¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
スーパーサニタリーマグバー
スーパーツール¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
マグネット付Vブロック
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームベース
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝有吸着力(N)200ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
プレートマグネットフラット型
カネテック¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から36日以内出荷取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)表面磁束密度(T)0.132018年トラスコ掲載ページ1 1205
二重管式マグネットバーグリップ付き
下西製作所¥85,980税込¥94,5781本9日以内出荷仕様二重管式、表面磁束密度 マグネット部表面1.2T さや管部表面0.9T (先端部には磁力はありません。)トラスコ品番859-3832材質ネオジム磁石、ステンレス(SUS316L、SUS303、SUS304)、プラスチックナイロン、鉄質量(kg)1.14
オールキャッチ
カネテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷四面吸着の万能型で広範囲に応用できると考えられています。 さらにネジ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方が可能です。質量(g)280寸法L(mm)50寸法H(mm)40寸法B(mm)27.6取付ねじM5×0.8深5吸着力(N[kgf])300(30)アズワン品番64-5016-37
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー
ノガ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52吸着力(N)320取付ねじM5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
ノガ・デュアル微調整式MGホルダー
ノガ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダートラスコ品番824-6024材質(アーム)スチール質量(kg)1.9吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
LCミニホルダー
ノガ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 丸型で強力(15kgf)な小型マグネットを搭載したミルホルダーです。トラスコ品番484-1255質量(g)250吸着力(N)150取付ねじM5×0.8マグネット部寸法(mm)Φ30×高さ26マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
DGホルダー デュアル微調整式
ノガ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。 微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の二方向にそれぞれ微調整できます。トラスコ品番484-1174材質(アーム)アルミ質量(kg)1.4吸着力(N)800取付ねじM8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55