絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: マグネット用品

1,759件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 永磁サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    永磁サインバーチャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。
    用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
  • 傾斜式永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    傾斜式永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。
    用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
  • 永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。
    用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
  • 切削用強力型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    切削用強力型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
  • 超硬合金用永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    超硬合金用永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。
    用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
  • 精密永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    精密永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
  • スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。
    用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
  • 丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    ロータリ研削盤、円筒研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。
    用途一般研削~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大120
  • 切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】 ギガ・セレクション

    切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    1台
    欠品中
    旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。
    用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
  • 傾斜式永磁マグネットチャック VERTEX(バーテックス)

    傾斜式永磁マグネットチャック

    VERTEX(バーテックス)
    329,800税込362,780
    1台
    100日以内出荷
    研削盤での角度のついた研削に最適です。液中での使用はできません。
  • チャックブロックセット VERTEX(バーテックス)

    チャックブロックセット

    VERTEX(バーテックス)
    55,980税込61,578
    1式
    100日以内出荷
    マグネットチャックに載せて磁気を誘導してワークを吸着させます。
  • マグネットVブロック VERTEX(バーテックス)

    マグネットVブロック

    VERTEX(バーテックス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
  • マグネットマス型ブロック VERTEX(バーテックス)

    マグネットマス型ブロック

    VERTEX(バーテックス)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工の保持具です。上面(V面)・両側面が吸着可能です。
  • チャックブロック VERTEX(バーテックス)

    チャックブロック

    VERTEX(バーテックス)
    22,980税込25,278
    1式
    100日以内出荷
    マグネットチャックに載せて磁気を誘導してワークを吸着させます。
  • マグネットVブロック(2個1セット) VERTEX(バーテックス)

    マグネットVブロック(2個1セット)

    VERTEX(バーテックス)
    59,980税込65,978
    1式
    翌々日出荷
    丸棒の保持具です。上面(V面)・底面が吸着可能です。
    入数2個1組
  • 永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (中目)

    VERTEX(バーテックス)
    95,980税込105,578
    1台
    100日以内出荷
    液中での使用はできません。
    ピッチ(mm)磁極間隔:5(1+4)磁束密度68mT
  • 永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (細目)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    100日以内出荷
    磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mT
    ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
  • 丸型マグネット VERTEX(バーテックス)

    丸型マグネット

    VERTEX(バーテックス)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ちょっとした金属の持ち歩きに最適です。壁に取り付けてハンガーやケーブル掛けとしても利用できます。
  • 丸型永磁チャック(細目) VERTEX(バーテックス)

    丸型永磁チャック(細目)

    VERTEX(バーテックス)
    399,800税込439,780
    1台
    100日以内出荷
    磁極感覚が小さく、小さいワーク・薄いワークなどにも最適です。
    ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度55mT
  • マグネット付スクリュージャッキ VERTEX(バーテックス)

    マグネット付スクリュージャッキ

    VERTEX(バーテックス)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    底面にマグネットが付いたスクリュージャッキです。
    材質S45C耐荷重(kN)30
  • フレキシブルマグネットハンド VERTEX(バーテックス)

    フレキシブルマグネットハンド

    VERTEX(バーテックス)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    手の届かない場所の鉄片を取り出すのに便利です。
    最大吸着能力(kg)0.01
  • ノズルホルダ 3クチ VERTEX(バーテックス)

    ノズルホルダ 3クチ

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。
  • マグネット付サインバー VERTEX(バーテックス)

    マグネット付サインバー

    VERTEX(バーテックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    ワークの角度設定やケガキに最適です。底面部のマグネットにより、サインバーは固定されています。
    材質SK3硬度HRC50
  • スペアノズル VERTEX(バーテックス)

    スペアノズル

    VERTEX(バーテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    VHK-54/62用スペアノズル
    用途スペアノズル
  • スペアノズル VERTEX(バーテックス)

    スペアノズル

    VERTEX(バーテックス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    VMH-63.VMH-64,VMH-65用のスペアノズルです。
    用途スペアノズル
  • マグネットバーユニット VERTEX(バーテックス)

    マグネットバーユニット

    VERTEX(バーテックス)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    機械の丸型原料投入口や、出口部分に設置し徐鉄します。
    材質SUS304
  • マグネットドレッサホルダ VERTEX(バーテックス)

    マグネットドレッサホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    研削砥石のドレッシング用保持具です。
    吸着力(N)784
  • マグネット式アイシールド VERTEX(バーテックス)

    マグネット式アイシールド

    VERTEX(バーテックス)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    作業者の目を切り粉の飛散等から保護します。
    質量(kg)1.6
  • マグネットメタルノズルホルダ VERTEX(バーテックス)

    マグネットメタルノズルホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。
  • マグネチックスクウェアホルダ VERTEX(バーテックス)

    マグネチックスクウェアホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    ケガキ、軽加工の保持具です。上面(V面)・両側面が吸着可能です。
    質量(kg)8.54
  • ノズルホルダ 2クチ VERTEX(バーテックス)

    ノズルホルダ 2クチ

    VERTEX(バーテックス)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。
  • マグネットレンズ VERTEX(バーテックス)

    マグネットレンズ

    VERTEX(バーテックス)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    測定器具の正確な目盛の読み取り等に最適です。レンズ部は360°回転します。
    質量(kg)1.7
  • マグネットシートセパレータ VERTEX(バーテックス)

    マグネットシートセパレータ

    VERTEX(バーテックス)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    重なった鉄板を1枚ずつ取り出すのに便利です
  • フレキシブルマグネットLED付 VERTEX(バーテックス)

    フレキシブルマグネットLED付

    VERTEX(バーテックス)
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    手の届かない場所の鉄片を取り出すのに便利です。
    最大吸着能力(kg)0.08
  • マグネットベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース

    VERTEX(バーテックス)
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。標準型
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットホルダベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットホルダベース

    VERTEX(バーテックス)
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    ネジ穴に冶具やボールを立てる事で様々な利用が可能です。
  • マグネットベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース

    VERTEX(バーテックス)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ロングタイプ
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットベース VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース

    VERTEX(バーテックス)
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。微動調整付
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットベース(ロング) VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース(ロング)

    VERTEX(バーテックス)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
  • マグネットベース(油圧式) VERTEX(バーテックス)

    マグネットベース(油圧式)

    VERTEX(バーテックス)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
    ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6(アダプタ付)
マグネット用品