絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: マグネット用品

1,767件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCO

    ホルダ付きマグネットV溝タイプ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
    用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
  • マグネットツール脱磁キャップ TRUSCO

    マグネットツール脱磁キャップ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。
    用途付着した鉄粉を落とす際に。トラスコ品番381-7898材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)全長(mm)40内径(Φmm)キャップ:17.5外径(mm)28径(mm)23.5
  • サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型 TRUSCO

    サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
  • サニタリーマグネット棒 TRUSCO

    サニタリーマグネット棒

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
  • 三相脱磁器 菱小

    三相脱磁器

    菱小
    549,800税込604,780
    1台
    8日以内出荷
    対象ワークがベアリングの内輪、外輪の様なドーナツ状のワークを脱磁するのに有効 三相交流電源を供給する事で3つの極に交番磁界を作り脱磁します
    用途残留磁気を除去させる装置幅(mm)□320質量(kg)10容量約3.4/2.9高さ(mm)235電源3相AC200(50/60Hz)定格使用時間8時間(7H連続・1H休止)
  • 減衰型脱磁装置 菱小

    減衰型脱磁装置

    菱小
    549,800税込604,780
    1台
    8日以内出荷
    ワークを脱磁作業面に置き ボタンを押すだけで脱磁ができる テーブル型脱磁器よりも、ワークへの磁束侵入距離が大きく、厚物ワークに対して大きな効果が得られる
    用途ワークを移動させることなく 残留磁気を除去させる装置入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
  • トンネル型脱磁器 菱小

    トンネル型脱磁器

    菱小
    369,800税込406,780
    1台
    8日以内出荷
    ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる
    用途小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適入力電圧(V)単相AC200 (50/60Hz)時間定格連続
  • テーブル型脱磁器 菱小

    テーブル型脱磁器

    菱小
    92,980税込102,278
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    取扱いが簡単 脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる
    用途ワークの残留磁気を除去させる装置
  • マグネットクリーナー 菱小

    マグネットクリーナー

    菱小
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    磁力のON-OFFがレバーにより簡単にできます。 軽い操作力、取り扱いはきわめて簡単でいつまでも安定した強力マグネットを内蔵しています。 従来にない角形で、丸形では取りにくかったコーナーもご使用いただけます。
    仕様ON-OFF切換:有質量(kg)1.2
  • マグネットバー 菱小

    マグネットバー

    菱小
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    KMSK型は格子形マグネットのユニット部品です。格子形として枠に入れる場合は一部ツマミが必要になりますが、バー部品には付いていません。(蝶ボルトM5×12) バーの周囲が磁気面になっていますので、バーを並べる場合はお互いの極性が異極になるように配列して下さい。 希土類磁石を使用した強力タイプKMSK-B/-HHK/-SHK型もあります。
    用途食品、化学、薬品、飼料等の原料中の除鉄に使用します。
  • マグネットプレート 菱小

    マグネットプレート

    菱小
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。
    用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
  • 永磁ローラー 菱小

    永磁ローラー

    菱小
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    取り付けが簡単です。 磁力は半永久的です。 鋼板搬送、保持に最適です。 鋼管用V型ローラーも製作しております。
    用途鋼板・鋼管の搬送やスリップ防止、ラインの増減速などに使用します。
  • 永電磁ホルダー用整流器 菱小

    永電磁ホルダー用整流器

    菱小
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    外部信号でもON、OFFが出来ます。 ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
    用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。幅(mm)230高さ(mm)100奥行(mm)155入力電圧(V)単相 AC100
  • 電磁ホルダー用整流器 菱小

    電磁ホルダー用整流器

    菱小
    85,980税込94,578
    1台
    7日以内出荷
    交流電源を入力し直流を出力します。
    用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
  • 薄型電磁ホルダー 菱小

    薄型電磁ホルダー

    菱小
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
  • 丸形電磁ホルダー 菱小

    丸形電磁ホルダー

    菱小
    58,980税込64,878
    1台
    7日以内出荷
    小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。仕様回り止穴:6キリ深6質量(kg)2.7電流(A)0.35電圧(V)90吸着力(N)3300 (330kgf)取付ねじM12 深20
  • 丸形電磁ホルダー 菱小

    丸形電磁ホルダー

    菱小
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷から28日以内出荷
    小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
  • 電磁リフティングマグネット用電源装置 菱小

    電磁リフティングマグネット用電源装置

    菱小
    319,800税込351,780
    1台
    8日以内出荷
    単相AC200Vを入力すると出力電圧がDC180V出力されます。 単相AC100Vを入力すると出力電圧がDC90V出力されます。 最大で5Aまで使用できます。 操作ボックスのON-OFF-DEMスイッチで操作します。(消磁は1回逆励磁式)
    用途小型リフティングマグネットKLF,KLR用の電源装置です。幅(mm)300質量(kg)7高さ(mm)300奥行(mm)160電流(A)5出力電圧(V)DC180、DC90入力電圧(V)単相AC200、単相AC100
  • 丸形電磁リフティングマグネット(小型) 菱小

    丸形電磁リフティングマグネット(小型)

    菱小
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    剛性に富み、ラフな使用に適しています。 強力な磁力線で吸着します。
    用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。適合整流器:KAS2-5ECLE
  • 等辺山形鋼吊り用永磁リフティングマグネット 菱小

    等辺山形鋼吊り用永磁リフティングマグネット

    菱小
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    標準タイプの永磁リフティングマグネットPLS300及びPLS600にアタッチメントを装着し等辺山形鋼を搬送可能としたタイプです。 アタッチメントを取り外すことで通常のPLS300及びPLS600として使用可能です。 山吊り及び谷吊りの両方に対応したアタッチメントとなっております。
    適合寸法(m)山吊り:3以下、谷吊り:1.5以下アタッチメント山・谷吊り共用
  • 永磁リフティングマグネット 菱小

    永磁リフティングマグネット

    菱小
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
    用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60
  • バッテリーリフティングマグネット 菱小

    バッテリーリフティングマグネット

    菱小
    539,800税込593,780
    1台
    8日以内出荷
    便利な一時切り機能を標準で搭載しています。 従来品(KBLF250A)と比べて、リミットスイッチが堅牢型になりました。 従来品(KBLF250A)と比べて、メンテナンス性が向上しました。 バッテリーを供給電源としているので停電による落下事故の心配がありません。 AC電源からケーブルを引き込む必要がないため、広範囲な作業現場で使用できます。 制御回路が半導体無接点回路であるため、接点不良による不具合がなく安全で省力化設計です。 バッテリーの消費量を赤ランプと警告ブザーでお知らせします。 離れた場所からの操作が可能な自動(ON-OFF)装置付です。 操作方法は自動手動切替式です。
    用途鋼板・鋼材の整理・作業現場での配材作業、大型工作機械への加工物の荷役などに付属品比重計 1本質量(kg)170定格電圧(V)DC12定格電流(A)5.8使用率(%)50ED (1サイクル 10min)バッテリー44B19R (充電器は別売りです)操作方法自動 ・ 手動 切替式
  • フラックスタブ押さえ 菱小

    フラックスタブ押さえ

    菱小
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    必要最小限のフラックスタブ押さえです
    用途フラックスタブを固定するのに使用
  • マグネットスペーサー 菱小

    マグネットスペーサー

    菱小
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。
    用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
  • マグネットVブロック 菱小

    マグネットVブロック

    菱小
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    着脱はハンドル操作にて簡単 寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します V溝機構により丸棒・平板とも保持できる 高精度仕上げ
    用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
  • マグネット桝形ブロック 菱小

    マグネット桝形ブロック

    菱小
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    [3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
    用途測定、ケガキなど、保持具として最適
  • マグネットクリーナー 菱小

    マグネットクリーナー

    菱小
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利 KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
  • マグネットガード 菱小

    マグネットガード

    菱小
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    保護板は無色透明 切粉などによる火傷や目の保安に安心して使用できます
    仕様ガード板付寸法(mm)ガード板:t3×215×305吸着力(N[kgf])300[30]
  • マグネットハンドリフマー 菱小

    マグネットハンドリフマー

    菱小
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    重量は1.6kg。小型で磁力は強力 着脱操作は簡単 永久磁石なので、電源は必要なし
    用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適質量(kg)1.6ハンドル長さ(mm)150吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200]
  • マグネットアングルクランプ 菱小

    マグネットアングルクランプ

    菱小
    26,880税込29,568
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    溶接や組立作業に2面用ホルダーとして使用できる簡易タイプ
    用途溶接や組立作業の仮押えなどに使用仕様ON-OFFなし吸着力(N[kgf])300[30]
  • ミニ六角ホルダー 菱小

    ミニ六角ホルダー

    菱小
    4,198税込4,618
    1台
    7日以内出荷
    45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる コンパクトなので狭い場所で使用ができる
    用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮
  • マグネット六角ホルダー 菱小

    マグネット六角ホルダー

    菱小
    98,980税込108,878
    1台
    8日以内出荷
    鉄板・丸棒・その他さまざまな形のものを、強力に保持して加工を助けるものです 45°・ 135°及び 90°にした溶接やドリル加工、あるいはヤスリ仕上げなど強く工作物を保持するのに最適 ON-OFFは切替レバーを回すことにより簡単にできる 溶接用治具などに最適
    寸法(mm)108×108×(141)質量(kg)5.6吸着力(N[kgf])800[80]吸着部サイズ六面吸着
  • マグネットライダーゲージ 菱小

    マグネットライダーゲージ

    菱小
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    用途ボーリングマシンのアーバに乗せ 刃先の突出寸法をインジケータでチェックするために使用
  • 簡易型マグネットホルダー 菱小

    簡易型マグネットホルダー

    菱小
    129税込142
    1台
    7日以内出荷
  • ハイパワーホルダー 菱小

    ハイパワーホルダー

    菱小
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    ネオジウム磁石を使用した薄型マグネットホルダー プレス金型などの埋め込みに最適 吸着面に加工シロのあるものは 切削および研削加工ができる
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • マグネットベース 菱小

    マグネットベース

    菱小
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷
    一般の測定や機械工作現場での種々の測定の際、ダイヤルゲージなどの測定器具を保持できる 垂直面、平面や丸棒にも60~90kgにて吸着します
    用途一般測定補助具として、精度アップや作業能率の向上に最適
  • マグセット 菱小

    マグセット

    菱小
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能のアルニコ磁石を使った強力保持型
    用途溶接用補助工具として、鉄板、鉄材などの組み合わせ保持に最適 スケール保持用としても使用できる仕様アルニコ磁石使用
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
    用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
  • クーラントセパレーター 菱小

    クーラントセパレーター

    菱小
    189,800税込208,780
    1台
    8日以内出荷
    仕上面精度の向上します。 研削盤に取付けクーラント液を浄化します。 マグネットドラムで鉄分を除去します。
マグネット用品