カテゴリ
絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(451)
- エスコ(186)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(97)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(44)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(24)
- マグネットプラン(21)
- RS PRO(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- シンワ測定(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: マグネット用品

黒板用マグネットシート
マイゾックス¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。 チョーク使用可能。 黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。用途黒板の文字入に
単式永磁サインバーチャック
カネテック¥649,800~税込¥714,780~1個4日以内出荷縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な 角度研削に適します。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
両面吸着永磁チャック RMWH-2F
カネテック¥399,800税込¥439,7801個101日以内出荷チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
噴流穴付角形永磁チャック
カネテック¥579,800~税込¥637,780~1個4日以内出荷から71日以内出荷液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)55
噴流穴付丸形永磁チャック
カネテック¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)60
超高磁力マグネット棒(二重管)
カネテック¥96,980~税込¥106,678~1個16日以内出荷二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
超高磁力丸格子形マグネット
カネテック¥549,800~税込¥604,780~1個41日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
電磁ホルダ KE-K
カネテック¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
耐熱高磁力角格子形マグネット
カネテック¥549,800~税込¥604,780~1個41日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
耐熱高磁力丸格子形マグネット
カネテック¥599,800~税込¥659,780~1個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
高磁力丸格子形マグネット
カネテック¥439,800~税込¥483,780~1個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12.000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
超高磁力丸格子形マグネット
カネテック¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
超高磁力角格子形マグネット
カネテック¥479,800~税込¥527,780~1個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.35T(13,500G)表面最大磁束密度mT(G)1T(10000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
高磁力角格子形マグネット
カネテック¥439,800~税込¥483,780~1個41日以内出荷材質SUS304使用環境温度(℃)80材質(磁石)Nd系希土類特性値:1.2T(12,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
ダブルクリップ
TSK(ティ・エス・ケイ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷どんな場所でもラクラク多目的クリップです。材質クリップ:王ラスチック/パイプ:鉄本体寸法(mm)約115×420本体質量(g)約314アズワン品番64-9370-26RoHS指令(10物質対応)対応
角型ネオジウム磁石
マグネットプラン¥779税込¥8571個当日出荷最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。(RoHS指令(10物質対応)対応
サインバー式永磁チャック
NEOTEC(榮製機)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。ピッチ(mm)磁極3傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応