カテゴリ
絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(38)
- カネテック(450)
- エスコ(186)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(97)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(44)
- SK(新潟精機)(43)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(24)
- マグネットプラン(21)
- RS PRO(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- シンワ測定(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: マグネット用品

マグネットフィルタ
カネテック¥969,800~税込¥1,066,780~1台45日以内出荷マグネット棒ユニットは二重管一括引抜き式のため、作業性が良く清掃が容易に行えます。 シンプル構造なので、部品交換やマグネット棒の点検も容易です。用途果汁等のペースト状粘液体食品や、化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微鉄粉を捕獲します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304粘度(mPa・s[cP])対象流体粘度上限(参考):1.5×104[1.5×104]仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:0.8[8000]耐圧(kPa)実用耐圧限度:500(5kgf/cm2)
マグネットフィルタ
カネテック¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台45日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304種類耐熱超高磁力形仕上#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
マグネット Vブロック 特級
カネテック¥37,980~税込¥41,778~1台45日以内出荷上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60使用可能径(Φ)8~50mm
マグネット V形ホルダ 特級
カネテック¥109,800~税込¥120,780~1台45日以内出荷上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。 検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。 磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。 防滴構造です。用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。寸法H(mm)105寸法a(mm)50寸法B(mm)75使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥109,800~税込¥120,780~1台45日以内出荷上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
マグネット 桝型ブロック 特級
カネテック¥169,800~税込¥186,780~1台45日以内出荷上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
マグネット V形ブロック 特級
カネテック¥83,980~税込¥92,378~1台60日以内出荷上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
ホルダ用整流器
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1台45日以内出荷ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。) 電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。仕様消磁機能あり
フレキシブルノズルホルダ
カネテック¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。 強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。 ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。 コック付のため、流量調整が可能です。用途工作機械への切削油またはエアーの供給に使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。質量(kg)1.9本体寸法(mm)48×73×54吸着力(N[kgf])490[50]流入口径(mm)Φ9流出口(本)3ホース長さ(mm)400
プレートマグネット
カネテック¥199,800~税込¥219,780~1台45日以内出荷一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。 従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。 マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。 高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。 メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。
プレートマグネット
カネテック¥129,800~税込¥142,780~1台40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュート・ホッパーに取りつけて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。タイプフラットタイプ寸法H(mm)42.2寸法B(mm)150吸引能力(距離)15cmクギ:80~100、M10ナット:40~60、M10×25ボルト:60~80寸法h(mm)3.2
ピンポイント形脱磁器
カネテック¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。 強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。 先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。用途交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。 金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。質量(kg)3電源(V)単相 AC100(50/60Hz)使用率(%)20ED(10秒以内)電源容量(VA)570/380
バキュームエース
カネテック¥569,800~税込¥626,780~1台60日以内出荷真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。 マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。 真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。 薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。 リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。 衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。 14kgの軽量・コンパクト設計です。用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。質量(kg)14ハンドル径(Φmm)310吊上能力(kg)80本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284パット径(Φmm)200使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)
ハイブリッドホルダ
カネテック¥31,980~税込¥35,178~1台30日以内出荷残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24使用率(%)100ED
センサ固定用マグネットベース
カネテック¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷ON/OFF切換可能なマグネットホルダ台と三次元ブラケットにより、付け外し・位置調整が容易です。 コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 各種センサ類の取付けが可能な取付板が標準付属しています。用途各種センサを固定する際の基台として好適です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)マグネットホルダ台:40×40×40吸着力(N[kgf])600[60]
シリンダー昇降式永磁リフマ
カネテック¥759,800~税込¥835,780~1台40日以内出荷エアーシリンダーで内装マグネットを昇降させ吸着ON/OFFさせますので、遠隔操作や自動運転が容易に行えます。 電磁式に比べ薄板(t5mm以下)に対する吸着力が大きく、ギャップに対しても能力低下が少ないため、凹凸プレス品に最適です。 電源不要の省エネタイプです。 エアー源が断たれてもON状態が維持されるため、吸着物の落下の心配がなく安全です。用途折板・床板・凹凸プレス品・建物の鉄扉・デッキプレート・ガードレール・缶類等の吊上げや移動に適します。寸法L(mm)420空気圧力(MPa)0.49以上
サニタリーマグネット棒
カネテック¥39,980~税込¥43,978~1台30日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS316L直径(Φmm)25.1表面最大磁束密度(T[G])1[10000]表面仕上げ#400 バフ仕上
クロス形電磁リフマ
カネテック¥829,800税込¥912,7801台60日以内出荷クロス形状のマグネット採用により、従来複数台のリフマを使用して搬送していたドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークでも、本機1台で対応が可能。 平鋼板や定尺鋼板の搬送にも対応可能。用途ドーナツ形状やセンターにくぼみのあるワークの移動、搬送に適します。適合(電源盤)RH-MW210B質量(kg)70電流(A)4.4電圧(V)DC180消費電力(kW)0.79本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×95
クーラーユニット
カネテック¥499,800税込¥549,7801台45日以内出荷バルブによる流量調整が可能です。 シンプル且つコンパクトで設置が容易です。 空冷式オイルクーラーにより室温に同調させるタイプです。用途水冷式チャックの冷却液を冷却循環させる空冷ユニットです。付属品電源ケーブル3m質量(kg)30外形寸法(mm)300×400×554電源(V)単相 AC100(50/60Hz)タンク容量(L)20全揚程(m)2所要電力70W吐出量(L/min)(50/60Hz)30/43
カバー付プレートマグネット
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台40日以内出荷除鉄用カバーを引き抜くことで、吸着した磁性物の除去・清掃が極めて簡単に行えます。用途シュート・ホッパーに取り付けて磁性物を吸着・回収します。表面最大磁束密度mT(G)マグネット表面:130(1300)、カバー表面:100(1000)
アキシャル用基準磁界
カネテック¥88,980~税込¥97,878~1台40日以内出荷磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造 小型軽量用途テスラメータの日常チェック 基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。適合型式(プローブ)TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL
V字形脱磁器
カネテック1台欠品中V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。 強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。 脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。用途磁気を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。質量(kg)170寸法L(mm)450寸法H(mm)735電源(V)単相 AC200(50/60Hz)寸法L1(mm)440寸法B(mm)310使用率(%)30ED(30分以内)電源容量(kVA)6(30A)寸法Be(mm)150寸法Le(mm)216
2面吸着永磁ブロック
カネテック¥269,800税込¥296,7801台60日以内出荷小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。 上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。 側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。 3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。外形寸法(mm)80×120×50吸着力(N[kgf])785[80]間隔(mm)磁極:6(2+4)
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥339,800~税込¥373,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)
ECLIPSE MAGNETICS¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア
ECLIPSE MAGNETICS¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷から92日以内出荷ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)
ECLIPSE MAGNETICS¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮寸法D(mm)6.35寸法B(mm)50適合被削材厚(mm)3以上
エクリプス シートメタル運搬マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒
ECLIPSE MAGNETICS¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス マグネットスイーパー
ECLIPSE MAGNETICS¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチ
ECLIPSE MAGNETICS¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50