絞り込み
長さ(m)
コンセント形状
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- ハタヤリミテッド(201)
- 日動工業(155)
- TRIENS(18)
- IKURATOOLS(育良精機)(14)
- エスコ(14)
- 三協リール(13)
- 中発販売(8)
- マキタ(7)
- サンピース(7)
- TRUSCO(5)
- 日平機器(4)
- カナレ電気(3)
- フジマック(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- イチネンTASCO(2)
- キタムラ産業(1)
- ユニット(1)
- 仙台銘板(1)
- ながやR(1)
ハタヤリミテッド・日動工業・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・三協リール・中発販売・マキタ・サンピース・TRUSCO・日平機器・カナレ電気・フジマック・ヤマダコーポレーション・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・仙台銘板・ながやR
商品豆知識
「長さ(m)」から絞り込む

サンタイガーリール
ハタヤリミテッド¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。電線長さ(m)20特性アース付電線仕様-種別VCTソフトムケーブル仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○質量(kg)7.5コンセント個数4タイプ屋内型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
サンデーレインボーミニ
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。質量(kg)2.5仕様防塵長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
スタンダード屋外用ドラムリール
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。用途各種屋外の電源コード確保に色ブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
サンタイガーリール(ブレーカー付)
ハタヤリミテッド¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】
ハタヤリミテッド¥58,980税込¥64,8781台当日出荷完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。質量(kg)8.1仕様パイロットランプ付とび出しプラグ、防雨コンセントキャップ付、ブレーキストッパー付、円盤 樹脂製、ネームプレート付トラスコ品番105-5534種別防雨タイプ(屋外型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋外特性防雨、アース付
ホームリール
ハタヤリミテッド¥3,998税込¥4,3981台当日出荷華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。色バーガンディー質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付
サンピース¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)8タイプ漏電遮断器:漏電保護専用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様-種別VCT2.0×3使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外特性アース付、防雨
防雨ELB付ドラム 30m
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷防雨型なので、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。防雨キャップはスプリング式です。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。用途防雨・防塵型ドラム。コンセント個数3コンセント定格接地2P・15A/125V電線長さ(m)30電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋外用(防雨・防塵型)特性アース・温度センサー付
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
日動工業¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。質量(kg)8.4コンセント個数3タイプ屋外型コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
コンセントワンタッチ茶
日動工業(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104色茶周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15
100V屋内型ドラム 20m アース付
日動工業¥29,980税込¥32,9781台欠品中スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.7電流(A)(過負荷)15定格電圧(V)100コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電流(mA)(漏電遮断器)15電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
100V屋内型ドラム 20m アース無
日動工業¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)5.1定格電圧(V)125定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
ホームリール
ハタヤリミテッド¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
アースリール 20m
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷静電気による爆発事故を防ぎます。用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。特性アース付トラスコ品番322-2365質量(kg)1.7定格電流(A)(アースクリップ仕様)20電線長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入)抵抗値500mΩ以下
電工ドラム 100V 屋内型
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラムです。屋内型です。入力プラグはポッキンプラグです。用途屋内型の電工ドラム。質量(kg)7.4コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)VCT2.0mm2×3心×30電線仕様-種別VCTコンセント仕様接地2P・15A・125V使用場所屋内特性アース付
ブレーカー付延長コード
ハタヤリミテッド¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に色イエロー仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
防雨型ブレーカーリール『サンタイガーレインボー』
ハタヤリミテッド¥43,980税込¥48,3781台当日出荷おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。質量(kg)8.1仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付トラスコ品番307-2690ランプ通電ランプ:○芯数2P(接地付)電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○適合プラグ2P・3P兼用プラグ使用場所屋外特性防雨、アース付
電工ドラム( 防雨型・ブレーカー付)
日動工業¥71,980税込¥79,1781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。用途各種屋外工事に。屋外照明などの電源コードに。質量(kg)11.8仕様防雨型コンセントキャップ漏電保護トラスコ品番368-6523色(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100電線太さ(mm2)2.0芯数2P 15A 125V(アース/キャップ付)限度電流(A)15側板290Φmm電線色黒使用場所屋外特性防雨、アース付
三相200V型コードリール
ハタヤリミテッド¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から3日以内出荷電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。コンセント個数2電線太さ(mm2)2.0種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
黒のコードリール30m屋外用アース漏電過負荷保護兼用ブレーカー付
サンピース¥35,980税込¥39,5781台当日出荷屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに質量(kg)7.7色黒タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)電線仕様VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
100V抜止式コンセントドラム 20m アース付
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
100V屋内型ドラム 30m アース無
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグは2Pプラグです。質量(kg)6.5定格電圧(V)125コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
ホームリール
ハタヤリミテッド¥1,998税込¥2,1981台当日出荷優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
単相200Vロック(引掛)式ドラム
日動工業¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。長さ(m)30電線仕様-種別SVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
コードリール
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781台当日出荷小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。電線長さ(m)10電線仕様-種別VCTF仕様アースなし質量(kg)2.44定格電圧(V)100コンセント個数2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167電線太さ(mm2)2
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷特性アース付エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント
電工ドラム 防雨防塵型
日動工業(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷雨や水の多い場所でも安心して使用できます。 防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。特性防雨、防塵電線仕様VCT使用場所屋外仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付トラスコ品番290-2044質量(kg)6.9定格電圧(V)AC100コンセント個数3電線長さ(m)30芯数2P電線仕様-太さ(mm2)2
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
日動工業¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。 安心、安全のブレーカー付きです。電線仕様-太さ(mm2)2定格電流(A)AC100コンセント個数2端子(接地端子)○電線仕様VCTF質量(kg)2.8仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付電線長さ(m)10芯数3P特性アース付
コードリール シンディテモートリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。質量(kg)4.2トラスコ品番370-4696電線太さ(mm2)1.25
『コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コードリール
- 延長コード
- コードリール/延長コード関連品