絞り込み
高さ(m)
縮長(m)
段数
ブランド
モノタロウ・アルインコ・ピカコーポレイション・長谷川工業・エスコ・ナカオ・HARAX(ハラックス)・テラモト・宣真工業・万方商事・TRUSCO・イチネンTASCO・S・DC・アズワン・光洋機械産業・ACE(エース)・アルミス・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: はしご

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
189件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) エスコ

    2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902-40
  • 階段はしご アルインコ

    階段はしご

    アルインコ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    運搬や保管が容易にできる伸縮・折りたたみ方式を採用しています。 伸縮アームで高さ調節が簡単できます。(968mm) 片手すりは標準装備になっています。(左右どちらでも取付可能) 伸縮脚付で段差にも対応できます。(260mm)
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)269正面踏ざん有効幅(mm)400踏ざん踏面幅(mm)100材質アルミ使用角度(°)70規格(社)仮設工業会非該当品収納長(m)1.75収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×172×1750
  • FRP製1連はしご FRP-1L型 ピカコーポレイション

    FRP製1連はしご FRP-1L型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
    用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)317材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ使用角度(°)75仕様電気工事用耐電圧35000V最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
  • 2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
  • 2連はしご MD-D アルインコ

    2連はしご MD-D

    アルインコ
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    インサイド構造により収納性アップ!! より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331材質アルミ合金製使用角度(°)75仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
  • FRP2連はしご 電工用 LGF2 長谷川工業

    FRP2連はしご 電工用 LGF2

    長谷川工業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご335/下はしご352使用角度(°)75最大使用質量(kg)110
  • 可動はしご 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    可動はしご

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    屋上マンホール出入用です。非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。
    仕様可動はしご材質アルミ寸法W(mm)250
  • 1連はしご LT1-a ラクノリ 長谷川工業

    1連はしご LT1-a ラクノリ

    長谷川工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
  • アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DC

    アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)

    S・DC
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
    用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
  • 二連はしご CX-DE型 アルインコ

    二連はしご CX-DE型

    アルインコ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご) 353(下はしご)材質アルミ合金製規格SG認定品(製品安全協会)、Aマーク認定品(軽金属製品協会はしご脚立部会)踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)
  • 伸縮脚付2連はしご アルインコ

    伸縮脚付2連はしご

    アルインコ(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金製使用角度(°)75
  • はしご(JOB・CSM)用固定フック ピカコーポレイション

    はしご(JOB・CSM)用固定フック

    ピカコーポレイション
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    はしご用の固定フックです。取り付けはノブ式で取り付け穴をあける必要はありません。
    材質スチールトラスコ品番836-42272018年トラスコ掲載ページ7 1146
  • 1連はしご JXV-S アルインコ

    1連はしご JXV-S

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品トラスコ品番792-0237踏ざん踏面幅(mm)42外寸(mm)430
  • 3連はしご HE3-a 長谷川工業

    3連はしご HE3-a

    長谷川工業
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ 長谷川工業

    1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ

    長谷川工業
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)448材質アルミ使用角度(°)60/70踏ざん踏面幅(mm)(70°)140/(60°)151外寸法・幅(mm)507各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)150
  • 階段はしご アルインコ

    階段はしご

    アルインコ(4件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
    最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)540踏ざん踏面幅(mm)150材質アルミ使用角度(°)60規格(社)仮設工業会非該当品収納長(m)2.26収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
  • 折りたたみ式階段はしご SWM型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式階段はしご SWM型

    ピカコーポレイション
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。正面踏ざん有効幅(mm)530
  • 昇柱用具 ナカオ

    昇柱用具

    ナカオ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金製仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
  • FRP1連はしご 電工用 LGF1 長谷川工業

    FRP1連はしご 電工用 LGF1

    長谷川工業
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75外寸法・幅(mm)416最大使用質量(kg)110
  • サヤ管式3連はしご HD3-b 長谷川工業

    サヤ管式3連はしご HD3-b

    長谷川工業
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/中はしご347/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご412最大使用質量(kg)100
  • サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業

    サヤ管式2連はしご HD2-b

    長谷川工業
    82,980税込91,278
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご399各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 1連はしご LA1-a 長谷川工業

    1連はしご LA1-a

    長谷川工業
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)411各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130
  • FXハンドル アルミ伸縮柄 テラモト

    FXハンドル アルミ伸縮柄

    テラモト
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリエチレン、ソフトグリップL:NBR・PVC質量(g)約550サイズ(mm)最短:約1110、最長:約1800
  • 電柱昇降用1連はしご LQ1-a 長谷川工業

    電柱昇降用1連はしご LQ1-a

    長谷川工業
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途様々な作業に。踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310最大使用質量(kg)100
  • 各脚伸縮式2連はしご ナカオ

    各脚伸縮式2連はしご

    ナカオ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335材質アルミ仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご)最大使用質量(kg)100
  • 巻付けベルト アルインコ

    巻付けベルト

    アルインコ
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    適用機種:ANE-FX/MD-D/MDE-D/SX-D
    長さ(mm)約1000(金具含まず)取付け方法ネジ式
  • 二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kg アルインコ

    二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kg

    アルインコ
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42アズワン品番64-5000-37メーカー商品コード851-4737最大使用質量(kg)100
  • 1.81m はしご(FRP製) エスコ

    1.81m はしご(FRP製)

    エスコ
    32,300税込35,530
    1台
    当日出荷
    材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18
  • 2.45-4.03m 二連はしご(FRP製) エスコ

    2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)

    エスコ
    70,700税込77,770
    1台
    当日出荷
    材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40
  • 2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製) エスコ

    2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)

    エスコ
    62,800税込69,080
    1台
    3日以内出荷
    材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34
  • 6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ

    6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    エスコ
    204,400税込224,840
    1台
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数21
  • 2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ

    2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

    エスコ
    56,500税込62,150
    1台
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数13型番ANE-47FX
  • アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DC

    アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)

    S・DC
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
    用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
  • [EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ

    [EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ

    エスコ
    9,280税込10,208
    1組
    4日以内出荷
    材質スチール、ゴム
  • 脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)

    ピカコーポレイション
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ合金製規格Aマーク認定品ピッチ(mm)6踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360
  • コンパクト1連はしご LS skyladder 長谷川工業

    コンパクト1連はしご LS skyladder

    長谷川工業
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    持運びに便利なコンパクトタイプ 昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。 プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。 エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。 踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く) コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん間隔(mm)330材質アルミ/アルマイト使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)60最大使用質量(kg)100
  • 3.84-8.33m三連はしご エスコ

    3.84-8.33m三連はしご

    エスコ
    88,600税込97,460
    1個
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)100kg仕様アルミ合金製段数24
  • 2連はしご スーパージョブ 2JOB型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパージョブ 2JOB型

    ピカコーポレイション
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1138
  • 3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ

    3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付

    ナカオ(1件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
    用途屋根上への昇降、壁面作業最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セットピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
  • 3連ハシゴ レン太(タイプA) ナカオ

    3連ハシゴ レン太(タイプA)

    ナカオ
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
    最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様アウトリガー付下端幅(mm)559.2-889.2
はしご