絞り込み
高さ(m)
縮長(m)
段数
ブランド
モノタロウ・アルインコ・ピカコーポレイション・長谷川工業・エスコ・ナカオ・HARAX(ハラックス)・テラモト・宣真工業・万方商事・TRUSCO・イチネンTASCO・S・DC・アズワン・光洋機械産業・ACE(エース)・アルミス・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・HOJO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: はしご

長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
189件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML 長谷川工業

    ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML

    長谷川工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん間隔(mm)262正面踏ざん有効幅(mm)344材質アルミ/カラーアルマイト使用角度(°)75付属品フック1セット(2個)踏ざん踏面幅(mm)67外寸法・幅(mm)400最大使用質量(kg)100
  • 枝打下はしご EH下はしご 長谷川工業

    枝打下はしご EH下はしご

    長谷川工業
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷
    技打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途林業用材質アルミ
  • 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製) エスコ

    4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)

    エスコ
    104,300税込114,730
    1個
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902AF-4A
  • 公団はしご SWC型 ピカコーポレイション

    公団はしご SWC型

    ピカコーポレイション
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28
    用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)204材質アルミ合金
  • FRP製2連はしご FRP-2L型 ピカコーポレイション

    FRP製2連はしご FRP-2L型

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
    用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
  • 枝打はしご EH 長谷川工業

    枝打はしご EH

    長谷川工業(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷
    枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途林業用正面踏ざん有効幅(mm)74材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)117最大使用質量(kg)100
  • 伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型

    ピカコーポレイション
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)329材質アルミ、アルマイト処理
  • 3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション

    3連はしご 3ALF型

    ピカコーポレイション
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)
  • アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション

    アルミ階段はしご SWJ型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440踏ざん踏面幅(mm)140~151材質アルミ使用角度(°)60~70材質/仕上アルミ合金製/-最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)
  • 一連はしご 1ALF型 ピカコーポレイション

    一連はしご 1ALF型

    ピカコーポレイション
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)421支柱(mm)392(外寸)
  • 一連はしご ノッポシングル ナカオ

    一連はしご ノッポシングル

    ナカオ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)350材質アルミ合金製仕様固定式、自在スベリ止め端具
  • 絶縁梯子2連梯子 宣真工業

    絶縁梯子2連梯子

    宣真工業
    68,980税込75,878
    1台
    36日以内出荷
    最大使用質量(kg)100
  • 絶縁梯子1連梯子 電柱支え・巻き付けベルト付き 宣真工業

    絶縁梯子1連梯子 電柱支え・巻き付けベルト付き

    宣真工業
    96,980税込106,678
    1台
    36日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100
  • 絶縁梯子1連梯子 宣真工業

    絶縁梯子1連梯子

    宣真工業
    36,980税込40,678
    1台
    36日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100
  • 伸縮はしご PTH-HS型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご PTH-HS型

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
    用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
  • 伸縮ハシゴ (アルミ製) エスコ

    伸縮ハシゴ (アルミ製)

    エスコ
    110,000税込121,000
    1本
    翌日出荷
    コンパクトで持ち運び簡単!通常のはしごと比べて収納時に非常に小さくなります。本体重量も軽いため持ち運びしやすく、ちょっとしたスペースや車内持ち込みなど利用幅が広がります。設置面の角度調整可能。脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。大きなゴム脚付の為、屋内での使用の際も設置面を傷つけずにしっかり固定できます。日本製。
    材質アルミ合金製質量(kg)12.5段数12段耐荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)95収納寸法・長さ(mm)880伸縮サイズ(m)0.88~4.15
  • 2連はしご TRUSCO

    2連はしご

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
    材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
  • 2連はしご HA2-c 長谷川工業

    2連はしご HA2-c

    長谷川工業
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 3連はしご LA3-a 長谷川工業

    3連はしご LA3-a

    長谷川工業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/中はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411
  • 槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ アズワン

    槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ

    アズワン
    70,000税込77,000
    1セット
    当日出荷から43日以内出荷
    グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
    耐荷重(kg)150耐用年数(年)3(推奨)
  • ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型 ピカコーポレイション

    ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型

    ピカコーポレイション
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
    用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150
  • エアロカートα リアパネル付 テラモト

    エアロカートα リアパネル付

    テラモト
    279,800税込307,780
    1台
    21日以内出荷
  • マーケットアンブレラ SY-2000 テラモト

    マーケットアンブレラ SY-2000

    テラモト
    189,800税込208,780
    1本
    6日以内出荷
    質量(g)8サイズ(mm)全長:約2610(骨数8本)、直径約200cm
  • ケンステア HARAX(ハラックス)

    ケンステア

    HARAX(ハラックス)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    中2階用の階段です。ステップ奥行1センチで楽々昇降できます。手摺りは左右どちらにも取付可能です。
    用途建築現場での昇降用仮設階段として。付属品固定プレート×2、固定ベルト×2、手摺り×1材質本体:アルミ合金奥行(mm)ステップ:160正面踏ざん有効幅(mm)400最大使用質量(kg)100
  • ロック金具(止め金具) アルインコ

    ロック金具(止め金具)

    アルインコ
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    適用機種:MD-D/MDE-D
    セット内容左右各1個
  • 階段はしご アルインコ

    階段はしご

    アルインコ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    設置場所により角度を選べる両面使用型。上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
    最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330材質アルミ使用角度(°)60・70規格Aマーク認定品
  • 3連伸縮ハシゴ ナカオ

    3連伸縮ハシゴ

    ナカオ
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。
    用途高所作業、屋根上への移動に。踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル幅(mm)最大140(脚部伸縮)最大使用質量(kg)130
  • 伸縮はしご”スーパーラダーSL型” ピカコーポレイション

    伸縮はしご”スーパーラダーSL型”

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355材質アルミ合金付属品なし踏ざん踏面幅(mm)49有効幅(mm)正面:329~369
  • 2連階段はしご LW2-39 長谷川工業

    2連階段はしご LW2-39

    長谷川工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途仮設階段として踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)498踏ざん踏面幅(mm)97材質アルミ使用角度(°)65外寸法・幅(mm)上はしご645/下はしご550最大使用質量(kg)100高さ(m)1.88~3.28
  • 3連はしご LT3-a ラクノリ 長谷川工業

    3連はしご LT3-a ラクノリ

    長谷川工業
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
  • 連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション

    連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
  • 2.44m はしご(FRP製) エスコ

    2.44m はしご(FRP製)

    エスコ
    40,200税込44,220
    1台
    当日出荷
    材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
  • 3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) エスコ

    3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)

    エスコ
    166,300税込182,930
    1台
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付段数21
  • 3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製) エスコ

    3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)

    エスコ
    140,100税込154,110
    1台
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数23下端幅(mm)440
  • 3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製) エスコ

    3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)

    エスコ
    127,300税込140,030
    1台
    当日出荷
    最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数20下端幅(mm)440
  • 800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入) エスコ

    800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1組(2組)
    翌日出荷
    材質スチール、ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×179
  • 脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 ピカコーポレイション

    脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型

    ピカコーポレイション
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340踏ざん踏面幅(mm)42
  • ワンダ HARAX(ハラックス)

    ワンダ

    HARAX(ハラックス)
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。
    最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ合金使用角度(°)80~90仕様組立品
  • 2連はしご プロ 2PRO型 ピカコーポレイション

    2連はしご プロ 2PRO型

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)材質アルミ合金最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426
  • 1.02-1.44mトラック昇降はしご エスコ

    1.02-1.44mトラック昇降はしご

    エスコ
    114,300税込125,730
    1個
    翌日出荷
    最大使用荷重(kg)150kg仕様アルミ合金製段数4段
はしご