絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(6)
- 0.5~1.0未満(4)
- 1.0~1.5未満(7)
- 1.5~2.0未満(15)
- 2.0~2.5未満(27)
- 2.5~3.0未満(16)
- 2.5~3未満(1)
- 3.0~3.5未満(44)
- 3.5~4.0未満(24)
- 4.0~4.5未満(36)
- 4.5~5.0未満(17)
- 5.0~5.5未満(35)
- 5.5~6.0未満(18)
- 6.0~6.5未満(26)
- 6.5~7.0未満(17)
- 7.0~7.5未満(30)
- 7.5~8.0未満(18)
- 8.0~9.0未満(31)
- 9.0~10.0未満(19)
- 10.0以上(7)
- 高さ(m)をもっと見る
縮長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1.0未満(10)
- 1.0~1.5未満(9)
- 1~1.5未満(1)
- 1.5~2.0未満(3)
- 2.0~2.5未満(19)
- 2~2.5未満(2)
- 2.5~3.0未満(17)
- 3.0~3.5未満(34)
- 3.5~4.0未満(35)
- 4.0~4.5未満(17)
- 4.5~5.0未満(17)
- 5.0~5.5未満(7)
- 5.5~6.0未満(7)
- 6.0~6.5未満(2)
- 6.5~7.0未満(1)
- 7.5~8.0未満(1)
- 8.5~9.0未満(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アルインコ(47)
- ピカコーポレイション(44)
- 長谷川工業(33)
- エスコ(23)
- ナカオ(18)
- HARAX(ハラックス)(5)
- テラモト(3)
- 宣真工業(3)
- 万方商事(3)
- TRUSCO(2)
- イチネンTASCO(2)
- S・DC(2)
- アズワン(1)
- 光洋機械産業(1)
- ACE(エース)(1)
- アルミス(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- HOJO(1)
モノタロウ・アルインコ・ピカコーポレイション・長谷川工業・エスコ・ナカオ・HARAX(ハラックス)・テラモト・宣真工業・万方商事・TRUSCO・イチネンTASCO・S・DC・アズワン・光洋機械産業・ACE(エース)・アルミス・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・HOJO
商品豆知識

ワンダ
HARAX(ハラックス)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。仕様組立品材質アルミ合金正面踏ざん有効幅(mm)100.2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)80~90
2連はしご プロ 2PRO型
ピカコーポレイション¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から9日以内出荷耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426
2連はしごアウトリガー付
アルインコ¥149,800税込¥164,7801台17日以内出荷アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)345JIS規格JIS認定品(日本工業規格)有効幅(mm)【正面】322(上はしご)355(下はしご)最大使用荷重(kg)130
脚部開脚伸縮式2連はしご
イチネンTASCO¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷材質アルミ踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)43最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
サヤ管式3連ハシゴ
イチネンTASCO¥219,800~税込¥241,780~1個5日以内出荷材質アルミ(アルマイト)踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
2連伸縮式階段はしご SWP型
ピカコーポレイション¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。材質アルミ合金
1連はしご
アルインコ¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご 接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。 端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。材質アルミ合金製規格JISマーク・Aマーク支柱(mm)28.5×77踏ざん間隔(mm)345最大使用荷重(kg)130踏面幅(mm)42使用角度(°)75接合の状態バルジ加工支柱外幅(mm)461支柱内幅(mm)353
伸縮はしごフルセット SLG型
ピカコーポレイション¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 横方向の安定性を向上させるスタビライザー(アウトリガー)、転倒や横ずれ防止の回転収納式壁当て、手掛かり棒(長さ600mm・伸縮式)が付いたフルセット仕様です。 アウトリガーはワンタッチで長さ調整可能(6mmピッチ)。本体からの取り外しもワンタッチで可能。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。最大使用荷重(kg)100
1連はしご スーパージョブ 1JOB型
ピカコーポレイション¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から5日以内出荷最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1300形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130
0.93-3.80m 伸縮はしご(アルミ製)
エスコ¥102,400税込¥112,6401個翌日出荷はしご収納時はゆっくりと縮むスローダウンシステム。エスコ品番EA902BH-38材質アルミ合金製(アルマイト加工)最大使用荷重(kg)100
0.92-5.22m 伸縮はしご(アルミ製)
エスコ(2件のレビュー)¥155,000税込¥170,5001個翌日出荷エスコ品番EA902B-52材質アルミ踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)316.5最大使用荷重(kg)100
3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
エスコ¥80,400税込¥88,4401個翌日出荷エスコ品番EA902AF-2A材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
ネオステップ
HARAX(ハラックス)¥219,800~税込¥241,780~1台22日以内出荷から31日以内出荷軽量で丈夫なアルミ製ステップ階段です。 設置角度を変えられますので、どんな高さのステージにもぴったり合います。 表面はポリエステル樹脂粉体焼付塗装を施し、美しく、耐食性も優れています。材質アルミ奥行(mm)(ステップ)800全幅(mm)900踏ざん踏面幅(mm)280正面踏ざん有効幅(mm)800最大使用荷重(kg)150
枝打中はしご EHM中はしご
長谷川工業¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)117有効長(m)1.50
タラップ ステップアップロード DV
長谷川工業¥76,980~税込¥84,678~1台翌日出荷作業現場でのベランダ乗り換え用。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ高さ(mm)(天板からの手すり)900天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×480最大使用質量(kg)100
伸縮はしご SLT型
ピカコーポレイション¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。材質アルミ合金/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)80踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)315最大使用荷重(kg)100
マンホール用 吊下げはしご QST型
ピカコーポレイション¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷から翌々日出荷マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大使用荷重(kg)100
ユニット交換式 1連はしご LLS型
ピカコーポレイション¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金
FRP製 1連はしご(ポールグリップ付) FRP-1LG型
ピカコーポレイション¥98,980~税込¥108,878~1台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。 耐電圧35000V ※受注生産品となりますので、納期がかかります。用途電気工事・電柱工事用材質FRP(支柱のみ)最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100
ユニット交換式 2連はしご LLW型
ピカコーポレイション¥239,800~税込¥263,780~1台翌日出荷ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)踏ざん間隔(mm)340
3連梯子
アルインコ¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。材質アルミ規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
室内はしご
アルインコ¥56,980~税込¥62,678~1台翌日出荷美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。材質アルミ踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360最大使用荷重(kg)100使用角度(°)70
枝打ちはしご SWE型
ピカコーポレイション¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷から翌々日出荷脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。 踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。 巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。 ※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。用途林業用材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)375最大使用荷重(kg)100
アルミ仮設階段梯子 建作くん K
長谷川工業(1件のレビュー)¥279,800~税込¥307,780~1台翌日出荷ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途仮設階段として材質アルミ幅(cm)62.5踏ざん踏面幅(mm)160踏ざん間隔(mm)265使用角度(°)60最大使用質量(kg)100
室内はしご LRS型
ピカコーポレイション¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。仕様室内用(事務器等)材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)425支柱(mm)416(外寸)踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360最大使用荷重(kg)100使用角度(°)70
伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型
ピカコーポレイション¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。材質アルミ、アルマイト処理踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)329最大使用荷重(kg)100
伸縮はしご(自在脚タイプ) SL型
ピカコーポレイション¥489,800~税込¥538,780~1台翌日出荷から8日以内出荷小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ) 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。踏ざん間隔(mm)355最大使用荷重(kg)100
電柱はしご SWK-BC型
ピカコーポレイション¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷電柱支え・巻付けベルトを標準装備したアルミ電柱昇降用はしごです。 ※巻付けベルト長さ:2.8m用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)360(外寸)踏ざん間隔(mm)306正面踏ざん有効幅(mm)312最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3連はしご 3CSM型
ピカコーポレイション¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク最大外形寸法(mm)431支柱(mm)412(外寸)踏ざん間隔(mm)340JIS規格JISマーク正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型
ピカコーポレイション¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定踏ざん間隔(mm)344最大使用荷重(kg)100
3連はしご KHS
アルインコ¥279,800~税込¥307,780~1台翌日出荷安定性抜群の大型脚端具を採用インサイド構造で、製品重量も軽量になりました。 収納止め金具ユニットが、車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防止します。材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)353(下はしご)支柱角度75度最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
一連はしご 1PRO型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781台欠品中最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 JIS1300形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大外形寸法(mm)461支柱(mm)426(外寸)踏ざん間隔(mm)340JIS規格JIS1300形規格品正面踏ざん有効幅(mm)374最大使用荷重(kg)130
二連はしご 2ALF
ピカコーポレイション¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)440支柱(mm)469(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)
三連折りたたみ伸縮梯子 バンボ
ナカオ(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台90日以内出荷支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。材質FRP幅(mm)436(下端)踏ざん間隔(mm)303最大使用荷重(kg)130垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
二連伸縮はしご ピッチ
ナカオ¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)335最大使用荷重(kg)100伸縮脚(m)0.3
スーパーラダー
アルインコ¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。材質アルミ踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)370最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
多機能はしご 5.7m
万方商事¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷用途に応じて自由に形状を変えられる多機能はしご。ワンタッチロック式で簡単に固定でき、安全性にも配慮しています。横倒れ防止の滑り止めスタンド付きで安定感を確保。専用プレートにより足場や作業台としても使用可能です。折りたたみ式でコンパクトに収納でき、使わない時も場所を取りません。用途脚立用に。質量(kg)20.5耐荷重(kg)約150長さ(cm)はしご時最長:約570収納時寸法(cm)縦150×奥行26.5×幅61.5