絞り込み
粒度・番手
0・2・3・4・6・80・100・120・140・150・170・200・270・300・325・400・600・800・1000・その他・粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ヤスリ

ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
2,210件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超精密細工ヤスリ丸型 EIGERTOOL(アイガーツール)超精密細工ヤスリ丸型EIGERTOOL(アイガーツール)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
材質SK-2長さ(mm)100硬度HRC62℃以上
プラスチックヤスリ ツボサンプラスチックヤスリツボサン
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
紐ヤスリ(#150) エスコ紐ヤスリ(#150)エスコ
725税込798
1本(1本)
翌日出荷
手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状幅(mm)1.4粒度#150質量(g)30全長(m)2
鉄工ヤスリ 角 中目 150mm WIZ'A鉄工ヤスリ 角 中目 150mmWIZ'A
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm WIZ'A鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mmWIZ'A
1,188税込1,307
1個
予約販売
用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4.5ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に共柄
鉄工ヤスリ 半丸 中目 木柄 200mm グリーンクロス鉄工ヤスリ 半丸 中目 木柄 200mmグリーンクロス
2,288税込2,517
1個
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に木柄
鉄工ヤスリ 平 中目 150mm WIZ'A鉄工ヤスリ 平 中目 150mmWIZ'A
880税込968
1個
翌々日出荷
用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4ヤスリ部形状適合材鉄材等の金属加工に共柄
木彫ヤスリ 平 極細目 200mm WIZ'A木彫ヤスリ 平 極細目 200mmWIZ'A
2,288税込2,517
1個
翌々日出荷
グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状適合材木彫り加工用
組ヤスリ  先細 ツボサン組ヤスリ 先細ツボサン
6,198税込6,818
1セット(5本)
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8733材質炭素工具鋼(SK-2)形状先細全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110目の粗さ02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
組ヤスリ シノギ ツボサン組ヤスリ シノギツボサン
6,998税込7,698
1セット(8本)
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8756材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。刃幅(mm)9.5刃厚(mm)3
組ヤスリ5本組半丸 ヤマグチ組ヤスリ5本組半丸ヤマグチ
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい。トラスコ品番468-7949材質SKS8形状半丸寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5)タイプ5本組中目目の粗さ中目(目切幅 110mm)
鉄工ヤスリ 楕円 ツボサン鉄工ヤスリ 楕円ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
形状ダ円適合材
ソフトワーク 平 ツボサンソフトワーク 平ツボサン
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8663形状全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)250刃幅(mm)30刃厚(mm)7.5
ハンドラッパー 三角 ツボサンハンドラッパー 三角ツボサン
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用) ツボサン軸径アタッチメント 5.0mm用(エアーファイルS用)ツボサン
899税込989
1個
翌々日出荷
Φ5のヤスリを使用する場合、初期設定で取り付けてある軸径アタッチメントΦ6のままでも使用可ですが、Φ5用の軸径アタッチメント(TAF52DA)を使用することにより、更に安定して使用できます。
用途TAF-7500-S専用の軸径アタッチメント。仕様軸径アタッチメント5.0mm用(エアーファイル ボディ S用)トラスコ品番107-3828
極細ヤスリ ツボサン極細ヤスリツボサン
13,980税込15,378
1箱(12本)
翌々日出荷
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8024材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)3
チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy 新興工業チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy新興工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
刈払機用チップソー専用研磨機SK-1000用のヤスリです。
用途交換用ヤスリ
エクストリーム 平 荒/細 ツボサンエクストリーム 平 荒/細ツボサン
939税込1,033
1本
翌々日出荷
粗削り~仕上げまで1本で行えます。表と裏の目の粗さが違います。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状寸法(mm)11×3.5タイプ【目種】荒目/細目
エクストリーム 平 中/油 ツボサンエクストリーム 平 中/油ツボサン
939税込1,033
1本
翌々日出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途鉄等、一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
チタンダイヤヤスリ215 丸 ツボサンチタンダイヤヤスリ215 丸ツボサン
869税込956
1本
当日出荷
通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(丸)相当粒度【ダイヤモンド】150相当全長(mm)215
両刃ヤスリ    125mm ツボサン両刃ヤスリ 125mmツボサン
990税込1,089
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)125目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】22CUT/cm
両刃ヤスリ    100mm ツボサン両刃ヤスリ 100mmツボサン(1件のレビュー)
869税込956
1本
翌々日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)100目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】26CUT/cm
鉄工ヤスリ     荒目半丸 ツボサン鉄工ヤスリ 荒目半丸ツボサン
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】10CUT/cm
鉄工ヤスリ     中目 平 ツボサン鉄工ヤスリ 中目 平ツボサン
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
細工用12本型 半丸 中目 ツボサン細工用12本型 半丸 中目ツボサン
869税込956
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用ヤスリ 5本組中目四角 ツボサン細工用ヤスリ 5本組中目四角ツボサン
809税込890
1本
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状四角タイプ【目種】複目刃長(mm)110目数【ヤスリ】17CUT/cm
細工用12本型  平 中目 ツボサン細工用12本型 平 中目ツボサン
519税込571
1本
当日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用8本型 半丸 中目 ツボサン細工用8本型 半丸 中目ツボサン
969税込1,066
1本
翌々日出荷
小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
鉄工ヤスリ     中目半丸 ツボサン鉄工ヤスリ 中目半丸ツボサン
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。材質SK材形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)200目数【ヤスリ】14CUT/cm
細工用10本型 半丸 荒目 ツボサン細工用10本型 半丸 荒目ツボサン
969税込1,066
1本
当日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】7.3×2.5タイプ【目種】荒目
精密ヤスリ 140mm 角 ツボサン精密ヤスリ 140mm 角ツボサン
609税込670
1本
翌々日出荷
市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工。材質SK材相当形状全長(mm)140目の粗さ精密目適合材鉄、軽金属、プラスチック
ダイヤモンドシャープナー WIZ'AダイヤモンドシャープナーWIZ'A
1,998税込2,198
1個
当日出荷
家庭用の刃物全般対応平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能包丁差しや吊り下げ収納も可能
用途刃物研ぎ粒度#150/#130ブラック
円弧形ヤスリ ネグロス電工円弧形ヤスリネグロス電工
2,998税込3,298
1台
当日出荷
全ねじや電線管のバリ取りに最適です。
形状円状質量(g)107
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 甲丸 ミネシマチタンコーティングダイヤモンドヤスリ 甲丸ミネシマ
349税込384
1個
当日出荷
表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面、曲面の加工が得意な甲丸形状。
形状甲丸粒度#200番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)先端約1/中部~根本約5.3ヤスリ部厚T(mm)約1.6
壷両刃ヤスリ並目 BIGMAN(ビッグマン)壷両刃ヤスリ並目BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。仕様並目
金工用ヤスリ樹脂柄 BIGMAN(ビッグマン)金工用ヤスリ樹脂柄BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
一般的には鉄材等の金属加工に使用します。
用途一般的には鉄材等の金属加工に使用します。呼び寸法(mm)150有効長(mm)130
精密ダイヤヤスリ BIGMAN(ビッグマン)精密ダイヤヤスリBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
用途細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。粒度(ダイヤモンド砥材)#600番相当寸法(mm)(やすり)140
ダイヤ両刃ヤスリ柄無 iHelpダイヤ両刃ヤスリ柄無iHelp(1件のレビュー)
699税込769
1本
4日以内出荷
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄無粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
ダイヤ両刃ヤスリ柄付 iHelpダイヤ両刃ヤスリ柄付iHelp
759税込835
1本
3日以内出荷
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平 iHelpダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平iHelp
779税込857
1本
4日以内出荷
両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ