絞り込み
粒度・番手
0・2・3・4・6・80・100・120・140・150・170・200・270・300・325・400・600・800・1000・その他・粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ヤスリ

ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
2,210件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入りバローべ
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。楕円状のヤスリで全面に鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状楕円(ダエン)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入りバローべ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入りバローべ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状三角適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
組ヤスリ ハマグリ 単品 ツボサン組ヤスリ ハマグリ 単品ツボサン
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状ハマグリ幅(mm)4.2厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 ツボサン組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品ツボサン
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
クランク型鉄工ヤスリ TRUSCOクランク型鉄工ヤスリTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
多様化、複雑化する加工に適合します。持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番409-5245材質合金工具鋼(SKS-8)形状クランク型全長(mm)220タイプ中目刃長(mm)200刃幅(mm)21刃厚(mm)5
細工用ヤスリ   中目・丸 Y-SK11細工用ヤスリ 中目・丸Y-SK11
809税込890
1本
翌々日出荷
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。形状タイプ鉄工用刃長(mm)200目の粗さ中目
木工用ヤスリソフトグリップ鬼目 SK11木工用ヤスリソフトグリップ鬼目SK11
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。材質ヤスリ部:SKS-8
ソフトグリップダイヤモンド両刃 千吉ソフトグリップダイヤモンド両刃千吉
1,998税込2,198
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。通常ヤスリで研削できない超硬合金・高度焼入鋼・セラミックス等の難削材が研磨できます。チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正にも最適です。
用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。形状両刃色(グリップ)
木工ヤスリ 木柄付き ツボサン木工ヤスリ 木柄付きツボサン
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。仕様木柄付BP入り
ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサンライン丸ヤスリ ケース入りツボサン
11,980税込13,178
1ダース(12本)
4日以内出荷
針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。ケース付で保管に便利です。
用途精密小細工用に。形状目の粗さ精密目刃長(mm)50全長(mm)100
組ヤスリ 215mm 壺竹鈩組ヤスリ 215mm壺竹鈩
4,998税込5,498
1組(5本)
6日以内出荷から33日以内出荷
完全日本製造の高品質平ヤスリ。形状・・・柄付、復目。
用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く形状長さ(mm)215
鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩鉄工ヤスリ 平形壺竹鈩
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
完全日本製造の高品質ヤスリ。形状:先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)平面-複目側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。
用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形
鬼目ヤスリ スクイ 道刃物工業鬼目ヤスリ スクイ道刃物工業
479税込527
1本
6日以内出荷
印材の彫刻に最適なやすりです。スクイ状になっているので凹んだ部分研削に便利です。
用途てん刻、木工用幅(mm)8寸法(幅W×厚さ)(mm)8×3
215mm やすり(3本組/クロムコーティング/平/荒-細目 エスコ215mm やすり(3本組/クロムコーティング/平/荒-細目エスコ
7,290税込8,019
1個
翌日出荷
バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。
セット内容EA521PH-66×1、EA521PH-67×1、EA521PH-68×1材質SK材アズワン品番64-7863-31
215mm やすり(バリ取り用/平/細目 エスコ215mm やすり(バリ取り用/平/細目エスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7863-30
215mm やすり(バリ取り用/平/荒目 エスコ215mm やすり(バリ取り用/平/荒目エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
アズワン品番64-7863-28
215mm やすり(平/荒目・細目) エスコ215mm やすり(平/荒目・細目)エスコ
1,090税込1,199
1本
当日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ荒目/細目ヤスリ部形状平(11×3.5)アズワン品番64-7863-16
200mm 鉄工やすり(角/粗目) エスコ200mm 鉄工やすり(角/粗目)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状全長(mm)250刃長(mm)200目の粗さ粗目アズワン品番64-2217-48
150mm 鉄工やすり(三角/中目) エスコ150mm 鉄工やすり(三角/中目)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ中目アズワン品番64-2217-65
300mm 鉄工やすり(半丸/中目) エスコ300mm 鉄工やすり(半丸/中目)エスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)370刃長(mm)300目の粗さ中目アズワン品番64-2217-28ヤスリ目複目
300mm 鉄工やすり(半丸/粗目) エスコ300mm 鉄工やすり(半丸/粗目)エスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸アズワン品番64-2217-22ヤスリ目複目
300mm 鉄工やすり(平/粗目) エスコ300mm 鉄工やすり(平/粗目)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状平3面・上下右(30×7)全長(mm)370刃長(mm)300目の粗さ粗目アズワン品番64-2217-08
200mm 鉄工やすり(丸/粗目) エスコ200mm 鉄工やすり(丸/粗目)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状全長(mm)250刃長(mm)200目の粗さ粗目アズワン品番64-2217-34ヤスリ目複目
150mm 鉄工やすり(半丸/細目) エスコ150mm 鉄工やすり(半丸/細目)エスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ細目アズワン品番64-2217-29ヤスリ目複目
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
ダイヤモンドカッタードッレッシング専用砥石 TRUSCOダイヤモンドカッタードッレッシング専用砥石TRUSCO
859税込945
1個
当日出荷
目詰まりを起こし切れの悪くなったダイヤモンドカッターの刃先を2~3回切り込みを入れて下さい。 切れが復活します。 道具箱に収納しやすいサイズです。 コンクリート、タイル、瓦用などカッターの用途に関係なく使用できます。
用途ダイヤモンドカッターのドレッシング専用砥石です。トラスコ品番206-8593粒度180材質/仕上WA質量(g)73.1アズワン品番64-8756-23
やすりハンドル バローベやすりハンドルバローベ
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
丸ヤスリ用ハンドル。3.2mm、3.6mm用。スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。 ねじ込み式でしっかり固定。
用途丸ヤスリ用ハンドル種別No.15/1No.1材質ポリプロピレン長さ(mm)94形状直径(Φmm)26
磨くゴムへら ケニス磨くゴムへらケニス
4,498税込4,948
1個(5本)ほか
7日以内出荷
ゴム製で柔軟な「しなり」があり、最適な力加減で必要部分だけを磨けます。 今まで磨きにくかった、溝や狭いスキマにも最適の形状です。
全長(mm)175
CBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ) TRUSCOCBNヤスリ(鉄工用タイプ/精密タイプ)TRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスタイプ5本組刃長(mm)80
ヤスリ5本セット ギガ・セレクションヤスリ5本セットギガ・セレクション
4,698税込5,168
1組(5本)
当日出荷
形状:平、半丸、丸、三角、角の5本セットです。
材質高炭素鋼硬度HRC62±2
スピアリア 波目 ニコルソンスピアリア 波目ニコルソン
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。洗濯板のような目の「波目ヤスリ」は、ナイフの刃が並んでいるような構造です。非常に速く削れ、仕上がり面もきれいです。目詰まりもしにくいので、アルミなどの軽金属、溶接の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など、巾広い用途をこなします。
形状目の粗さ波目
検定ヤスリセット 2級用 ツボサン検定ヤスリセット 2級用ツボサン
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
直径1.5x100mm精密やすり(丸) エスコ直径1.5x100mm精密やすり(丸)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
形状表面粗さ油目刃長(mm)50全長(mm)100直径(mm)1.5
直径1.2x100mm精密やすり(丸) エスコ直径1.2x100mm精密やすり(丸)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
形状表面粗さ油目刃長(mm)50全長(mm)100直径(mm)1.2
215mmやすり(平/ユニカット) エスコ215mmやすり(平/ユニカット)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
仕様ダイカストから軽合金やプラスチック等に使用できます。材質合金工具鋼(SKS-8)刃長110mm寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5
やすりハンドル PFERD 馬印やすりハンドルPFERD 馬印
1,298税込1,428
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ドイツぺフォード社のスタンダードな樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-8.0ミリ、3角チゼルに最適です。
用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH4
ヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)ヤスリ インダストリアルパックBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
エッジと面が平行です。 複目、エッジの一方目なし、一方エッジシングルカットです。 細溝や金型・パンチ穴等の形成用です。 スリムなデザインのハンドファイルです。
材質高性能合金鋼形状
ダイヤモンドヤスリ 215mm SUN UPダイヤモンドヤスリ 215mmSUN UP
1,288税込1,417
1セット(3本)
当日出荷
難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度#150(平のみ#150/#400)全長(mm)215質量(g)170ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ