絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・Minimo・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・BIGMAN(ビッグマン)・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 軸付砥石

2,011件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • フェザーゴム砥石 10枚入 NSK(ナカニシ)

    フェザーゴム砥石 10枚入

    NSK(ナカニシ)
    4,398税込4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
  • ポラコダイアモンド弾性砥石 双和化成(SOWA)

    ポラコダイアモンド弾性砥石

    双和化成(SOWA)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 専用ゴムホルダー 3本入 NSK(ナカニシ)

    専用ゴムホルダー 3本入

    NSK(ナカニシ)
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
  • 軸付砥石セット 18本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石セット 18本入

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1セット(18本)
    当日出荷
  • 軸付砥石セット 15本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石セット 15本入

    NSK(ナカニシ)
    6,998税込7,698
    1セット(15本)
    当日出荷
    トラスコ品番476-6458セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本軸径(Φmm)3質量(g)75軸径3mm
  • 軸付砥石セット 12本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石セット 12本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番476-6466セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本軸径(Φmm)3質量(g)69軸径3mm
  • ロングパワーポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • ゴム砥石セット 12本入 NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石セット 12本入

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(12本)
    当日出荷
  • 六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 石材用

    EARTH MAN
    539税込593
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    石材・タイル・ガラスの研削などに。
    粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
  • ゴム軸付砥石 TRUSCO

    ゴム軸付砥石

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1セット(10本)
    当日出荷
    従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
    用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。形状砲弾最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30
  • セラミックポイント 松風

    セラミックポイント

    松風
    279税込307
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性はシリコンポイントの約30倍、粗仕上~中仕上に最適です。
    先端寸法(mm)Φ5×16
  • 軸付砥石 GC (軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石 GC (軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    169税込186
    1本
    5日以内出荷
    プラスチック・ガラス・石材等の削りに適しています。
    適合材プラスチック・ガラス・石材等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸付砥石(WA) エスコ

    六角軸付砥石(WA)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    装着・脱着が簡単。
    用途合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に仕様インパクトドライバー対応軸径(Φmm)6.35粒度#60軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤) エスコ

    32x32mm/6mm軸 軸付砥石(赤)

    エスコ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HV-13
  • 19x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    19x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HR-14
  • 12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石 エスコ

    12x 2mm/2.34mm軸 軸付ゴム砥石

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819ED-17
  • 5x8mm/3mm軸 軸付砥石(赤) エスコ

    5x8mm/3mm軸 軸付砥石(赤)

    エスコ
    435税込479
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA819BE-1A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)48直径(Φmm)5最大回転数(min-1[r.p.m])70000砥石長(mm)8
  • 3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤) エスコ

    3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BE-12A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
  • 10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑) エスコ

    10x20mm/3mm軸 軸付砥石(砲弾型/緑)

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BC-3A形状砲弾型
  • 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤) エスコ

    10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BA-22A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)50直径(Φmm)10最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)10
  • 5x15mm 軸付砥石(#600/3mm軸) エスコ

    5x15mm 軸付砥石(#600/3mm軸)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819-24粒度600
  • 100本組/2.35mm軸 砥石・ブラシ・バフセット エスコ

    100本組/2.35mm軸 砥石・ブラシ・バフセット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819-19
  • 8x20mm 軸付砥石(#600/3mm軸) エスコ

    8x20mm 軸付砥石(#600/3mm軸)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819-114粒度600
  • スチールバー パンサー

    スチールバー

    パンサー
    639税込703
    1ケース(6本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • セラミックポイント(弾丸) ミスターマイスター

    セラミックポイント(弾丸)

    ミスターマイスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
    軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸

    サンフレックス
    2,298税込2,528
    1パック(8本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
  • 研削・研磨用ゴム砥石 〈ホイール〉 ヤナセ(柳瀬)

    研削・研磨用ゴム砥石 〈ホイール〉

    ヤナセ(柳瀬)
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
    厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.8外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
  • レジノイド軸付砥石 A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド軸付砥石 A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1箱(50個)
    当日出荷から23日以内出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレールB ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールB

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    15穴のバフホイールに使用するマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレールA ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールA

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ユニロン丸シート等のΦ40~100までのバフホイールに使用するマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
    適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
  • アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
    用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)3粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー適合材アルミ
  • ゴム砥石チップ リューター(日本精密機械工作)

    ゴム砥石チップ

    リューター(日本精密機械工作)
    4,298税込4,728
    1パック(5枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)
  • チップホルダー(大) リューター(日本精密機械工作)

    チップホルダー(大)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    フェルトチップ、サンドペーパーチップを貼り付けて使用します。
    軸径(Φmm)3
  • ジルコニアディスク リューター(日本精密機械工作)

    ジルコニアディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミニウム合金、ステンレスなどの難削剤の軽研剤から重研剤まで幅広い用途があり、湿式にも使用出来ます。裏面接着材付
    適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
  • セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用

    リューター(日本精密機械工作)
    3,298税込3,628
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
    用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • 軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石(PVA)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
  • 軸付セラミックゴム砥石 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 金属研削用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用形状円筒型砥材セラミック(WA系)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • カーボランダムホイール(黒) リューター(日本精密機械工作)

    カーボランダムホイール(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1パック(10枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削粒度#150砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
軸付砥石