絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 軸付砥石

1,988件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 六角軸アーバー12.7穴用 サンフレックス

    六角軸アーバー12.7穴用

    サンフレックス
    799税込879
    1セット
    6日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
    用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸ねじ部長さ(mm)30
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)1000軸長(mm)30
  • NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード LUKAS

    NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード

    LUKAS
    659税込725
    1本
    翌日出荷
    ハードタイプ。
    軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄砥粒酸化アルミニウム結合剤レジンボンド
  • EKR N V4 軸付砥石 LUKAS

    EKR N V4 軸付砥石

    LUKAS
    399税込439
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
    用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
  • マンドレール NSK(ナカニシ)

    マンドレール

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1袋(3本)
    当日出荷
    各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
    トラスコ品番241-1024セット内容ワッシャーΦ8、Φ10 各2枚、ねじ(首下長さ10mm、14mm)各1個材質ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)22.6ねじ頭径(mm)6.3
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    3,198税込3,518
    1袋(5本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)25全長(mm)60質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード外径(Φmm)20砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ゴム砥石 ミニター

    ゴム砥石

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度#220硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    4,298税込4,728
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 軸付ゴム砥石 ウシオ(UHT)

    軸付ゴム砥石

    ウシオ(UHT)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。
    用途金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属
  • #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ

    #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

    エスコ
    855税込941
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)20質量(g)7適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700
  • # 24・60x 6mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ

    # 24・60x 6mm/6mm軸 軸付砥石(A)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)60質量(g)63.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])12700~15900
  • # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    525税込578
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)20質量(g)22適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
  • ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ハードA号

    FSK(エフエスケー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
    軸径(Φmm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
  • 研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト) ミニター

    研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト)

    ミニター
    4,398税込4,838
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度180硬さミディアム対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • PAピンク砥石 ミニター

    PAピンク砥石

    ミニター
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状円柱ピンク対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • 軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(WA) たいこ Φ5mm

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
    用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石長さ(mm)7粒度150番径(Φmm)5シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石GC(砲弾型) H&H

    軸付砥石GC(砲弾型)

    H&H
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    粒度#80砲弾型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石GC(円筒型) H&H

    軸付砥石GC(円筒型)

    H&H
    309税込340
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    粒度#80円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石WA(丸型) H&H

    軸付砥石WA(丸型)

    H&H
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)6形状丸型粒度#60丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)16
  • 精密軸付砥石 RELIEF

    精密軸付砥石

    RELIEF
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用粒度#120使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)

    RELIEF
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
    用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
  • レザークラフトビット  コバ研磨用砥石 サンフレックス

    レザークラフトビット コバ研磨用砥石

    サンフレックス(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
    用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材適正回転数(min-1)5000~10000
  • スポンジサンダー NSK(ナカニシ)

    スポンジサンダー

    NSK(ナカニシ)
    3,500税込3,850
    1セット(3本)
    当日出荷
  • ホイールゴム砥石グリーン NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石グリーン

    NSK(ナカニシ)
    2,098税込2,308
    1セット(10枚)
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
  • 高速回転用ゴム砥石 NSK(ナカニシ)

    高速回転用ゴム砥石

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒WA
  • ロングパワーポリッシャー NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • パワーポリッシャー NSK(ナカニシ)

    パワーポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒WA
  • ロングシャフト軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    ロングシャフト軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番829-3423軸径(Φmm)3.0形状円筒幅(mm)13.0粒度80ピンク質量(g)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)93砥粒WA外径(mm)8.0
  • 精密スチールカッター NSK(ナカニシ)

    精密スチールカッター

    NSK(ナカニシ)
    1,698税込1,868
    1セット(12本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • 軸付スポンジ砥石ステンレス用 SK11

    軸付スポンジ砥石ステンレス用

    SK11
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
    用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。適合機種電気ドリル軸径(Φmm)6長さ(mm)16幅(mm)(砥石部)32粒度WA80P適合材ステンレス・鉄・軽金属
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6長さ(mm)38粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    329税込362
    1本
    当日出荷
    石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)3長さ(mm)13粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • ホイールゴム砥石グリーン 10本入 NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石グリーン 10本入

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
  • ダイヤモンド ゴム砥石 3本入 NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンド ゴム砥石 3本入

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1セット(3本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34形状砲弾粒度2000質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • グリーンポリッシャーGC砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーGC砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    グリーン砥粒GC
  • 5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819HR-33
  • 六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 石材用

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    石材・タイル・ガラスの研磨
    用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス砥石長(mm)40適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸

    サンフレックス
    2,298税込2,528
    1パック(8本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
  • 三角ボウシ ヤナセ(柳瀬)

    三角ボウシ

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石