絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(86)
- アルミ(626)
- ガラス(247)
- ステンレス(811)
- セラミックス(236)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(210)
- 木工(96)
- 樹脂(231)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(195)
- 鉄(1,003)
- 銅・真鍮(284)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(683)
- ミニター(362)
- NSK(ナカニシ)(176)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(123)
- ヤナセ(柳瀬)(84)
- 永興電機工業(71)
- FSK(エフエスケー)(44)
- リューター(38)
- LUKAS(32)
- SK11(31)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- PFERD 馬印(16)
- EARTH MAN(15)
- ムラキ(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸
サンフレックス¥2,298~税込¥2,528~1パック(8本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
三角ボウシ
ヤナセ(柳瀬)¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)23日以内出荷穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石E 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
PVA砥石
ヤナセ(柳瀬)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)23日以内出荷ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)当日出荷破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)3粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー適合材アルミ
セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
リューター(日本精密機械工作)¥3,298~税込¥3,628~1パック(5本)当日出荷から6日以内出荷従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
軸付弾性砥石(PVA)
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,598税込¥5,0581パック(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)形状傘型粒度#60砥材PA最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,598~税込¥1,758~1パック(5本)当日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材PAピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材結合度N
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)翌日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用粒度#600砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材結合度P
ミニモ シリコンゴムホイール#500
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7484粒度500厚さ(mm)3質量(g)30内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)22砥粒GC
ミニモ カッティング砥石 WA Φ45×0.5
ミニター¥5,798税込¥6,3781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7204粒度100厚さ(mm)0.5質量(g)27内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)45砥粒WA
ミニモ PVA砥石#80 Φ25
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(10本)当日出荷トラスコ品番499-1427軸径(Φmm)6粒度80高さ(mm)25質量(g)224対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
ミニモ FRラップ ハードΦ4
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番499-5511軸径(Φmm)3全長(mm)43質量(g)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)4砥石長(mm)13
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター
サンフレックス¥3,998税込¥4,3981本当日出荷回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)75
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)4
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120
サンフレックス(1件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属外径(mm)13
アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途非金属用軸付砥石セットセット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271軸径(Φmm)2.34適合材非鉄金属
コットンポインター
ニューレジストン¥3,998~税込¥4,398~1袋(5本)ほか当日出荷から48日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #220シリーズ 色:黄
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1パック(5本)当日出荷SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)6形状円筒型粒度220軸長(mm)35![19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621423-131010-02.jpg)
19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA819HE-1軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#60色橙直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
ブレイドホイル用アーバー小 50/75用
イチグチ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。適合直径Φ50/75mm用種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄)
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30砥粒WA180 (黄)最大回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
超硬カッター 3mmセット(8本入)
ヤナセ(柳瀬)¥9,098税込¥10,0081セット3日以内出荷バリ取りなどの研削用に最適です。お得な8本組セットです。仕様【カットタイプ】クロスカットセット内容計8本(円筒型×2、球型×2、砲弾型×1、トンガリ型×1、トンガリ先丸型×1、テーパー先切型×1)軸径(Φmm)3質量(g)104刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【円筒型】3×14×3×38、6.35×12.7×3×50.7、【球型】4×3×41、6.3×3×44、【砲弾型】6.35×12.7×3×50.7、【トンガリ型・トンガリ先丸型】6.3×12.7×3×51、【テーパー先切型】5×13×3×38最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000入数(本)8
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)
NSK(ナカニシ)¥5,198~税込¥5,718~1パック翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥3,198~税込¥3,518~1パック翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤)
NSK(ナカニシ)¥3,898~税込¥4,288~1パック翌々日出荷振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)6形状球砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70軸長(mm)30入数(本)1










































![19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621423-131010-02.jpg)
![10x19mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621064-150218-02.jpg)












![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)