絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 軸付砥石

1,990件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6894軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)15粒度(#)220 WAハード全長(mm)45.0砥粒WA外径(mm)6
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
  • 研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22 ミニター

    研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6844軸径(Φmm)2.34幅(mm)1.2粒度(#)120 GCソフト全長(mm)43.0外径(mm)22
  • 精密コバルト砥石 SA#320 Φ1 ミニター

    精密コバルト砥石 SA#320 Φ1

    ミニター
    9,598税込10,558
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1
  • イエロー砥石 WA#220 Φ2 ミニター

    イエロー砥石 WA#220 Φ2

    ミニター
    5,898税込6,488
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6297軸径(Φmm)3.0幅(mm)6粒度(#)220、WA#220全長(mm)36.0外径(mm)2
  • グレー砥石 A/WA#60 Φ10 ミニター

    グレー砥石 A/WA#60 Φ10

    ミニター
    3,698税込4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6295軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)43.0外径(mm)10
  • ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ4 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ4

    ミニター
    2,198税込2,418
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6276軸径(Φmm)2.34幅(mm)7粒度(#)500、WA#500全長(mm)45.0外径(mm)4
  • スクリューマンドレルⅡ 2.34mm サンフレックス

    スクリューマンドレルⅡ 2.34mm

    サンフレックス
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    セラポイントCFEを取り付けるための専用軸。
    用途セラポイントCFEを取り付けて使用します。軸径(Φmm)2.34
  • セラポイント高剛性タイプ 円筒型 サンフレックス

    セラポイント高剛性タイプ 円筒型

    サンフレックス
    2,798税込3,078
    1袋(10本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。
    用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
  • 軸付ゴム砥石    #180 SK11

    軸付ゴム砥石 #180

    SK11
    359税込395
    1個
    当日出荷
    細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム軸径(Φmm)3長さ(mm)20幅(mm)(砥石部分)8粒度WA180適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
  • EKR N V4 軸付砥石 LUKAS

    EKR N V4 軸付砥石

    LUKAS
    399税込439
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
    用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
  • ホビールーター用小径ドリルセット iHelp

    ホビールーター用小径ドリルセット

    iHelp(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(6本)
    4日以内出荷
    ホビールーター用パーツセット
    用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけにセット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)軸径(Φmm)2.35対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
  • ホビールーター用磨きセット iHelp

    ホビールーター用磨きセット

    iHelp
    669税込736
    1パック(8個)
    当日出荷
    ホビールーター用パーツセット
    用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しにセット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本軸径(Φmm)2.35対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    4,298税込4,728
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)2.34硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • #150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    #150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-382材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)7質量(g)0.32最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • 40x10mm フェルトバフホイール エスコ

    40x10mm フェルトバフホイール

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    材質フェルト直径(Φmm)40質量(g)10穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])900~3800
  • 20x19mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ

    20x19mm/6mm軸 軸付フェルトバフ

    エスコ
    995税込1,095
    1本
    翌日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)20質量(g)16.67適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600
  • 12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ

    12x20mm/6mm軸 軸付フェルトバフ

    エスコ
    580税込638
    1本
    翌日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)60直径(Φmm)12質量(g)10.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
  • 25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ エスコ

    25x30mm/6mm軸 軸付フェルトバフ

    エスコ
    509税込560
    1本
    当日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)6.0全長(mm)70直径(Φmm)25質量(g)24.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])1500~6100
  • 6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ エスコ

    6x5.5mm/3mm軸 軸付フェルトバフ

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)45直径(Φmm)6質量(g)3.1適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400
  • 10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ エスコ

    10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ

    エスコ
    545税込600
    1本
    翌日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)10質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200
  • 6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ エスコ

    6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ

    エスコ
    530税込583
    1本
    翌日出荷
    材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)6質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400
  • #120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ

    #120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)40質量(g)44.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
  • #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード) エスコ

    #100・20x 6mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)

    エスコ
    855税込941
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)3.0粒度#100(相当)直径(Φmm)20質量(g)7適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~47700
  • # 46・13x13mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック) エスコ

    # 46・13x13mm/6mm軸 軸付砥石(セラミック)

    エスコ
    650税込715
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#46直径(Φmm)13質量(g)11.05適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500
  • # 24・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ

    # 24・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(A)

    エスコ
    585税込644
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)50質量(g)69.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
  • # 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    589税込648
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)50質量(g)65適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400
  • # 60・ 8x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 60・ 8x 8mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ
    390税込429
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)8質量(g)9適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
  • # 30・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA) エスコ

    # 30・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)

    エスコ(1件のレビュー)
    640税込704
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)57適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
  • 5本組 軸付砥石セット(2.35mm軸) エスコ

    5本組 軸付砥石セット(2.35mm軸)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35粒度#120砥材WA材
  • 精密軸付砥石12本組 EARTH MAN

    精密軸付砥石12本組

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
  • 軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石セット(PVA砥石)

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1セット(6本)
    当日出荷
    結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
  • マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷
    マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
    全長(mm)17ねじ頭径(mm)5.5適合材各種ホイール型工具などねじ部M1.7
  • L-6用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    L-6用 軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 異形状軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    異形状軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    4,198税込4,618
    1セット(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416軸径(Φmm)3セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    32,980税込36,278
    1セット(42本)ほか
    8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
  • 非金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    非金属用セラミックアングル砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    5,298税込5,828
    1セット(6本)
    当日出荷
    セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
    用途陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック用。セット内容A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216軸径(Φmm)3粒度#80、120、180、220、320、500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックGC結合剤R(ゴム)セット数6本入適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • 軸付研磨砥石(一般金属用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石(一般金属用)

    TACT(タクト)
    5,498税込6,048
    1袋(20本)
    3日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用
  • WA軸付砥石ミニチュアA号 FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石ミニチュアA号

    FSK(エフエスケー)
    10,980税込12,078
    1パック(10本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス軸
    用途精密用軸径(Φmm)3形状A粒度320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
  • SPH軸付砥石A号(10本入り) FSK(エフエスケー)

    SPH軸付砥石A号(10本入り)

    FSK(エフエスケー)
    3,500税込3,850
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
軸付砥石