絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・Minimo・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 軸付砥石

2,011件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • アーバー イチネンTASCO

    アーバー

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    適合ホールソー…TA653RA-32~152、TA653RT-32~152
    チャック径(mm)13
  • 精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬)

    精密セラミックポイント 円筒

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
  • インパクト用軸付砥石A ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付砥石A

    ヤナセ(柳瀬)
    239税込263
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)6.35粒度36砥材アルミナ
  • マンドレール ヤナセ(柳瀬)

    マンドレール

    ヤナセ(柳瀬)
    879税込967
    1個
    15日以内出荷
    電動工具との接続をより確かなものにします。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
    用途研磨工具アタッチメント。軸径(Φmm)6
  • 軸付フェルトバフ(酸化クロム) エスコ

    軸付フェルトバフ(酸化クロム)

    エスコ
    800税込880
    1本(1本)
    翌日出荷
    酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
    用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け材質酸化クロム含侵バフ軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])20000研磨対象各種金属
  • 軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など) リューター

    軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター

    軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)

    リューター
    2,198税込2,418
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 軸付弾性砥石(PVA砥石) リューター

    軸付弾性砥石(PVA砥石)

    リューター
    3,598税込3,958
    1袋(5本)
    当日出荷
    結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30砥粒C外径(mm)25
  • 精密加工用軸付砥石 リューター

    精密加工用軸付砥石

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール型シリコンゴム砥石 リューター

    ホイール型シリコンゴム砥石

    リューター
    1,698税込1,868
    1袋(10枚)
    当日出荷
    特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
    用途非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。トラスコ品番128-2442軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)320高さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒シリコンGC適合材非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用外径(mm)22
  • 軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター

    軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など) リューター

    軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)

    リューター
    5,498税込6,048
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密加工用軸付砥石G4310 リューター

    精密加工用軸付砥石G4310

    リューター
    6,998税込7,698
    1袋(5本)
    当日出荷
    砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。トラスコ品番128-4353軸径(Φmm)3粒度(#)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
  • 軸付砥石(鋳物、鋳鋼など) リューター

    軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)

    リューター
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番128-3605軸径(Φmm)6粒度(#)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800軸長(mm)36適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 軸付フェルトバフ砲弾型幅 リューター

    軸付フェルトバフ砲弾型幅

    リューター
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-1780材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)16タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)34外径(mm)8
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
    トラスコ品番812-2247軸径(Φmm)6粒度中目外径(Φmm)50
  • フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
    トラスコ品番812-4821材質フェルト軸径(Φmm)3幅(mm)15タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35外径(Φmm)10
  • 軸付砥石 高速電機(富士製砥)

    軸付砥石

    高速電機(富士製砥)
    369税込406
    1本
    4日以内出荷
  • 軸付砥石(WA) 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA) 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)16×32×6
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8 ミニモ

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム Φ8

    ミニモ
    3,298税込3,628
    1袋
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    トラスコ品番852-6875軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
  • ポリパー 径30#40 ウシオ(UHT)

    ポリパー 径30#40

    ウシオ(UHT)
    4,998税込5,498
    1箱(130枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。専用ラバーパット(5391)1個付です。MAG-093PLUS、MAG-123PLUS専用です。
    用途各種金属の研磨、バリ取りに。トラスコ品番182-8893適合機種MAG-093/123セット内容Φ30ラバーパット1個材質サンドペーパー粒度40(#)外径(mm)30内径(mm)12
  • 軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 ロングシャンク

    リューター(日本精密機械工作)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び、研磨軸径(Φmm)3長さ(mm)100適合材入数(本)1
  • ソフトラップセット お試し4本セット リューター(日本精密機械工作)

    ソフトラップセット お試し4本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    セット内容S2802、S2804、S2806、S2807、S2808軸径(Φmm)3入数5
  • 軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166軸径(Φmm)3入数6
  • ゴム砥石高剛性タイプ サンフレックス

    ゴム砥石高剛性タイプ

    サンフレックス
    349税込384
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
    用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3
  • 軸付砥石 (軸径3mm) PFERD 馬印

    軸付砥石 (軸径3mm)

    PFERD 馬印
    5,898税込6,488
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
    用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。材質酸化アルミナ、セラミック軸径(Φmm)3形状円筒軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ・ブライト デイスク #320相当 150X10mm 3M

    スコッチ・ブライト デイスク #320相当 150X10mm

    3M
    34,980税込38,478
    1箱(125枚)
    翌々日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材原反を円盤状に打ち抜いた製品です。
    トラスコ品番820-2797
  • スコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当 3M

    スコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当

    3M
    52,980税込58,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材のシート形状の製品です。
    トラスコ品番246-0805
  • 六角軸付砥石 石材用平 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付砥石 石材用平

    BIGMAN(ビッグマン)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
    用途石材用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質GC材形状平型軸(mm)六角軸6.35粘度#60
  • 六角軸付砥石ステン用平 BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付砥石ステン用平

    BIGMAN(ビッグマン)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
    用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状平型軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#46
  • セラポイント金属用 10×20×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×2.34軸

    サンフレックス
    3,998税込4,398
    1袋(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
  • セラポイント金属用 5×15×2.34軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 5×15×2.34軸

    サンフレックス
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
  • セラポイント金属用 20×25×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 20×25×3軸

    サンフレックス
    6,998税込7,698
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20
  • セラポイント金属用 4×13×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 4×13×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
  • 六角軸アーバー12.7穴用(軸強化タイプ) サンフレックス

    六角軸アーバー12.7穴用(軸強化タイプ)

    サンフレックス
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
    用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸ねじ部M10
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#1000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)1000軸長(mm)30
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(バリ取り)(5本組)#120

    ムラキ
    3,798税込4,178
    1袋(5本)
    当日出荷
    球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
    用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。軸径(Φmm)3粒度(#)120軸長(mm)50
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6976軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)600 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6974軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)220 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4

    ミニター
    3,398税込3,738
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6899軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)13粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)43.0砥粒WA外径(mm)4
軸付砥石