絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(86)
- アルミ(624)
- ガラス(247)
- ステンレス(808)
- セラミックス(236)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(210)
- 木工(96)
- 樹脂(231)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(195)
- 鉄(1,000)
- 銅・真鍮(283)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(642)
- ミニター(361)
- NSK(ナカニシ)(169)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(123)
- ヤナセ(柳瀬)(84)
- 永興電機工業(71)
- FSK(エフエスケー)(44)
- リューター(38)
- LUKAS(32)
- SK11(31)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- PFERD 馬印(16)
- EARTH MAN(15)
- ムラキ(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

精密砥石SA砥粒#120
ミニター¥5,898税込¥6,4881セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)3形状円柱粒度120全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)40対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
PAピンク砥石#220
ミニター¥4,998~税込¥5,498~1セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)3形状円柱粒度220色ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
軸付砥石(GC) 丸 Φ5mm
PROXXON(プロクソン)¥849税込¥9341セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石粒度150番シャフト径(Φmm)2.35球径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク砥石5枚(WA)
PROXXON(プロクソン)¥769税込¥8461セット(5枚)当日出荷専用シャフトに取り付けて使用する円盤型の砥石です。用途鉄、アルミ、真鍮の研磨材質WA砥石粒度150番厚さ(mm)3径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石セット
H&H¥1,598~税込¥1,758~1セット(5本)当日出荷から翌日出荷一般細工用 石材・ガラス・タイル・超硬合金等の研削用 ステンレス・合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼等精密研削 軟鋼・炭素鋼等の一般鋼材の荒削用 ステンレス・一般金属・焼入れ鋼等の難削材の研削 ステンレス・一般金属の研削
軸付砥石 GC2本
PROXXON(プロクソン)¥779税込¥8571セット当日出荷砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473材質GC砥石150番シャフト径(Φmm)2.35サイズ(Φ×mm)樽5×7
ダイヤモンド砥石
RELIEF¥1,498税込¥1,6481セット(10本)当日出荷用途金属・ステンレスガラス、貝殻、陶磁器など文字彫刻、模様彫りなどに Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用材質ダイヤモンド粒度#180使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA)
RELIEF¥639~税込¥703~1個当日出荷用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材ステンレス
ダイヤ入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。毛材ダイヤモンド砥粒入ナイロン2018年トラスコ掲載ページ5 1403
インサイド毛ブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。軸径(Φmm)3全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材豚毛ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1405
研磨砥粒入りナイロンブラシ
NSK(ナカニシ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。トラスコ品番831-4928軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)100質量(g)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000毛材GC砥粒入りナイロンブラシ長(mm)30外径(mm)102018年トラスコ掲載ページ5 1405
六角軸付砥石 ステンレス用
高芝ギムネ製作所¥499税込¥5491本当日出荷から翌日出荷あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。粒度WA60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38適合材ステンレス
クッションサンダー
ミニター¥3,798~税込¥4,178~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。仕様積層タイプ軸径(Φmm)3.0幅(mm)8.0全長(mm)52.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
SPH砥石
ミニター¥8,698~税込¥9,568~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。軸径(Φmm)3.0形状円柱粒度80色ブルー砥粒SPH適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
ダイヤモンド ゴム砥石
NSK(ナカニシ)¥4,998税込¥5,4981セット(3本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度2000質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)42
逆回転用超硬カッター
NSK(ナカニシ)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)13.0刃径(mm)6.3
SP電着小径ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒ダイヤモンド
軸付スポンジ砥石ステンレス用
SK11¥539税込¥5931本当日出荷ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。適合機種電気ドリル軸径(Φmm)6長さ(mm)20幅(mm)(砥石部)20粒度WA80P適合材ステンレス・鉄・軽金属
軸付スポンジ砥石ステンレス用
SK11(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。適合機種電気ドリル軸径(Φmm)3長さ(mm)16幅(mm)(砥石部)15粒度WA80P適合材ステンレス・鉄・軽金属
軸付砥石
SK11¥369~税込¥406~1本翌々日出荷石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
軸付ゴム砥石ディスク 5本入
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3質量(g)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36砥粒WA外径(mm)30































































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)